カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 東朋テクノロジー
  • SMC(52)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • ADVANTEC(7)
  • 室本鉄工(4)
  • KSフィルター(4)
  • PROST's(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • brembo(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • をくだ屋技研(1)
  • 東芝シュネデール・インバータ(1)
  • コンバム(旧:妙徳)(1)
  • KITACO(1)
  • つくし工房(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s7ps」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーボ対応シリーズ 東朋テクノロジー

    サーボ対応シリーズ

    東朋テクノロジー(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    三菱電機 Jシリーズ、安川電機 Σシリーズなど、各社のサーボアンプと接続できます。 直接取付けと35mm幅DINレール取付けが可能です。 アースねじを搭載しています。(PX7DS/PS7DSシリーズは除く。) 端子部は「セルフアップ式」または「ねじアップ式」の2種類から選択できます。
    形式基本:セルアップ式端子台定格電圧(V)AC、DC125定格電流(A)0.5端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×6L適合電線(mm2)1.25絶縁抵抗(MΩ)1000以上 充電部-アース間(DC500Vメガ)相対湿度45~85%R.H.締付トルク(N・m)0.5~0.75(圧着端子接続時)動作/保管温度(℃)-20~+55/-25~+85取付け方法DINレールまたは直接取付耐衝撃(m/s2)500(50G以上)耐振動10~55Hz/副振幅:1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)商用周波:AC500 1分間(対アース間:AC1000V:1分間)
  • ネジ式コモン端子 東朋テクノロジー

    ネジ式コモン端子

    東朋テクノロジー
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    ネジ端子台搭載PS7-COMシリーズ。DINレールに縦方向、横方向どちらでも取付可能。M3ネジで16点2回路のPS7-COM-16PX2。M3.5ネジ+M3ネジ10点が2回路のPS7P-COM-11PX2
    定格電流(A)2(1点)、10(1COM)使用周囲温度(℃)-20~55保存温度範囲(℃)-25~85絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)、充電部-アース間RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000、60Hz、1分間、充電部ーアース間使用湿度範囲(%RH)45~85(結露なきこと)