カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • GSユアサインフラシステムズ
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(36)
  • omron(オムロン)(24)
  • イージーアップ(16)
  • メディアカバーマーケット(15)
  • 富士電機(14)
  • CyberPower(13)
  • ユタカ電機製作所(11)
  • SUN UP(10)
  • Jackery(ジャクリ)(10)
  • brembo(8)
  • 東日製作所(6)
  • StarTech.com(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • EATON(イートン)(5)
  • 三菱電機(4)
  • OUKITEL(4)
  • 甲神電機(4)
  • オーハウス(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ups 500」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単相入力UPS FULLBACK SXUシリーズ GSユアサインフラシステムズ単相入力UPS FULLBACK SXUシリーズGSユアサインフラシステムズ
30,980税込34,078
1個
当日出荷
パソコン等のバックアップに最適な小型UPS。100V系常時商用給電方式UPS
規格UL1778、VCCIクラスB、RoHS指令準拠(6物質)出力電圧100V(バッテリ運転時±10%)定格入力電圧(V)100運転方式常時商用給電方式騒音値(dB)40以下(商用運転時)冷却方式自然空冷入力プラグNEMA 5-15P(3P-2P変換プラグ付き)出力周波数(Hz)50/60相数単相バッテリー容量(Ah)8.5バッテリー電圧(V)12出力定格周波数(Hz)50/60(バッテリ運転時±1% )入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型充電時間(時間)12(90%充電、周囲温度25℃)波形正弦波周囲温度(℃)0~40定格出力電圧(V)100適合バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池入力電圧範囲(V)100(-10%、+15%)入力電圧100V(-10%,+15%)切替時間10msec以下(抵抗負荷時、周囲温度25℃)バッテリー寿命約4~5年(周囲温度25℃)相対湿度(%RH)90以下(但し無結露のこと)線数2線周波数許容範囲(%)±5
750VA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ751-S) GSユアサインフラシステムズ750VA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様(SMU-HJ751-S)GSユアサインフラシステムズ
139,800税込153,780
1個
8日以内出荷
単相100V 750VA 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。 業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。 また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。
寸法(mm)W120×D380×H295質量(kg)約16.1消費電力(W)60定格入力電圧(V)100(70~140)運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)対応停電起動コンセント出力NEMA 5-15R×6個出力周波数(Hz)50/60定格出力容量(VA)750入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型定格出力電圧(V)100バックアップ時間11分インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル)出力容量(VA/W)750/600給電方式常時インバータ給電周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択
SMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF52-Rx4) GSユアサインフラシステムズSMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF52-Rx4)GSユアサインフラシステムズ
1,298,000税込1,427,800
1個
9日以内出荷
SMU-HF502-R-200用増設バッテリー(4筐体)。SMU-HF502-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約50分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計8U)。
単相2線200V入出力 5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)ラック/タワー兼用型(19インチラック搭載可/縦置きスタンド標準添付)コンセント仕様(SMU-HF502-R-200) GSユアサインフラシステムズ単相2線200V入出力 5kVA 無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)ラック/タワー兼用型(19インチラック搭載可/縦置きスタンド標準添付)コンセント仕様(SMU-HF502-R-200)GSユアサインフラシステムズ
1,098,000税込1,207,800
1個
9日以内出荷
パワーマルチプロセッシングを採用し、高電力品質と高効率を両立した200V系UPS縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用タイプで使用場所を選びません。パワーマルチプロセッシング給電方式(高効率常時インバータ給電方式)5kVAUPS7分バックアップ(初期値、周辺温度25℃)19インチラック搭載可能(3U)LED表示パネル搭載出力電圧設定変更機能(200V/208V/220V/230V/240V)ホットスワップ対応
SMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF52-R) GSユアサインフラシステムズSMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF52-R)GSユアサインフラシステムズ
339,800税込373,780
1個
9日以内出荷
SMU-HF502-R-200用増設バッテリー(1筐体)。SMU-HF502-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約15分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U。
SMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF52-Rx3) GSユアサインフラシステムズSMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF52-Rx3)GSユアサインフラシステムズ
999,800税込1,099,780
1個
9日以内出荷
SMU-HF502-R-200用増設バッテリー(3筐体)。SMU-HF502-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約40分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計6U)。
SMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF52-Rx5) GSユアサインフラシステムズSMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF52-Rx5)GSユアサインフラシステムズ
1,698,000税込1,867,800
1個
9日以内出荷
SMU-HF502-R-200用増設バッテリー(5筐体)。SMU-HF502-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約60分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計10U)。
SMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF52-Rx2) GSユアサインフラシステムズSMU-HFシリーズ用増設バッテリー(SMB-HF52-Rx2)GSユアサインフラシステムズ
679,800税込747,780
1個
9日以内出荷
SMU-HF502-R-200用増設バッテリー(2筐体)。SMU-HF502-R-200に接続することで定格出力時バックアップ時間が約30分延長可能。※初期値、周辺温度25℃にて1筐体2U(合計4U)。
電源(制御機器)カテゴリ