カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- GSユアサインフラシステムズ
- GSユアサ(37)
- 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(2)
- 工進(3)
- ユアサ(ユアサプライムス)(36)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- ユアサグローブ(トンボレスキュー)(42)
- YUASA(ユアサ)(6)
- ユアサ商会(4)
- ニッサン(3)
- ユアサ・フナショク(3)
- タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)(3)
- OUTDO(3)
- 湯浅化成(2)
- MEIHO(ワキタ)(2)
- スズキ(1)
- ナカトミ(1)
- 東洋佐々木ガラス(1)
- ゼノア(1)
- ブランドをもっと見る
「yuasa」の検索結果
特価

無停電電源装置(UPS)高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)タワー型 コンセント仕様
GSユアサインフラシステムズ¥199,800税込¥219,7801個当日出荷単相100V 無停電電源装置(UPS)常時インバータ給電(パワーマルチプロセッシング)。業界トップクラスの過負荷耐量を実現。ユーザーバッテリ交換によりランニングコストを低減。また、ホットスワップ対応により負荷装置を停止することなくバッテリ交換が可能。運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)寸法(mm)W120×D380×H295質量(kg)約16.1定格入力電圧(V)100(70~140)対応停電起動コンセント出力NEMA 5-15R×6個出力周波数(Hz)50/60入力周波数(Hz)50/60設置方式タワー型インバータ方式110%(30秒)、140%(3秒) / バイパス:1000%(半サイクル)給電方式常時インバータ給電周波数許容範囲(%)±1、3、5、12より選択
単相入力UPS SMU-HGシリーズ
GSユアサインフラシステムズ¥78,980税込¥86,8781個当日出荷100V系高効率常時インバータ給電UPS。常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)UPS サンケン電気独自の給電方式により、省エネ・高効率運転と 高品位電力を同時実現。バッテリもお客様にて交換できます。出力電圧100V(±2%)運転方式高効率常時インバータ給電方式(パワーマルチプロセッシング)入力電圧100V(80V~144V)
警報信号出力ボード
GSユアサインフラシステムズ¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷警報接点出力(停電、バッテリ電圧低下、故障)や外部信号によるUPS運転制御に対応するオプションボードです。色シルバー