カテゴリ

  • 学童・教育用品(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • スイッチサイエンス
  • M5Stack(4)
  • a bit better circuit(3)
  • 共立電子産業(2)
  • Arduino(2)
  • ビット・トレード・ワン(2)
  • サンハヤト(1)
  • 共立プロダクツ(1)
  • ラトックシステム(1)
  • Adafruit(1)
  • PICO TECHNOLOGY(1)
  • SPARKFUN(1)
  • CQ出版(1)
  • FTDI Chip(1)
  • Seeed Studio(1)
  • Espressif(1)
  • FLINT(1)
  • Indoor Corgi Elec(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「esp-wroom-32」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESPr Developer Type-C SSCIシリーズ スイッチサイエンスESPr Developer Type-C SSCIシリーズスイッチサイエンス
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ピンヘッダ、ピンソケットは付属していません。別途ご用意ください。
仕様●【ESPr Developer 32 Type-C】●電源:USB Type-C:5V●電源入力ピン(VIN):3.7V~6.0V●USBコネクタとVINピンの同時使用が可能●電源出力ピン(VOUT):USBまたはVINピンに入力した電圧を出力●動作電圧:3.3V●使用非推奨ピン:IO6,7,8,9,10,11ピンはESP-WROOM-32内のSPI Flash に接続されているため、通常のGPIOピンとしては非推奨です。●外部発振子:裏面に発振子とコンデンサ接続用のPADあり●IO32とIO33は発振アズワン品番67-0372-07
FT231XS USB-シリアル変換ボード スイッチサイエンスFT231XS USB-シリアル変換ボードスイッチサイエンス
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様●タイプ:変換ボード●コネクタタイプ:-●タイプ:変換ボードアズワン品番68-2036-95
ESP32-WROVER-B ピッチ変換基板 スイッチサイエンスESP32-WROVER-B ピッチ変換基板スイッチサイエンス
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:基板モジュール(IC型デバイス)●カテゴリ:無線ネットワーク、データ通信●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:基板モジュール(IC型デバイス)アズワン品番68-2102-83
ESPr Branch 32(Groveコネクタ付き) スイッチサイエンスESPr Branch 32(Groveコネクタ付き)スイッチサイエンス
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
Espressif Systemsの無線通信モジュール(Wi-Fi + Bluetooth) ESP-WROOM-32と、GROVEコネクタ、USB-シリアル変換IC FT231XS、3.3Vレギュレータ、リセットスイッチ、動作モード切り替え用スイッチが一体となった開発ボードです。 ESPr Developer 32と同様の使用感でGROVEのモジュールを使用できます。 ESP-WROOM-32 Wi-Fiモジュール搭載 ファームウェア書き換え回路搭載 ファームウェアの書き換えについて。 ESP-WROOM-32 のファームウェアの書き換え手順は、ESPr Developer 32 と同様の手順となっています。 外部電源端子について。 リセットスイッチの脇に外部電源用の入力端子が設置してあります。出荷時には未実装状態になっているので、必要に応じてコネクタや端子などを実装してください。入力電圧は 4.0V ~ 6.0Vとなっています。
仕様【6個のGROVEコネクタ搭載】デジタル入出力 ×2、アナログ入力 ×1、I2Cコネクタ ×3電源MicroUSB(DC5V)、外部電源入力端子(DC4.0~6.0V)