カテゴリ
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- スイッチサイエンス
- M5Stack(24)
- Seeed Studio(11)
- Arduino(3)
- ビット・トレード・ワン(1)
「esp32s3」の検索結果

ESPr Developer Type-C SSCIシリーズ
スイッチサイエンス¥3,898税込¥4,2881個欠品中ピンヘッダ、ピンソケットは付属していません。別途ご用意ください。仕様●【ESPr Developer 32 Type-C】●電源:USB Type-C:5V●電源入力ピン(VIN):3.7V~6.0V●USBコネクタとVINピンの同時使用が可能●電源出力ピン(VOUT):USBまたはVINピンに入力した電圧を出力●動作電圧:3.3V●使用非推奨ピン:IO6,7,8,9,10,11ピンはESP-WROOM-32内のSPI Flash に接続されているため、通常のGPIOピンとしては非推奨です。●外部発振子:裏面に発振子とコンデンサ接続用のPADあり●IO32とIO33は発振アズワン品番67-0372-07