カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- スイッチサイエンス
- ビット・トレード・ワン(20)
- 共立電子産業(7)
- タカチ電機工業(3)
- Raspberry Pi(2)
- マルツエレック(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- サンハヤト(1)
- サンワサプライ(1)
- ノーブランド(1)
- アリート(ariete)(1)
- Adafruit(1)
- RS(1)
- HAMMOND(1)
- テラユナイテッド(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- a bit better circuit(1)
- 多摩デバイス(1)
- NTスイベル(1)
- ブランドをもっと見る
「pi-b3」の検索結果

ACアダプター
スイッチサイエンス¥2,698税込¥2,9681個当日出荷5 V/3.0 A のUSB ACアダプタです。USB Micro-Bコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 3(Model BおよびB+)で使えます。 Raspberry Pi 3のような電力消費の大きな機器を接続すると、ケーブルの抵抗も電圧降下の原因になります。そのためケーブルの長さを少し短めの1 mにしました。また、3 Aの電流を流すことを考え、導体が太いケーブルを選んでいます。 PSE準拠用途Raspberry Pi 3 用の電源寸法(mm)64.00×50.00×26.50(突出部、ケーブルを除く本体のみ)質量(g)約130出力DC5V MAX3Aケーブル長(m)1入力AC100~240V 50/60Hz両対応コネクタUSB Micro-BMTBF平均故障間隔(h)最小10万
ラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力
スイッチサイエンス(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電圧降下を考慮した5.1 V/3.0 A 出力のRaspberry Pi 4 Model B用のUSB ACアダプタです(Raspberry Pi 公式ACアダプタと同出力)。USB Type-Cコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 4で使えます。入力電圧(V)100出力電圧(V)DC5.1プラグ形状USB Type-C出力電流(A)3出力DC 5.1 V 3.0 Aケーブル長(m)1入力AC100V 37VAプラグUSB Type-C最大出力電流(A)3.0対象機器Raspberry Pi 4