カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • スイッチサイエンス
  • ビット・トレード・ワン(26)
  • 共立電子産業(8)
  • Raspberry Pi(6)
  • タカチ電機工業(3)
  • ラトックシステム(3)
  • SPARKFUN(3)
  • Seeed Studio(3)
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(2)
  • マルツエレック(2)
  • メカトラックス(2)
  • サンハヤト(1)
  • ノーブランド(1)
  • Adafruit(1)
  • RS(1)
  • KSY(1)
  • Pimoroni(1)
  • DIGILENT(1)
  • HAMMOND(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「raspberry pi 3b」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力 スイッチサイエンス

    ラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力

    スイッチサイエンス(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    欠品中
    電圧降下を考慮した5.1 V/3.0 A 出力のRaspberry Pi 4 Model B用のUSB ACアダプタです(Raspberry Pi 公式ACアダプタと同出力)。USB Type-Cコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 4で使えます。
    入力電圧(V)100出力電圧(V)DC5.1プラグ形状USB Type-C出力電流(A)3出力DC 5.1 V 3.0 Aケーブル長(m)1入力AC100V 37VAプラグUSB Type-C最大出力電流(A)3.0対象機器Raspberry Pi 4
  • ACアダプター スイッチサイエンス

    ACアダプター

    スイッチサイエンス
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    5 V/3.0 A のUSB ACアダプタです。USB Micro-Bコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 3(Model BおよびB+)で使えます。 Raspberry Pi 3のような電力消費の大きな機器を接続すると、ケーブルの抵抗も電圧降下の原因になります。そのためケーブルの長さを少し短めの1 mにしました。また、3 Aの電流を流すことを考え、導体が太いケーブルを選んでいます。 PSE準拠
    用途Raspberry Pi 3 用の電源寸法(mm)64.00×50.00×26.50(突出部、ケーブルを除く本体のみ)質量(g)約130出力DC5V MAX3Aケーブル長(m)1入力AC100~240V 50/60Hz両対応コネクタUSB Micro-BMTBF平均故障間隔(h)最小10万