カテゴリ
- 制御機器(1)
- 変圧・変換(1)
絞り込み
ブランド
- スイッチサイエンス
- 共立電子産業(9)
- タカチ電機工業(8)
- Raspberry Pi(9)
- Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(2)
- ラトックシステム(3)
- ビット・トレード・ワン(13)
- Pimoroni(1)
- Seeed Studio(2)
- RS(2)
- メカトラックス(2)
- ワンダーピュア(1)
- ホーリック(1)
- カモン(1)
- a bit better circuit(1)
- SunFounder(1)
「raspberry pi 4b」の検索結果
特価

ラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力
スイッチサイエンス(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷電圧降下を考慮した5.1 V/3.0 A 出力のRaspberry Pi 4 Model B用のUSB ACアダプタです(Raspberry Pi 公式ACアダプタと同出力)。USB Type-Cコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 4で使えます。入力電圧(V)100出力電圧(V)DC5.1プラグ形状USB Type-C出力電流(A)3出力DC 5.1 V 3.0 Aケーブル長(m)1入力AC100V 37VAプラグUSB Type-C最大出力電流(A)3.0対象機器Raspberry Pi 4