カテゴリ

  • 学童・教育用品(15)
  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • スイッチサイエンス
  • Raspberry Pi(58)
  • SPARKFUN(53)
  • Seeed Studio(45)
  • ビット・トレード・ワン(42)
  • Adafruit(23)
  • 共立電子産業(21)
  • タカチ電機工業(16)
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(16)
  • WAVESHARE(14)
  • ラトックシステム(11)
  • LINKMAN(11)
  • マルツエレック(7)
  • Gechic(ゲシック)(6)
  • a bit better circuit(6)
  • 共立プロダクツ(5)
  • DFRobot(5)
  • サンハヤト(4)
  • DIGILENT(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「raspberry pi用」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Raspberry Pi 5用ユニバーサル基板 スイッチサイエンス

    Raspberry Pi 5用ユニバーサル基板

    スイッチサイエンス
    439税込483
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5用のユニバーサル基板です。40ピンのGPIOはアクセスしやすいように、横に引き出されています。PCIeケーブルまたカメラケーブルを引き出せるように基板に凹部分を設けています。表面処理は無電解金メッキです。
    基板寸法(mm)65mmx56mm
  • Raspberry Pi用PoE基板 スイッチサイエンス

    Raspberry Pi用PoE基板

    スイッチサイエンス
    6,998税込7,698
    1個
    10日以内出荷
  • Raspberry Pi用環境センサ基板 スイッチサイエンス

    Raspberry Pi用環境センサ基板

    スイッチサイエンス
    3,098税込3,408
    1個
    10日以内出荷
  • Raspberry Pi用Contaベースボード スイッチサイエンス

    Raspberry Pi用Contaベースボード

    スイッチサイエンス
    4,498税込4,948
    1個
    10日以内出荷
  • Raspberry Pi Zero用バニラ基板 スイッチサイエンス

    Raspberry Pi Zero用バニラ基板

    スイッチサイエンス
    429税込472
    1個
    10日以内出荷
  • ピンソケット2×13 Raspberry Pi用 スイッチサイエンス

    ピンソケット2×13 Raspberry Pi用

    スイッチサイエンス
    289税込318
    1個
    10日以内出荷
  • Raspberry Pi Zero用Contaベースボード スイッチサイエンス

    Raspberry Pi Zero用Contaベースボード

    スイッチサイエンス
    2,498税込2,748
    1個
    10日以内出荷
  • Raspberry Pi Pico用DVIアダプタ基板 スイッチサイエンス

    Raspberry Pi Pico用DVIアダプタ基板

    スイッチサイエンス
    1,198税込1,318
    1個
    10日以内出荷
  • Raspberry Pi Pico用 Contaベースボード スイッチサイエンス

    Raspberry Pi Pico用 Contaベースボード

    スイッチサイエンス
    5,598税込6,158
    1個
    10日以内出荷
  • Raspberry Pi 3対応PoE基板 スイッチサイエンス

    Raspberry Pi 3対応PoE基板

    スイッチサイエンス
    10,980税込12,078
    1個
    10日以内出荷
  • Raspberry Pi Pico用小型グラフィック液晶ボード スイッチサイエンス

    Raspberry Pi Pico用小型グラフィック液晶ボード

    スイッチサイエンス
    5,198税込5,718
    1個
    10日以内出荷
  • Raspberry Pi Model B用ウォッチドッグ基板 スイッチサイエンス

    Raspberry Pi Model B用ウォッチドッグ基板

    スイッチサイエンス
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
  • Raspberry Pi Pico用高耐圧モータードライバ基板 スイッチサイエンス

    Raspberry Pi Pico用高耐圧モータードライバ基板

    スイッチサイエンス
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
  • 26P リボンケーブル Raspberry Pi typeB対応 スイッチサイエンス

    26P リボンケーブル Raspberry Pi typeB対応

    スイッチサイエンス
    369税込406
    1個
    10日以内出荷
  • ACアダプター スイッチサイエンス

    ACアダプター

    スイッチサイエンス
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    5 V/3.0 A のUSB ACアダプタです。USB Micro-Bコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 3(Model BおよびB+)で使えます。 Raspberry Pi 3のような電力消費の大きな機器を接続すると、ケーブルの抵抗も電圧降下の原因になります。そのためケーブルの長さを少し短めの1 mにしました。また、3 Aの電流を流すことを考え、導体が太いケーブルを選んでいます。 PSE準拠
    用途Raspberry Pi 3 用の電源寸法(mm)64.00×50.00×26.50(突出部、ケーブルを除く本体のみ)質量(g)約130出力DC5V MAX3Aケーブル長(m)1入力AC100~240V 50/60Hz両対応コネクタUSB Micro-BMTBF平均故障間隔(h)最小10万
  • ラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力 スイッチサイエンス

    ラズパイ4に最適なACアダプター 5.1V/3.0A USB Type-Cコネクタ出力

    スイッチサイエンス(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    欠品中
    電圧降下を考慮した5.1 V/3.0 A 出力のRaspberry Pi 4 Model B用のUSB ACアダプタです(Raspberry Pi 公式ACアダプタと同出力)。USB Type-Cコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 4で使えます。
    入力電圧(V)100出力電圧(V)DC5.1プラグ形状USB Type-C出力電流(A)3出力DC 5.1 V 3.0 Aケーブル長(m)1入力AC100V 37VAプラグUSB Type-C最大出力電流(A)3.0対象機器Raspberry Pi 4
  • USB-PD対応ACアダプター(5.1V/5.0A USB-C) スイッチサイエンス

    USB-PD対応ACアダプター(5.1V/5.0A USB-C)

    スイッチサイエンス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5の機能をフル活用できるACアダプター Raspberry Pi 5の公式ACアダプターの仕様に合わせた5.1V/5Aの出力ができるUSB PD対応ACアダプターです。本体に、USB Type-Cコネクタの付いたケーブルが直結されています。このACアダプターを使用すると、Raspberry Pi 5の4つのUSBから合計1.6Aの供給が可能となり、Raspberry Pi 5の機能をフルに活用できるようになります。
    寸法(mm)アダプタ部:72.7×35.7×53.0出力(DC)5.1V/5A、9V/3A、12V/2.25A、15V/1.8Aケーブル長(m)約1.2入力AC100V(50/60Hz)、56VAプラグUSB Type-C動作温度(℃)0~+40
  • [拡張ボード]MESHハブ用ステータスボード スイッチサイエンス

    [拡張ボード]MESHハブ用ステータスボード

    スイッチサイエンス
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi上で動作するMESHハブ(RaspberryPi向けアプリ)の動作確認用表示基板です。 開発した端末が近くにないとMESHタグが動作しないというのが、MESHの弱点でした。MESHハブというアプリを使用すると、Rasberry Pi 3にMESHタグの動作の管理を任せることで、スマートフォンを持って離れても、自宅にあるMESHタグはMESHハブ(Raspberry Pi 3)と連携し動作させることができるようになります。
  • HDMI-microHDMI変換ケーブル(15cm) スイッチサイエンス

    HDMI-microHDMI変換ケーブル(15cm)

    スイッチサイエンス
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    HDMIコネクタとmicroHDMIコネクタを接続する短いケーブル Raspberry Pi 4やRaspberry Pi 5を通常のHDMI端子を持つディスプレイなどに接続する際に使用する、標準サイズのHDMIコネクタとmicroHDMIコネクタの間で接続するためのケーブルです。 標準HDMIケーブルのタイプAコネクタをmicroHDMIのタイプDコネクタに変換します。 長さは15cmで、剛性の強いHDMIケーブルでも機器側に過度な圧力をかけることがなく、机の上で利用しても邪魔にならない長さです。お手持ちのHDMIケーブルをそのままご利用いただけます。
    ブラック長さ(cm)15コネクタ形状HDMI(メス)-microHDMI(オス)
  • Picossci 2 開発ボード (RP2350搭載) スイッチサイエンス

    Picossci 2 開発ボード (RP2350搭載)

    スイッチサイエンス
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    Raspberry Pi Pico2に載っているRP2350と、コアとなる周辺回路をまとめたマイコンボードです。基板上にはUSB Type-Cコネクタ、Flash-ROM(16Mbit)、クロック発振器、電源回路、スイッチ、LED が集積されてます。RP2350の機能を最大限使えるように、ほぼ全てのIOピンとSWD端子を引き出し、USB Type-C経由でプログラムの書き込みが可能です。ピンヘッダーのピンアサインはRaspberry Pi Pico2と同じ並びになっています。電源レギュレータ搭載。RESETスイッチ、BOOTSELスイッチ搭載。汎用LED搭載(GPIO25に接続)。デバッグ端子搭載(SWCLK、SWDIO)
    仕様●GPIO:29本(うち2つはランドのみ)●マイクロコントローラ:RP2350●出力電源1:5V出力(USB Type-C 由来)●出力電源2:3.3 V出力(基板上のレギュレータ由来)コネクタUSB:Type-C入力電源(V)USB Type-C(5動作電圧(V)3.3
  • Picossci 2 RP2350 ピッチ変換基板 スイッチサイエンス

    Picossci 2 RP2350 ピッチ変換基板

    スイッチサイエンス
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    Raspberry Pi Pico 2 に載っているRP2350 と、コアとなる周辺回路をまとめたマイコンボードです。基板上には Flash-ROM、水晶発振子、電源回路、スイッチ、LED が集積されてます。RP2350の機能を最大限使えるように、ほぼ全てのIOピンとSWD端子、USB端子を引き出してます。この基板を利用した基板の設計自由度を上げるため、USBコネクタそのものは搭載していません。
    仕様●Flash ROM:32 Mbit●入出力ピン:20ピン(1.27 mm ピッチ)× 2列●出力電源回路:3.3 V/700 mA (3.5 V ~ 6.0 V 入力)●水晶発振子:12.000 MHz厚さ(mm)基板端:1.0使用CPURP2350基板寸法(mm)26.67 × 15.24
  • Raspberry Pi用 L字ピンソケット2×13 26P スイッチサイエンス

    Raspberry Pi用 L字ピンソケット2×13 26P

    スイッチサイエンス
    1個
    欠品中