カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • 産業用PC本体(1)
    • 変圧・変換(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
    • ケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • スイッチサイエンス
  • Raspberry Pi(27)
  • 共立電子産業(14)
  • タカチ電機工業(6)
  • ビット・トレード・ワン(12)
  • Seeed Studio(9)
  • RECOM(2)
  • Adafruit(2)
  • DIGILENT(2)
  • DFRobot(2)
  • SPARKFUN(2)
  • タカハ機工(2)
  • WAVESHARE(2)
  • SunFounder(2)
  • アズワン(1)
  • 共立プロダクツ(1)
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
  • KSY(1)
  • CQ出版(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「raspberry pi5」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Raspberry Pi 5用ユニバーサル基板 スイッチサイエンス

    Raspberry Pi 5用ユニバーサル基板

    スイッチサイエンス
    439税込483
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5用のユニバーサル基板です。40ピンのGPIOはアクセスしやすいように、横に引き出されています。PCIeケーブルまたカメラケーブルを引き出せるように基板に凹部分を設けています。表面処理は無電解金メッキです。
    基板寸法(mm)65mmx56mm
  • HDMI-microHDMI変換ケーブル(15cm) スイッチサイエンス

    HDMI-microHDMI変換ケーブル(15cm)

    スイッチサイエンス
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    HDMIコネクタとmicroHDMIコネクタを接続する短いケーブル Raspberry Pi 4やRaspberry Pi 5を通常のHDMI端子を持つディスプレイなどに接続する際に使用する、標準サイズのHDMIコネクタとmicroHDMIコネクタの間で接続するためのケーブルです。 標準HDMIケーブルのタイプAコネクタをmicroHDMIのタイプDコネクタに変換します。 長さは15cmで、剛性の強いHDMIケーブルでも機器側に過度な圧力をかけることがなく、机の上で利用しても邪魔にならない長さです。お手持ちのHDMIケーブルをそのままご利用いただけます。
    ブラック長さ(cm)15コネクタ形状HDMI(メス)-microHDMI(オス)
  • USB-PD対応ACアダプター(5.1V/5.0A USB-C) スイッチサイエンス

    USB-PD対応ACアダプター(5.1V/5.0A USB-C)

    スイッチサイエンス
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5の機能をフル活用できるACアダプター Raspberry Pi 5の公式ACアダプターの仕様に合わせた5.1V/5Aの出力ができるUSB PD対応ACアダプターです。本体に、USB Type-Cコネクタの付いたケーブルが直結されています。このACアダプターを使用すると、Raspberry Pi 5の4つのUSBから合計1.6Aの供給が可能となり、Raspberry Pi 5の機能をフルに活用できるようになります。
    寸法(mm)アダプタ部:72.7×35.7×53.0出力(DC)5.1V/5A、9V/3A、12V/2.25A、15V/1.8Aケーブル長(m)約1.2入力AC100V(50/60Hz)、56VAプラグUSB Type-C動作温度(℃)0~+40
  • ACアダプター スイッチサイエンス

    ACアダプター

    スイッチサイエンス
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    5 V/3.0 A のUSB ACアダプタです。USB Micro-Bコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 3(Model BおよびB+)で使えます。 Raspberry Pi 3のような電力消費の大きな機器を接続すると、ケーブルの抵抗も電圧降下の原因になります。そのためケーブルの長さを少し短めの1 mにしました。また、3 Aの電流を流すことを考え、導体が太いケーブルを選んでいます。 PSE準拠
    用途Raspberry Pi 3 用の電源寸法(mm)64.00×50.00×26.50(突出部、ケーブルを除く本体のみ)質量(g)約130出力DC5V MAX3Aケーブル長(m)1入力AC100~240V 50/60Hz両対応コネクタUSB Micro-BMTBF平均故障間隔(h)最小10万