カテゴリ
- 制御機器(6)
- 産業用PC本体(1)
- 機構部品(電子部品)その他関連用品(5)
絞り込み
ブランド
- スイッチサイエンス
- SPRESENSE(6)
- SONY(ソニー)(5)
- ビット・トレード・ワン(1)
- クレイン電子(1)
- サンハヤト(2)
- CONTEC(コンテック)(1)
- Arduino(1)
「spresense」の検索結果
特価

SPRESENSE用 イーサネットアドオンボード
スイッチサイエンス¥5,398税込¥5,9381個当日出荷SPRESENSE本体に載せて動作するEthernetアドオンボードです。WiznetのW5500チップを搭載しています。有線ルーターなどに接続することでインターネット通信ができるようになります。寸法(mm)20.6×53.9使用チップW5500
SPRESENSE用100ピンB2Bコネクタピッチ変換基板
スイッチサイエンス¥849税込¥9341個3日以内出荷ソニー製のマイコンボードSPRESENSE 背面の100ピンコネクタ(B2Bコネクタ)を 2.54mmピッチに変換する基板です。 B2Bコネクタには SPRESENSEのI/O信号が直接引き出されているので、拡張ボード にはない機能を利用する場合に便利です。 2.54mmピッチの端子にコネクタは実装されていないので、必要に応じてはんだ付けしてください。 SPRESENSEのほぼ全てのI/O信号を利用可能 SPRESENSEからのI/O信号は1.8V 100ピンの信号は2列×25ピンの形で両脇に配置 B2Bコネクタは実装済み SPRESENSEに搭載されているGPSアンテナに影響しないように配線を考慮色基板:青
SPRESENSE アドオン BME280
スイッチサイエンス¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷ソニーのSPRESENSE専用の環境センサー基板です。基板上に搭載した「BME280」により温度・湿度・気圧の測定ができます。基板上には、拡張用の3.3V系I2C端子もあるので、信号レベル変換基板としても利用できます。本製品には逆差し防止機構がありませんので、SPRESENSE本体に取付ける場合には1番ピンを確認しながら取り付けてください。製品仕様:。・温度・湿度・気圧センサー(BME280)を搭載。 (I2Cの初期アドレスは0x76:7bit表記)。・拡張用の3.3V系I2C端子を搭載。・I2C用プルアップ抵抗のパターン有り。(抵抗は未実装)。・SPRESENSE用ピンヘッダを搭載。・基板サイズ:20.32×33.02mmセンサーBME280基板寸法(mm)20.32×33.02
SPRESENSE アドオン用ユニバーサル基板
スイッチサイエンス¥269税込¥2961個5日以内出荷SPRESENSEアドオン基板を作る時に便利なユニバーサル基板です。電源(1.8V、3.3V)とGNDのピンにシルクが入っています。両面スルーホール。ピッチ(mm)基板ピッチ:2.54外形寸法(mm)34×20.60
SPRESENSE用Qwiic接続基板
スイッチサイエンス¥998税込¥1,0981個9日以内出荷SPRESENSEメインボードにSparkfunのQwiicシステムの基板を接続するための変換基板です。AdafruitのSTEMMA QTもつながります。SPRESENSEのI/O電圧は1.8VとQwiicの3.3Vを合わせるため、電圧変換の回路を搭載しています。基板寸法(mm)20.3×10.5
SPRESENSE用 Conta(TM)ベースボード(ESP-WROOM-02搭載)
スイッチサイエンス¥5,198税込¥5,7181個9日以内出荷センサなどを乗せた Conta 規格の小型基板(Conta モジュール)を、SPRESENSE に繋ぐためのベースボードです。最大四つのモジュールを同時接続できます。ベースボード上には Wi-Fi モジュール「ESP-WROOM-02」(シリアル接続)も搭載しているので、SPRESENSE に無線 LAN を追加できます。内容物:Conta ベースボード基板 × 1。ナイロンスペーサー(M2 × 11 mm) × 8。ナイロンネジ(M2 × 5 mm) × 8。(SPRESENSE は付属しません)仕様●Conta モジュールコネクタ数:4●搭載済Wifiモジュール:ESP-WROOM-02