カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- スイッチサイエンス
- モノタロウ(1)
- エレコム(47)
- サンワサプライ(20)
- StarTech.com(86)
- 変換名人(41)
- bitstrong(ビットストロング)(17)
- RS PRO(5)
- WURTH ELEKTRONIK(17)
- エスエスエーサービス(16)
- ANTEC(16)
- BUFFALO(バッファロー)(13)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(13)
- MICROCHIP(13)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(12)
- unitech(15)
- ビット・トレード・ワン(12)
- メディアカバーマーケット(24)
- ライン精機(22)
- 共立電子産業(12)
- ブランドをもっと見る
「usb micro b」の検索結果

ACアダプター
スイッチサイエンス¥2,698税込¥2,9681個欠品中5 V/3.0 A のUSB ACアダプタです。USB Micro-Bコネクタが付いたケーブルが直結されています。Raspberry Pi 3(Model BおよびB+)で使えます。 Raspberry Pi 3のような電力消費の大きな機器を接続すると、ケーブルの抵抗も電圧降下の原因になります。そのためケーブルの長さを少し短めの1 mにしました。また、3 Aの電流を流すことを考え、導体が太いケーブルを選んでいます。 PSE準拠用途Raspberry Pi 3 用の電源寸法(mm)64.00×50.00×26.50(突出部、ケーブルを除く本体のみ)質量(g)約130出力DC5V MAX3Aケーブル長(m)1入力AC100~240V 50/60Hz両対応コネクタUSB Micro-BMTBF平均故障間隔(h)最小10万