カテゴリ

  • 店舗什器・備品(9)
絞り込み
ブランド
  • トレード
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(48)
  • ハリケーン(31)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
  • 富士通ゼネラル(7)
  • bitstrong(ビットストロング)(7)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • トーエイライト(4)
  • 宮成製作所(4)
  • イスカル(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 井上金庫販売(3)
  • PROST's(3)
  • カイスイマレン(2)
  • 第一測範(2)
  • 測範社(2)
  • 福助工業(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h716」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ALUMIUM SERIES 03 RIM トレード

    ALUMIUM SERIES 03 RIM

    トレード
    36,980税込40,678
    1枚
    5日以内出荷
    額の周囲に縁(rim)がついたシンプルな額縁です。
    用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。材質(フレーム)アルミ取付け方法スライド式フレーム幅(mm)7使用場所屋内用
  • ポスターパネル Rパネル トレード

    ポスターパネル Rパネル

    トレード
    7,398税込8,138
    1枚
    5日以内出荷
    コーナーに丸みをつけた安全設計のポスターフレームです。
    用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊りひも材質フレーム:アルミ、透明カバー:PET 0.38mmUV、背板:ダンボール 3mm取付け方法裏板取外し式フレーム幅(mm)14.3使用場所屋内用
  • デッサン額 FW トレード

    デッサン額 FW

    トレード
    28,980税込31,878
    1枚
    5日以内出荷
    21mmの深さがあるので、厚みのある作品に対応できるフレームです。
    用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)16使用場所屋内用
  • デッサン額 T25 トレード

    デッサン額 T25

    トレード
    28,980税込31,878
    1枚
    5日以内出荷
    極限までシンプルに仕上げた、品のあるミニマムなデザインです。
    用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)7使用場所屋内用
  • ポスターパネル Jパネル トレード

    ポスターパネル Jパネル

    トレード
    8,698税込9,568
    1枚
    5日以内出荷
    スタンダードな規格でロングセラーなポスターフレームです。
    用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊りひも材質フレーム:アルミ、透明カバー:PET 1mm、背板:ダンボール 3mm取付け方法裏板取外し式フレーム幅(mm)14.3使用場所屋内用
  • デッサン額 1644  ホワイト 屋内用 トレード

    デッサン額 1644 ホワイト 屋内用

    トレード
    26,980税込29,678
    1枚
    5日以内出荷
    アンティーク調仕上げで作品を演出し、高級感・重圧感も兼ね備えたデコラティブなフレームです。
    用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ホワイト材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)39使用場所屋内用
  • デッサン額 1644  ブラック 屋内用 トレード

    デッサン額 1644 ブラック 屋内用

    トレード
    26,980税込29,678
    1枚
    5日以内出荷
    アンティーク調仕上げで作品を演出し、高級感・重圧感も兼ね備えたデコラティブなフレームです。
    用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。付属品吊り具・吊り紐ブラック材質(フレーム)樹脂フレーム取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)39使用場所屋内用
  • ポスターパネル CUT マットブラック トレード

    ポスターパネル CUT マットブラック

    トレード
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    2019年グッドデザイン賞受賞、2020年アジアデザイン賞受賞のシャープな印象を携えた額縁です。 正面から見た時は、額をあまり意識することなく作品に集中することができます。 また斜めから見た時は、側面が面取りされているため、壁面から浮いたような軽やかな印象を与えられます。 細身ながら5mmの厚みの作品まで対応。 写真、ポスター、現代アートなど、様々な作品に添えることができます。 表面はショットブラストのようなマットコーティングを施し、アルミの素材感と高級感を併せ持つアルミ額です。 また、アクリルは紫外線カット率が高く変色や劣化を軽減する「UVカットアクリル」を使用しています。 店舗での使用はもちろん、建築家、写真家、デザイナーなど多くのプロの方からも支持されている額縁です。
    用途店舗やイベント、オフィス、ギャラリー、美術館、様々な場所での展示、飾りに材質アルミ厚さ(mm)5まで色(フレーム)マットブラック
  • ポスターパネル CUT マットシルバー トレード

    ポスターパネル CUT マットシルバー

    トレード
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    2019年グッドデザイン賞受賞、2020年アジアデザイン賞受賞のシャープな印象を携えた額縁です。 正面から見た時は、額をあまり意識することなく作品に集中することができます。 また斜めから見た時は、側面が面取りされているため、壁面から浮いたような軽やかな印象を与えられます。 細身ながら5mmの厚みの作品まで対応。 写真、ポスター、現代アートなど、様々な作品に添えることができます。 表面はショットブラストのようなマットコーティングを施し、アルミの素材感と高級感を併せ持つアルミ額です。 また、アクリルは紫外線カット率が高く変色や劣化を軽減する「UVカットアクリル」を使用しています。 店舗での使用はもちろん、建築家、写真家、デザイナーなど多くのプロの方からも支持されている額縁です。
    用途店舗やイベント、オフィス、ギャラリー、美術館、様々な場所での展示、飾りに材質アルミ厚さ(mm)5まで色(フレーム)マットシルバー
看板・POP・掲示用品カテゴリ