カテゴリ
- 手袋(2)
絞り込み
ブランド
- アンセル
- grunge(グランジ)(3)
- Kawasaki(4)
- MAZDA(マツダ)(9)
- MSTコーポレーション(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- TRUSCO(1)
- スズキ(9)
- タチバナ製作所(4)
- テラモト(1)
- トヨタ(5)
- ニッサン(2)
- フエニックス・コンタクト(6)
- フマキラー(15)
- マイト工業株式会社(2)
- ミツビシ(5)
- 三菱ふそう(7)
- 日野自動車(4)
- ブランドをもっと見る
「42-445」の検索結果
特価

アンセル 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ)
アンセル(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581双当日出荷JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。 繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。 表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。用途射出成形品などの高温物の取り扱い。厚さ(mm)3入数(双)1耐熱温度(℃)(素材)250/21秒
耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ)
アンセル¥2,898税込¥3,1881双当日出荷JIS T 8116適合品です。200℃までの高温物体の断続的な取扱いのため、断熱性のフェルト不織布と全面に耐熱バリア加工設計されています。表面の接着ニトリルコーティングにより、優れた摩耗・切創・引裂・突刺からの保護を提供し、ドライまたはオイルが付着した面でのグリップ力を強化しました。外側の縫い目をなくしたツーピース構造により、 指の快適性・操作性・柔軟性を実現しています。フェルト不織布の裏地が汗を吸収し、優れた快適性です。用途射出成形品などの高温物の取り扱い。食品加工工場でのオーブン皿の取り扱いなど。トラスコ品番149-6914材質表:ポリエステル不織布(ニトリル含浸加工)、裏:起毛ポリエステル厚さ(mm)5.2色グレーサイズL全長(cm)23.5~24.5中指長(cm)8耐熱温度(℃)200手のひらまわり(cm)24耐切創性2BEN388規格2003規格:2241、2016規格:2241B