カテゴリ
- 手袋(3)
絞り込み
ブランド
- アンセル
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(72)
- MAZDA(マツダ)(11)
- サンドビック(4)
- イスカル(3)
- ELPA(3)
- omron(オムロン)(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- アズワン(2)
- SMC(2)
- ケルヒャー(2)
- ホシモト(2)
- Hisense(ハイセンス)(2)
- 雅(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- 京セラ(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- タンガロイ(1)
- ブランドをもっと見る
「c-43r」の検索結果

耐切創手袋 ハイフレックス 11-751
アンセル(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷JIS T 8116適合品です。INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上させ、長時間の使用でも手を守ります。用途ハードウェアの組み立て。航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。ガラス製造。機械設備。金属製作。厚さ(mm)1.35材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスEN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
耐切創手袋 ハイフレックス 11-735
アンセル(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷JIS T 8116適合品です。アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、耐切創レベル5(EN388:2003)という最高クラスのカット保護と機敏性を提供します。手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。用途金属部品の組み立て。白い製品の組み立て。一般的なメンテナンス。金属製作 。厚さ(mm)1.35規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスEN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
耐切創手袋 ハイフレックス 11-735
アンセル¥1,298税込¥1,4281双当日出荷アンセル独自のINTERCEPTTMテクノロジーにより、EN ISO耐切創レベルCを実現しています。 耐摩耗性にも優れています。材質繊維部/HPPE(高性能ポリエチレン)、スパンデックス、ナイロン、グラスファイバー、すべり止め部/ポリウレタン厚さ(mm)1.35色ホワイト/ブラック規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)入数(双)1機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、通気性、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)21.5~26.7材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスゲージ数10耐切創性X/C