カテゴリ

  • 手袋(6)
絞り込み
ブランド
  • アンセル
  • シュナイダーエレクトリック(145)
  • SIEMENS(7)
  • SPARKFUN(7)
  • AMPHENOL(5)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(5)
  • ATEN(4)
  • ホンダ(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • Phenomenex(2)
  • Kunshan Huaxinhong Nonwoven Technology(2)
  • ウシオライティング(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • 国際化工(1)
  • マルケイ(国際化工)(1)
  • 四国化成(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • NewHikari(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「chns」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電気対策手袋 ハイフレックス 11-819 アンセル

    静電気対策手袋 ハイフレックス 11-819

    アンセル
    989税込1,088
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。超薄型コーティングにより精密作業に対する感度が向上します。Ansell FORTIX 耐摩耗性テクノロジー(新製品および改良品)により、研磨環境での長期にわたる保護を提供します。標準的な安全手袋と比較して通気性が20%向上し、より涼しく乾燥した手を実感できます。Ansell ZONZ Comfort Fit Technologyにより、フィット感と感触が向上します。独自の洗浄プロセスにより、より清潔で快適な手袋を実現します。清潔で肌に優しいOecotex Dermatest認定および皮膚科学テスト済みです。個人のお客様および工業用向けのタッチスクリーン機能があります。
    用途航空宇宙。自動車関連。機械および機器。物流関連。インダストリアル材質繊維部:ナイロン、スパンデックス、カーボン、すべり止め部:発泡ニトリルゴム厚さ(mm)0.95ダークブルー全長(cm)19.5~25.5ゲージ数18
  • 耐薬品手袋アルファテック 58-435 アンセル

    耐薬品手袋アルファテック 58-435

    アンセル
    2,398税込2,638
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ANSELL GRIP Technologyにより、オイルが付着した物や濡れている物を取り扱う際に最適なコントロールを可能にし、少ない力で滑りやすい物を安全に取り扱うことができ、手や腕の疲労を軽減します。手袋のコーティングに作られる小さい溝を通して液体を逃がすことで、工具や部品の表面と手袋との安全かつ確実な接触を可能にします。炭化水素の誘導体、アルコール基剤、多くの溶剤、エステルに対して効果的な保護性能を発揮します。ニトリルコーティングは、長時間の使用向けに優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を提供します。折り返し可能なガーターカフは前腕に液体が垂れることを防ぎ、ロングカフは前腕の上半分もしっかり保護します。
    用途化学薬品取り扱い。自動車関連。塗装作業。機械および機器。金属加工および組み立て作業。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。塗布および掃除用具の取り扱い。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルゴムEN374規格AJKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、AJKLOPT
  • 耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571 アンセル

    耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571

    アンセル
    2,698税込2,968
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。超軽量設計設計で、同クラスの耐切創手袋と比較し20%の軽量化を実現しました。FORTIX Technologyの改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、摩耗性の高い環境で、長期間使用が可能になりました。次世代HPPE単糸を使用したINTERCEPT Cut Resistance Technologyで開発した、HyFlex11-571安全手袋はEN ISO D / ANSI A4規格の耐切創性を達成し、2倍以上の切創保護を実現します。手袋をしたまま複数のタッチスクリーンデバイスの操作が可能
    用途鋭利な部品の組み立ておよび点検。金属部品の取り扱い。メンテナンス材質繊維部:HPPE、 カーボン、 ポリウレタン、 ナイロン、滑り止め部:ニトリル厚さ(mm)1.3ブラック規格【EN388 2016規格】4X43D入数(双)1機能軽量、耐切創、耐摩耗性全長(cm)20.5~27.2ゲージ数15耐切創性X/D
  • 耐薬品手袋アルファテック 58-270 アンセル

    耐薬品手袋アルファテック 58-270

    アンセル
    339税込373
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。薄手から中厚手の手袋が必要な化学薬品を扱う用途向けのリキッドプルーフ手袋です。ANSELL GRIP Technologyによる最高のグリップ性能を発揮し、手先の極めて細かな動きを実現する耐化学薬品手袋です。着脱が簡単で、最小限の熱を保ち、他の耐化学薬品手袋に比べ汗を軽減するため、手の疲労も軽減します。ニトリルの二重コーティングと15ゲージの縫い目のないナイロンライナーが採用されているため、作業者の手を清潔に保ち、オイルや化学薬品、様々な液体との有害な接触から皮膚を保護します。安全カフには、手袋を着脱しやすくし、引き裂きを防ぎ、手にかゆみが生じないようにするための形状が採用されています。 非常に軽量なため、他の耐化学薬品手袋に比べ快適な装着感を得られます。
    用途自動車関連。機器の修理およびメンテナンス。金属加工、ガラス加工。化学薬品。塗装作業。プレス射出成形。部品の組み立てと取り付け。工具またはロボットの塗装または洗浄。原料倉庫。仕様AQL(合格品質水準):0.65滑り止め効果ニトリルEN374規格JKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
  • 静電気対策手袋 ハイフレックス アンセル

    静電気対策手袋 ハイフレックス

    アンセル
    989税込1,088
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。超薄型コーティングにより精密作業に対する感度が向上します。Ansell FORTIX 耐摩耗性テクノロジー(新製品および改良品)により、研磨環境での長期にわたる保護を提供します。標準的な安全手袋と比較して通気性が20%向上し、より涼しく乾燥した手を実感できます。Ansell ZONZ Comfort Fit Technologyにより、フィット感と感触が向上します。独自の洗浄プロセスにより、より清潔で快適な手袋を実現します。清潔で肌に優しいOecotex Dermatest認定および皮膚科学テスト済みです。個人のお客様および工業用向けのタッチスクリーン機能があります。
    用途航空宇宙、自動車関連、機械および機器、物流関連、インダストリアルトラスコ品番257-9521材質繊維部:ナイロン、スパンデックス、カーボン、すべり止め部:発泡ニトリルゴム厚さ(mm)0.95ダークブルーサイズM全長(cm)19.5~25.5中指長(cm)7.2手のひらまわり(cm)17.2色(手首部)イエローゲージ数18
  • ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-920 アンセル

    ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-920

    アンセル
    639税込703
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。アンセルの特許技術であるAnsell Grip Technologyが、オイルグリップ力を向上させ、油または潤滑剤でコーティングされた部品を確実に取り扱うことができます。HyFlex(R)シリーズのすべての必須機能を取り入れました。
    用途組み立てと仕上げ用。工場のメンテナンス。金属製作。品質管理。自動車関連。建築・建設関連。全長(cm)20.8~27.3材質ライナー:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴムブルー厚さ(mm)1.29入数(双)1ゲージ数15