カテゴリ
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- アンセル
- BIGM(丸山製作所)(18)
- ホンダ(2)
- 三菱電機(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- 潤工社(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- 岡本工機(1)
- タイテックス(1)
「eu18」の検索結果

耐薬品手袋 アルファテック 04-005
アンセル¥1,698税込¥1,8681双当日出荷JIS T 8116適合品です。ニトリルと PVC の特殊ブレンド化合物により、より広範な化学物質保護を提供します。低温でも優れた耐久性、保護、柔軟性を提供します。FDA および EU の食品コンプライアンス取得済です。18 EN ISO 374:2016 のうち 6 つの化学物質 (JKLMPT) を認証済みです。湿潤、油性環境における優れたグリップ性能に加え、耐油性を提供する特殊フォームグリップデザインです。全長38cmのロングタイプです。快適さと保護を向上させる13ゲージのシームレスコットンデザインです。用途化学薬品取り扱い。食品加工作業。インフラ整備。メンテナンス作業。掃除用具の取り扱い。材質表:塩化ビニール(PVC)、ニトリルゴム、裏:綿厚さ(mm)1.8色ブルー規格EN ISO 374-1:2016:Type A - JKLMPT全長(cm)38滑り止め効果PVC、ニトリルゴム