カテゴリ
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- アンセル
- モノタロウ(1)
- DXアンテナ(7)
- 日本アンテナ(4)
- ホーリック(3)
- サン電子(2)
- エレコム(1)
- イチネンTASCO(1)
- マスプロ電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mbum2ws」の検索結果

ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670
アンセル(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(100枚)当日出荷化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11色ブルー入数(枚)100規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合加工指先テクスチャー処理機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)