カテゴリ

  • 手袋(8)
    • ニトリルゴム ディスポ手袋(7)
    • ネオプレンゴム ディスポ手袋(1)
絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.07(1)
  • 0.11(3)
  • 0.16(1)
  • 0.18(1)
  • 0.19(1)
  • 0.2(1)
色
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(5)
粉有無
  • 粉なし(7)
サイズ
  • L(5)
  • LL(4)
  • M(6)
  • S(6)
  • SS(3)
入数
  • 50(2)
  • 100(4)
  • 250(2)
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(1)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐久性(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
  • 機能耐溶剤(1)
  • 機能耐薬品(6)
  • 機能静電気防止(1)
伸縮性・柔軟性・抗菌・防カビ・耐久性・耐切創・耐突刺・耐溶剤・耐薬品・静電気防止
材質
  • ニトリルゴム(6)
  • ネオプレンゴム(2)
ニトリルゴム・ネオプレンゴム
エンボス加工
エンボス加工
エンボスなし(1)
エンボス加工
指先エンボス(5)
エンボスなし・指先エンボス
全長(cm)
  • 24(4)
  • 24.5(2)
  • 28.5(1)
  • 29.5(1)
24・24.5・28.5・29.5
中指長(cm)
  • 7~8未満(3)
  • 8~9未満(4)
  • 9~10未満(2)
7~8未満・8~9未満・9~10未満
規格
  • ASTM準拠(2)
  • EN準拠(2)
  • FDA(1)
  • ピンホール試験(AQL1.5)(1)
  • 食品衛生法適合(1)
ASTM準拠・EN準拠・FDA・ピンホール試験(AQL1.5)・食品衛生法適合
手のひらまわり(cm)
  • 14~15未満(1)
  • 16~17未満(1)
  • 17~18未満(2)
  • 19~20未満(2)
  • 20~21未満(1)
  • 21~22未満(2)
  • 22~23未満(3)
  • 23~24未満(1)
  • 24~(1)
14~15未満・16~17未満・17~18未満・19~20未満・20~21未満・21~22未満・22~23未満・23~24未満・24~
ブランド
  • アンセル
  • モノタロウ(2)
  • 重松製作所(1)
  • アズワン(1)
  • Ansell(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microflex」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microflexニトリル手袋 SUPRENO PLUS 50枚 アンセル

    Microflexニトリル手袋 SUPRENO PLUS 50枚

    アンセル
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。ロングスリーブで手首・袖口までカバー。 指先エンボス加工。 AQL 0.65
    用途理化学研究用材質ニトリル厚さ(mm)手のひら:0.14、指:0.2色ブルー入数(枚)50機能耐薬品性全長(cm)29.5エンボス加工指先エンボス
  • Microflexニトリル手袋 XCEED 250枚 アンセル

    Microflexニトリル手袋 XCEED 250枚

    アンセル
    ¥7,398税込¥8,138
    1箱(250枚)
    当日出荷
    ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。人間工学設計技術による優れた快適性(最小限の筋力量)。 250枚入り(一般的なグローブの2.5倍。XLサイズのみ230枚入り)でコスト&スペースセーブ。 非常に薄く柔軟な仕上がりでラテックスのようなフィット感により優れた操作性。 柔軟で破れにくい(他社主要ニトリルグローブに比べ、耐久性を最高60%強化)。 ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。 AQL 0.65
    用途理化学研究用色ブルー全長(cm)24粉有無粉なし
  • Microflexニトリル手袋 SUPRENO 100枚 アンセル

    Microflexニトリル手袋 SUPRENO 100枚

    アンセル
    ¥4,298税込¥4,728
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。パウダーフリーで、パウダーによるアレルギーの心配がありません。 指先エンボス加工を施されており、滑りにくくなっています。 米国FDA基準ASTMクリア。 AQL 0.65
    用途理化学研究用材質ニトリル厚さ(mm)手のひら:0.11、指:0.18色ブルー入数(枚)100規格ASTM D6319機能耐薬品性全長(cm)24.5粉有無なしエンボス加工指先エンボス
  • ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス アンセル

    ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス

    アンセル(11件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(50枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
    用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム厚さ(mm)0.19色グリーン入数(枚)50規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)機能耐薬品性全長(cm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
  • ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 アンセル

    ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101

    アンセル(2件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
    用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。タイプ左右兼用EN374規格Type B-KPT
  • ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル

    ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670

    アンセル(11件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(100枚)
    当日出荷
    化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
    用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11色ブルー入数(枚)100規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合加工指先テクスチャー処理機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
  • 耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242 アンセル

    耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242

    アンセル
    ¥6,898税込¥7,588
    1箱ほか
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
    用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て材質ニトリル厚さ(mm)0.16色ブラック全長(cm)24.5滑り止め効果あり粉有無粉なし
  • ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス アンセル

    ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス

    アンセル
    ¥8,198税込¥9,018
    1箱(250枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。手の疲労を軽減する人間工学に基づくデザインを採用しています。ERGOFORM 技術を採用し、筋骨格の正常な働きをサポートし作業者の生産性を向上します。繊細な指先感覚を実感していただける薄手設計です。ピンホールに対する合格品質基準(AQL)0.65 で優れたバリア性能を発揮します。軽く頑丈なニトリル製手袋で、作業者の生産性を向上するため筋骨格の正常な働きをサポートします。
    用途一般的な目的での自動車のアフターサービスに工場の消毒および衛生管理に食品に触れるすべての食品加工、用途にサンプルの追跡および処理に特に精緻な作業が要求される手術向けに指先感覚性を強化に医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護に一般患者の診察に。色ブルー入数(枚)250全長(cm)24粉有無粉なし