カテゴリ
- 手袋(2)
絞り込み
ブランド
- アンセル
- モノタロウ(3)
- ボニック(3)
- エステー(2)
- グローブマニア(川西工業)(1)
- TRUSCO(1)
- 原田産業(1)
- ミタニコーポレーション(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- 宇都宮製作[手袋](1)
- ユニワールド(1)
- ジェイワークスプランニング(1)
- Delta Plus(デルタプラス)(1)
- Laccu(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「promedix」の検索結果
特価

耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024
アンセル¥14,980税込¥16,4781双当日出荷180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。仕様【EN407】32XX4X、【EN 388:2016】3122B、【EN 374-1:2016】AKLMPT材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)厚さ(mm)1.7色ブラック入数(双)1機能耐油、防水、耐熱、耐薬品全長(cm)45RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱手袋 アクティブアーマー 42-474
アンセル(10件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。不織フェルトの断熱性と全面耐熱バリア加工が、最高200℃のドライな対象物を断続的に取り扱う作業での使用を可能としています。繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。(完全防水ではありません)。ドライまたはオイルが付着した場合でも優れたグリップ性能を発揮します。用途オーブン皿の取り扱い。射出成形品などの高温物の取り扱い。高温物の取り扱い材質【裏】起毛ポリエステル【表】ポリエステル+コットン(ニトリル含浸加工)厚さ(mm)約5.2色グレー規格【耐熱規格EN407(接触熱)】レベル2(250℃ <15secs)入数(双)1機能耐熱/耐油/耐久性全長(cm)35.6耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応