カテゴリ

  • 手袋(164)
    • 使いきり手袋(22)
    • 背抜き手袋(30)
    • 耐油手袋(15)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 医療(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
機能
  • 機能タッチパネル対応(15)
  • 機能伸縮性・柔軟性(17)
  • 機能低発塵性(1)
  • 機能吸汗速乾(2)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能耐久性(37)
  • 機能耐切創・耐突刺(59)
  • 機能耐摩耗性(57)
  • 機能耐油(16)
  • 機能耐溶剤(5)
  • 機能耐熱(16)
  • 機能耐薬品(25)
  • 機能軽量(14)
  • 機能通気性・透湿性(13)
  • 機能防寒・保温(3)
  • 機能防振(2)
  • 機能防水・撥水(4)
  • 機能静電気防止(17)
サイズ
  • 3L(12)
  • 7号(2)
  • L(121)
  • LL(127)
  • M(127)
  • S(100)
  • SS(34)
  • その他(2)
  • フリー(2)
材質
  • その他(15)
  • ケブラー・アラミド(13)
  • シリコーン(1)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(13)
  • ニトリルゴム(45)
  • ネオプレンゴム(9)
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(23)
  • 合成繊維(7)
  • 塩化ビニール(5)
  • 天然ゴム(6)
  • 牛革(2)
  • 皮革(1)
  • 綿(1)
  • 色イエロー(10)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(40)
  • 色グレー(37)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(46)
  • 色ブルー(37)
  • 色ホワイト(19)
  • 色レッド(5)
入数
  • 1(85)
  • 50(3)
  • 100(18)
  • 250(2)
全長(cm)
  • 19.5~25.5(2)
  • 20.8~27.3(2)
  • 21~26(2)
  • 21.2~26.1(3)
  • 21.5~26.7(2)
  • 22(11)
  • 22~27(8)
  • 23(11)
  • 23.5(3)
  • 24(22)
  • 24.5(10)
  • 25(10)
  • 25.5(3)
  • 26(12)
  • 27(6)
  • 30(10)
  • 31(4)
  • 33(6)
  • 35(7)
  • 38(6)
19.5~25.5・20.8~27.3・21~26・21.2~26.1・21.5~26.7・22・22~27・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・27・30・31・33・35・38・全長(cm)をもっと見る
ブランド
  • アンセル
  • モノタロウ(122)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(252)
  • アトム(231)
  • グローブマニア(川西工業)(171)
  • TOWA(東和コーポレーション)(201)
  • TRUSCO(321)
  • 宇都宮製作[手袋](124)
  • ユニワールド(147)
  • エステー(41)
  • おたふく手袋(634)
  • エスコ(726)
  • 富士手袋工業(天牛)(265)
  • アズワン(220)
  • 富士グローブ(207)
  • ミドリ安全(170)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(169)
  • 丸和ケミカル(161)
  • RS PRO(147)
  • 勝星産業(140)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tebukuro」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス アンセル

    ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス

    アンセル(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(50枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
    用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム厚さ(mm)0.19グリーン入数(枚)50規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)機能耐薬品性全長(cm)28.5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス
  • ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル

    ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670

    アンセル(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100枚)
    当日出荷
    化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
    用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11ブルー入数(枚)100規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合加工指先テクスチャー処理機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
  • ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 アンセル

    ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101

    アンセル(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
    用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。タイプ左右兼用EN374規格Type B-KPT
  • ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812 アンセル

    ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812

    アンセル(2件のレビュー)
    259税込285
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。特許取得済の独自のニットデザインにより、回転工具に巻き込まれるなどの危険性の高い場所で容易に破れ、手の怪我のリスクを大幅に軽減します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。手袋だけを犠牲にして手を守ります。超薄手設計により、小さな部品も掴みやすい優れた指先感覚性を実現し、正確さが要求される作業に適しています。ZONZ技術により高い通気性があり、手を蒸れ知らずの快適な状態に維持します。
    用途繊細な組立作業。巻き込まれなどの危険がある作業。厚さ(mm)0.8入数(双)1機能極薄、通気性材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
  • ハイフレックス フォームグレー アンセル

    ハイフレックス フォームグレー

    アンセル(18件のレビュー)
    639税込703
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。グリップ力に優れ、独自の編み方により作業性を極めた素手感覚の手袋。 ハイフレックス フォーム グレーは、通気性のある発泡ニトリルゴムでコーティングした背抜きタイプの手袋です。 ナイロン繊維のライナーと発泡ニトリルゴムが手のひらの発汗を軽減し、ミクロの穴ですべり止め効果を発揮するので、油の付着した部品でも容易に扱うことが可能です。 フィット感が優れているうえ、手を締め付けず、素手感覚の作業が可能です。 グレーと黒の外観で、不快な汚れが目立ちません。 アンセルの特殊な編み方【KVSD工程】で手の疲れを軽減し、作業性が向上します。 発泡ニトリルゴムでオイルグリップ力に優れています。
    用途機械組立、メンテナンス、荷捌き、油の付着した部品の取り扱いなど厚さ(mm)0.8耐摩耗性レベル3(テスト2000回以上)耐切創性レベル1(テスト1.2倍以上)耐突刺し性レベル1(テスト20N以上)耐引裂き性レベル3(テスト50N以上)
  • 耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242 アンセル

    耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242

    アンセル
    5,598税込6,158
    1箱ほか
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
    用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て材質ニトリル厚さ(mm)0.16ブラック全長(cm)24.5滑り止め効果あり粉有無粉なし
  • Microflexニトリル手袋 XCEED 250枚 アンセル

    Microflexニトリル手袋 XCEED 250枚

    アンセル
    7,398税込8,138
    1箱(250枚)
    当日出荷
    ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。人間工学設計技術による優れた快適性(最小限の筋力量)。 250枚入り(一般的なグローブの2.5倍。XLサイズのみ230枚入り)でコスト&スペースセーブ。 非常に薄く柔軟な仕上がりでラテックスのようなフィット感により優れた操作性。 柔軟で破れにくい(他社主要ニトリルグローブに比べ、耐久性を最高60%強化)。 ラテックスフリーですので、ラテックスによるアレルギーの心配がありません。 AQL 0.65
    用途理化学研究用ブルー全長(cm)24粉有無粉なし
  • 組立・作業用手袋 ハイフレックスフォーム アンセル

    組立・作業用手袋 ハイフレックスフォーム

    アンセル(8件のレビュー)
    649税込714
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。発泡ニトリルコーティング仕様で素手感覚で使用可能です。 油の付いた部品を滑って落とすことがないよう、ミクロの穴が部品をしっかり保持します。
    用途自動車・二輪車の組み立て工程。厚さ(mm)0.85
  • 耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165 アンセル

    耐油・耐薬品ニトリル厚手手袋アルファテック ソルベックス 37-165

    アンセル(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現します。外部からの不純物の混入の影響を受けやすい生産環境に理想的です。膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。高水準の柔軟性、快適な装着感、優れた指先の感覚を提供します。内側に吹付け加工のコットンが使用されていないため、糸くずによる汚染のリスクが軽減されます。手袋の表面をなめらかにするサンドパッチ仕上げにより、壊れやすい部品が不合格になる確率が軽減され、間接コストの削減につながります。
    用途自動車関連。機械および機器。化学薬品の取り扱い。重作業の清掃。工具またはロボットの塗装または洗浄。工具と金型の変更。原料の充填、混合、充電。ポンプのバルブとラインの開口および排水。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。出荷品の取り扱い。(缶、容器、バルク包装品、段ボール箱)
  • 耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手 アンセル

    耐油ニトリル手袋 ソルベックス アルファテック中厚手

    アンセル
    589税込648
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐突き刺し性、耐摩耗性に優れています。
    用途コットンのフロッキングで汗による貼り付きを軽減します。化学薬品取扱い。規格JIS T 8116適合品EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル1、耐引裂レベル0、耐突刺レベル1
  • ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセル

    ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入)

    アンセル
    6,998税込7,698
    1セット(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。
    材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.13グリーン入数(枚)100粉有無粉なし
  • ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125 アンセル

    ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125

    アンセル(1件のレビュー)
    56税込62
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。色が白いため、汚れを目立たせることができます。
    用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
  • Microflexニトリル手袋 SUPRENO 100枚 アンセル

    Microflexニトリル手袋 SUPRENO 100枚

    アンセル
    4,298税込4,728
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。パウダーフリーで、パウダーによるアレルギーの心配がありません。 指先エンボス加工を施されており、滑りにくくなっています。 米国FDA基準ASTMクリア。 AQL 0.65
    用途理化学研究用材質ニトリル厚さ(mm)手のひら:0.11、指:0.18ブルー入数(枚)100規格ASTM D6319機能耐薬品性全長(cm)24.5粉有無なしエンボス加工指先エンボス
  • ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉無 アンセル

    ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉無

    アンセル
    3,998税込4,398
    1セット(100枚)ほか
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。広範な化学薬品に対して耐性を持ちます。 従来品に比べて突き刺しに対し高い強度を持ち、穴が開きにくいです。 独自の技術により着脱が容易です。 ドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。
    用途化学薬品の取り扱い。 研究施設。 薬品製造。 塗装作業。 小型製品の組立。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.12グリーン入数(枚)100全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし
  • ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-816 アンセル

    ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-816

    アンセル(1件のレビュー)
    469税込516
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。アンセルの特許技術であるFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の自由な動きを可能にし作業効率を向上します。薄いライナーとコーティングを組み合わせることで、素手のような使用感と快適性があります。精密作業で指先の繊細な動きを要する作業者に適しています。効率的に不純物を抽出する独自の洗浄プロセスにより、清潔かつ快適な装着感の手袋を提供します。シリコンフリーなので部品にシリコン汚染が発生することはありません。人間工学に基づく超薄設計により、装着していることを忘れる手袋です。
    用途組み立てと仕上げ用。工場のメンテナンス。金属製作。品質管理。自動車関連。建築・建設関連。厚さ(mm)0.87入数(双)1材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
  • ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-618 アンセル

    ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-618

    アンセル(2件のレビュー)
    129税込142
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。18ゲージ編でとても薄く、際立った快適さと指先の繊細さを保証します。
    用途繊細な組立作業。ピッキング作業。厚さ(mm)0.66規格EN388耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
  • 天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入) アンセル

    天然ゴム使い捨て手袋マイクロフレックスGDP(100枚入)

    アンセル
    2,398税込2,638
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。長時間使用時も優れたフィット感と装着感を実感します。保護性能の高い厚手設計です。グリップ力を強化する全面粗面加工です。
    用途機器、メンテナンス、修理に。食品に触れるすべての食品加工。サンプルの追跡及び処理。一般患者の診察。材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.13ナチュラル全長(cm)24.5手のひらまわり(cm)21.2滑り止め効果あり粉有無なし
  • ダイヤモンドグリッププラス Microflex 63754 M 100枚入 アンセル

    ダイヤモンドグリッププラス Microflex 63754 M 100枚入

    アンセル
    2,198税込2,418
    1箱(100枚)
    当日出荷
    保護性能の高い厚手設計です。グリップ力が強い全面粗面加工タイプです。
    適合規格EN ISO 374-5:2016 VIRUS規格、EN374-1:2016規格/Type B機能伸縮性・柔軟性引張強度(MPa)20/22(劣化後/劣化前)アズワン品番4-3215-02手のひら長さ(cm)9.5±0.5粉有無粉無
  • 耐薬品手袋アルファテック 29-500 アンセル

    耐薬品手袋アルファテック 29-500

    アンセル(1件のレビュー)
    829税込912
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。幅広い種類の酸、腐食剤、アルコール、溶剤に対して保護を提供します。低温環境(最低0℃)での使用に最適であり、ネオプレンの優れた伸縮性は低温環境においても維持されます。汗を吸収する吹付け加工が施されたピュアコットンライナーにより装着感が向上されています。天然ゴムを使用し、極めて優れた柔軟性を持ちながら、他の重作業用手袋よりも大幅に手の疲れを軽減します。
    用途化学薬品工場での作業、化学物質の取扱い。自動車関連。クリーニング。メンテナンス。石油やガソリンの精製。農業。仕様AQL(合格品質水準):0.65EN374規格AKL
  • ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128 アンセル

    ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128

    アンセル(1件のレビュー)
    269税込296
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。軽く快適な使い心地です。
    用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。厚さ(mm)0.58耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545
  • マイクロフレックス 93-753 アンセル

    マイクロフレックス 93-753

    アンセル
    3,798税込4,178
    1箱(50枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。破れや裂けを最大限に防止するため強度と耐久性を強化。合格品質基準(AQL)0.65 の低値により、高度なバリア保護機能を保証。化学療法・細胞障害性抗がん剤に対する使用試験済み。米防火協会(NFPA)1999 の救急医療用手袋の要件を上回る基準。バリアの完全性を強化し、手首から肘までをしっかり保護するためロングカフ採用
    用途部品の検査、選別、点検。部品のピッキングおよび固定。機器の修理とメンテナンス。一般的な目的での自動車のアフターサービス。サンプルの追跡および処理。原料のサンプル収集仕様左右兼用材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.14バイオレットブルー入数(枚)50規格AQL機能耐久性、耐切創全長(cm)29.5粉有無なし
  • 組立・作業用手袋 ハイフレックス 11-601 アンセル

    組立・作業用手袋 ハイフレックス 11-601

    アンセル
    109税込120
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。乾燥した環境で、最高レベルの手先の作業性のために設計されています。小さな部品でも快適で正確な処理ができます。精密作業およびクリーンハンドリングに適合します。低発じん性のため、微細なチリや製品間の汚染から製品を保護します。黒色のため、汚れが目立ちません。まるで2つ目の肌のように、小さな部品でも快適で正確な処理ができます。
    用途小さな部品の組み立て。自動車関連。機械設備。金属製作。輸送関連。厚さ(mm)0.94EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルA
  • ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-849 アンセル

    ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-849

    アンセル
    269税込296
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用した薄い発泡ニトリルのコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の甲までフルコーティングされており、かぎ裂きと汚れから手を全面保護します。薄い発泡ニトリルのコーティングにより、通気性に優れた快適な装着感が得られます。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
    用途繊細な組立作業。厚さ(mm)1.15入数(双)1材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
  • ウレタン背抜手袋 エッジ 48-129 アンセル

    ウレタン背抜手袋 エッジ 48-129

    アンセル(1件のレビュー)
    279税込307
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。
    用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。厚さ(mm)0.7規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
  • 耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840 アンセル

    耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840

    アンセル
    2,498税込2,748
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。作業時の快適性と手の甲の耐衝撃性を両立した軽作業用手袋です。従来比2倍のグリップ力を実現するコーティング加工を採用しました。PU 親指股部補強(TCR)により、摩耗しやすい部分に耐久性を持たせ、手袋の耐久期間を延ばしています。FORTIXTM技術の改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、より長く使用できるようになりました。
    用途物流現場・倉庫での作業。小型部品の組み立て。手先の細かい作業と手の甲の保護が同時に必要な現場に厚さ(mm)1.3入数(双)1機能耐衝撃性、耐久性、耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゲージ数15
  • ダイヤモンドグリッププラス Microflex 63754 100枚入 アンセル

    ダイヤモンドグリッププラス Microflex 63754 100枚入

    アンセル
    2,198税込2,418
    1箱(100枚)
    当日出荷
    保護性能の高い厚手設計です。 グリップ力が強い全面粗面加工タイプです。
    材質ラテックス厚さ(mm)掌部/0.13、指部/0.16規格EN ISO 374-5:2016 VIRUS規格、EN374-1:2016規格/Type B全長(cm)24.5引張強度(MPa)20/22(劣化後/劣化前)
  • 耐切創手袋ハイフレックス 11-561 アンセル

    耐切創手袋ハイフレックス 11-561

    アンセル
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。薄くて軽いながら、競合品の2倍以上の耐久性を備えています。 INTERCEPT糸は、高い耐切創性を保ちながら、器用さと快適さを提供します。 薄いコーティングには、FORTIX[[TM上]]技術を採用し、耐久性だけでなくより快適で通気性のあるフィット感を提供します。 強化された親指の股は、手が頻繁に接触される領域の保護を強化し、手袋の寿命を延ばします。 シリコンが含まれていないため、塗装前の金属部分に対してシリコン汚染を防ぎます。 耐切創性、耐引裂性に優れています。
    用途自動車関連。 建設関連。 機械設備。 金属加工。 鉱業。 メンテナンス。 組み立て作業。厚さ(mm)1.1入数(双)1機能耐切創性、耐引裂性、薄手、軽量、耐久性、通気性、フィット感耐切創性XCEN388規格4X42C(2016)
  • ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665 アンセル

    ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665

    アンセル
    4,298税込4,728
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。革新的なニトリル配合により、優れた化学的および機械的特性・快適さ・器用さを提供します。ロールカフを使用し、手首に追加の保護性能と安全なフィット感を提供します。指先の質感のある仕上げでグリップ力が向上しました。100%ニトリル材質で、ワックス・シリコーン・可塑剤は不使用です。
    用途化学物質の処理。食品加工とサービス。複雑な部品の取り扱い。実験室での作業。製薬およびライフサイエンス。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.11ライトブルー入数(枚)100全長(cm)30滑り止め効果あり粉有無粉なしエンボス加工指先
  • ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605 アンセル

    ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605

    アンセル
    5,598税込6,158
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。他のニトリル使い捨て手袋よりも長い期間、より多くの様々な工業用化学物質に耐性があります。同等の天然ゴム手袋と比べ、最大4倍の耐突刺性、類似のネオプレン手袋とは3倍の耐性があります。天然ゴムを含まれていないため、アレルギーのリスクが少ないです。
    用途化学物質の処理ガラス製造複雑な部品の取り扱い実験室での作業材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.12グリーン入数(枚)100機能耐突刺性全長(cm)30左右区別左右兼用粉有無粉なし
  • ニトリル背抜き手袋 ハイクロン アンセル

    ニトリル背抜き手袋 ハイクロン

    アンセル
    889税込978
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。過酷な使用環境に耐える極めて丈夫な重作業用手袋です。重作業用のレザー手袋より3倍丈夫です。アンセル独自のニトリル配合設計で、鋭利な物や研磨剤に対して優れた耐性を発揮します。PVCよりも強度と柔軟性に優れています。グリースやオイルに対して優れたバリアを提供するニトリルコーティングです。コットンジャージ生地を使用しており、快適な装着感を実現します。シリコンは使用していません。
    用途金属板と金属パネルの取り扱い。金属加工および組立作業。プレス射出成形耐切創性EUカットレベル2
  • 組立・作業用手袋 ハイフレックスライト アンセル

    組立・作業用手袋 ハイフレックスライト

    アンセル(1件のレビュー)
    159税込175
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。軽さと柔らかさを追求しながら、グリップ力・耐摩耗性にも優れています。低発じんの長繊維ナイロンとPUコーティングのため製品保護に威力を発揮します。
    用途電気部品・精密機械組み立て工程。厚さ(mm)0.96
  • 耐薬品手袋アルファテック ソルベックス アンセル

    耐薬品手袋アルファテック ソルベックス

    アンセル
    849税込934
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。幅広い用途で性能を発揮する、裏地無しの汎用性の高い手袋です。吹付け加工が施されたコットンが汗を抑えます。ゴム手袋やネオプレン製手袋に比べ、驚くほど優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を実現します。グリップ性能をさらに強化するため逆ひし形の仕上げを採用しています。高性能ニトリル化合物は、耐化学薬品性と強度の絶妙なバランスを実現するため、ウェット環境やドライ環境での作業の最適化につながります。高水準の柔軟性・装着感・指先の感覚があるため、膨張・性能低下・劣化がなく、接触性皮膚炎を引き起こすこともありません。
    EN374規格JKLEN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、JKLOPT
  • ウレタン背抜手袋 エッジ 48-126 アンセル

    ウレタン背抜手袋 エッジ 48-126

    アンセル(1件のレビュー)
    299税込329
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。
    用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
  • 溶接用手袋 ワークガード 43-216 アンセル

    溶接用手袋 ワークガード 43-216

    アンセル(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。溶接作業時の火花やスパッタに対し高い保護性能を発揮します。
    用途溶接、溶断作業。高熱のもの触れるリスクのある作業。規格EN388耐摩耗性3耐切創性2耐突刺し性3耐引裂き性42018年トラスコ掲載ページ7 0366
  • ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818 アンセル

    ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818

    アンセル(1件のレビュー)
    259税込285
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
    用途繊細な組立作業。厚さ(mm)0.75機能耐久性、通気性、グリップ力耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545EN388規格EN388
  • 作業用手袋 アクティブアーマー 80-100 アンセル

    作業用手袋 アクティブアーマー 80-100

    アンセル(1件のレビュー)
    129税込142
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。天然ゴムのコーティングで、優れた機械的性能を発揮し、最高の保護と耐久性を実現します。
    用途建築材料、コンクリート、レンガ、タイルの取り扱い。一般的な取り扱い。ごみ収集。軽作業。厚さ(mm)2.4タイプすべり止め付規格EN388:2016EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル2、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
  • ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840 アンセル

    ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840

    アンセル
    739税込813
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーによるニトリルコーティングは高い耐久性とグリップ力、通気性を提供します。耐久性、使い心地、指先の動かしやすさを高いレベルでバランスよく備えており、様々な種類の作業を行う人に最適です。
    用途小型~中型部品の組立。一般作業。厚さ(mm)1規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0569
  • ニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ 82-135 アンセル

    ニトリルゴム使い捨て手袋 エッジ 82-135

    アンセル(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性のあるニトリル配合です。テクスチャ加工で、濡れた環境や乾燥した環境でもすべりにくいです。長時間着用できる保護手袋です。堅牢にデザインされ、長時間の着用が可能であり、様々な産業分野の重作業に最適です。濡れた環境や乾燥した環境でも確実で安全なグリップのためにテクスチャー加工をしました。
    用途コンポーネントの組み立てと検査材料配合、混合機器の修理とメンテナンス部品の締め付け、ねじ込み食品加工および取扱い材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.17スカイブルー入数(枚)100機能耐久性全長(cm)24粉有無粉なし
  • ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉付 アンセル

    ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉付

    アンセル
    3,198税込3,518
    1セット(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。広範な化学薬品に対して耐性を持ちます。従来品に比べて突き刺しに対し高い強度を持ち、穴が開きにくいです。独自の技術により着脱が容易です。ドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。
    用途化学薬品の取り扱い。研究施設。薬品製造。塗装作業。小型製品の組立。材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.11グリーン入数(枚)100全長(cm)242018年トラスコ掲載ページ6 0661粉有無粉ありエンボス加工エンボスなし
  • Microflexニトリル手袋 SUPRENO PLUS 50枚 アンセル

    Microflexニトリル手袋 SUPRENO PLUS 50枚

    アンセル
    4,498税込4,948
    1箱(50枚)
    当日出荷
    ニトリルグローブ。全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守ります。また、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。ロングスリーブで手首・袖口までカバー。 指先エンボス加工。 AQL 0.65
    用途理化学研究用材質ニトリル厚さ(mm)手のひら:0.14、指:0.2ブルー入数(枚)50機能耐薬品性全長(cm)29.5エンボス加工指先エンボス