カテゴリ

  • 手袋(9)
絞り込み
ブランド
  • アンセル
  • モノタロウ(4)
  • 重松製作所(2)
  • ダイヤゴム(1)
  • TRUSCO(1)
  • 宇都宮製作[手袋](1)
  • MAPA(1)
  • アズツール(アズワン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「touchntuff 92-600」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス アンセル

    ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス

    アンセル(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(50枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。
    用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。全長(cm)28.5材質ネオプレンゴム、ニトリルゴムグリーン厚さ(mm)0.19規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)機能耐薬品性粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル

    ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670

    アンセル(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100枚)
    当日出荷
    化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
    用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など全長(cm)24材質ニトリルゴムブルー厚さ(mm)0.11規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止粉有無粉なし入数(枚)100加工指先テクスチャー処理RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
  • ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605 アンセル

    ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605

    アンセル
    5,598税込6,158
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。他のニトリル使い捨て手袋よりも長い期間、より多くの様々な工業用化学物質に耐性があります。同等の天然ゴム手袋と比べ、最大4倍の耐突刺性、類似のネオプレン手袋とは3倍の耐性があります。天然ゴムを含まれていないため、アレルギーのリスクが少ないです。
    用途化学物質の処理ガラス製造複雑な部品の取り扱い実験室での作業全長(cm)30材質ニトリルゴム(NBR)グリーン厚さ(mm)0.12機能耐突刺性粉有無粉なし入数(枚)100左右区別左右兼用
  • ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入) アンセル

    ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入)

    アンセル
    6,998税込7,698
    1セット(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。
    材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.13グリーン入数(枚)100粉有無粉なし
  • ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉無 アンセル

    ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉無

    アンセル
    3,998税込4,398
    1セット(100枚)ほか
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。広範な化学薬品に対して耐性を持ちます。 従来品に比べて突き刺しに対し高い強度を持ち、穴が開きにくいです。 独自の技術により着脱が容易です。 ドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。
    用途化学薬品の取り扱い。 研究施設。 薬品製造。 塗装作業。 小型製品の組立。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)グリーン厚さ(mm)0.12粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし入数(枚)100
  • ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101 アンセル

    ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101

    アンセル(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。
    用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。タイプ左右兼用EN374規格Type B-KPT
  • ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉付 アンセル

    ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉付

    アンセル
    3,198税込3,518
    1セット(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。広範な化学薬品に対して耐性を持ちます。従来品に比べて突き刺しに対し高い強度を持ち、穴が開きにくいです。独自の技術により着脱が容易です。ドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。
    用途化学薬品の取り扱い。研究施設。薬品製造。塗装作業。小型製品の組立。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)グリーン厚さ(mm)0.11粉有無粉ありエンボス加工エンボスなし入数(枚)1002018年トラスコ掲載ページ6 0661
  • ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665 アンセル

    ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665

    アンセル
    4,298税込4,728
    1箱(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。革新的なニトリル配合により、優れた化学的および機械的特性・快適さ・器用さを提供します。ロールカフを使用し、手首に追加の保護性能と安全なフィット感を提供します。指先の質感のある仕上げでグリップ力が向上しました。100%ニトリル材質で、ワックス・シリコーン・可塑剤は不使用です。
    用途化学物質の処理。食品加工とサービス。複雑な部品の取り扱い。実験室での作業。製薬およびライフサイエンス。全長(cm)30材質ニトリルゴム(NBR)ライトブルー厚さ(mm)0.11粉有無粉なしエンボス加工指先入数(枚)100滑り止め効果あり
  • 耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242 アンセル

    耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242

    アンセル
    5,598税込6,158
    1箱ほか
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
    用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て材質ニトリル厚さ(mm)0.16ブラック全長(cm)24.5滑り止め効果あり粉有無粉なし
使いきり手袋カテゴリ