カテゴリ
- 手袋(2)
絞り込み
ブランド
- アンセル
- RS PRO(19)
- SPARKFUN(15)
- SKF(日本エスケイエフ)(7)
- セブンユニフォーム(7)
- Canon(6)
- ベロス(5)
- 三菱ふそう(2)
- Bates(2)
- Festo(2)
- Banner(2)
- SKC(環境測定)(2)
- CINELLI(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- omron(オムロン)(1)
- ガードナー(1)
- サンライズ(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- TRUSCO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tuch」の検索結果
特価

ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670
アンセル(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(100枚)当日出荷化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11色ブルー入数(枚)100規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合加工指先テクスチャー処理機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止全長(cm)24RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605
アンセル¥5,598~税込¥6,158~1箱(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。他のニトリル使い捨て手袋よりも長い期間、より多くの様々な工業用化学物質に耐性があります。同等の天然ゴム手袋と比べ、最大4倍の耐突刺性、類似のネオプレン手袋とは3倍の耐性があります。天然ゴムを含まれていないため、アレルギーのリスクが少ないです。用途化学物質の処理ガラス製造複雑な部品の取り扱い実験室での作業材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.12色グリーン入数(枚)100機能耐突刺性全長(cm)30左右区別左右兼用粉有無粉なし