絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ジーエルソリューションズ

ジーエルソリューションズのページです。ジーエルソリューションズは、物流/保管/梱包用品/テープなどの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NFCリーダー ジーエルソリューションズNFCリーダージーエルソリューションズ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
XR06U-TI-P Ver2は、コンパクトな卓上型のNFCリーダです。UIDやIDmをアプリケーションなしにキーボード入力(HID)できます。したがって、FeliCa、Mifare、I-CODE SLI、Tag-it HFIなどのタグやカードを使用した物品管理や入退室管理をExcelで実現できます。※旧製品の「XR06U-TI-P」は販売を終了しました。旧製品のXR06U-TI-Pとは一部非互換がありますので、ご注意ください。・XR06U-TI-P。専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合も読み出し可能。・XR06U-TI-P Ver2。専用設定プログラムを使用し、ブロックデータ(社員番号など)を読み出すとき、FeliCa DES暗号領域の場合は読み出し不可。
用途小売、流通、生産、物流等あらゆる現場で使用可能仕様リトルエンディアン方式: (0-9, A-FのASCIIコード)、Mifare:4バイトNUID (8桁)、7バイトUID (14桁)、FeliCa:IDm (16桁)、I-CODE SLI・Tag-it:UID (16桁)付属品mini Bコネクタ、USBケーブル質量(g)約33外形寸法(mm)54mm(D) × 75mm(W) × 11mm(H) ゴム足含む電源(V)DC 5 (USB バスパワー)規格RFID:ISO14443 Type A, ISO15693, FeliCaケーブル長(m)1対応OSWindows 7/8.1/10、Windows CE 5.0/6.1、Android周波数帯域(MHz)HF帯 (13.56MHz)インターフェイスUSB 1.1 / 2.0、HID動作温度範囲(℃)-10~+40