カテゴリ
- 作業服(2)
- アクセサリ 空調ウェア・服(2)
絞り込み
ブランド
- GLADIATOR
- コーコス信岡(7)
- VOLTCOOL(2)
- BOTTLE TECH(3)
色
ブラック(2)
サイズ
- フリー(2)
「voltcool」の検索結果

モバイルバッテリー 10000mAh
GLADIATOR¥1,898税込¥2,0881個当日出荷大容量10000mAhのGLADIATOR VOLTシリーズ用モバイルバッテリー PSE適合 夏(VOLTCOOL・VOLTICE)と冬(VOLTHEAT)どちらの製品でも使用可能 外出先でのスマホや電子タバコの充電など通常のモバイルバッテリーとしても使用可能 電源ボタンを押すとインジケーターのLEDが点灯し、バッテリー残量が確認可能(4つ=100%、3つ=約75%、2つ=約50%、1つ=約25%、なし=約0%)用途VOLTCOOL、VOLTICE、VOLTHEAT用 スマホ等電子機器充電用付属品USB(Type-C)充電ケーブル(ACアダプターは別売 ※出力2A以上)仕様使用回数(回):約500色ブラックサイズF容量3.7V 10000mAh(37Wh)質量(g)223出力DC5V/2.4A(MAX) USB Type-A×2、Type-C×1定格容量5V 6500mAh(32.5Wh)入力DC5V/2.4A USB Type-C×1使用電池充電式リチウムポリマー使用環境温度(℃)5~35充電時間(時間)約6製品サイズ(mm)縦:135、横:68.5、高さ:15.5
ボルトアイス ペルチェ クーラーユニット
GLADIATOR(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷GLADIATOR VOLTCOOL空調ウェア用に開発されたペルチェクーラーユニット 瞬時に最大-20度の表面温度冷却 簡単取付けとシンプル操作でストレスフリーの使いやすさを実現 最大16時間稼働の驚異的な冷却力と静音設計により、快適な涼しさを提供 4段階【強(赤)・中(白)・弱(青)・ゆらぎ(緑)】の温度設定が可能用途VOLTCOOL空調ウェア専用色ブラックサイズF連続使用時間(時間)強:約10.5、中:約13.5、弱:約16、ゆらぎ:約10.5使用環境温度(℃)推奨:20~45生産国中国表面温度(℃)【ペルチェデバイス】 強(赤):最大約-20、中(白):最大約-15、弱(青):最大約-10、ゆらぎ(緑)※強10分と停止2分を繰り返します:最大約-20