カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- MEIHO(ワキタ)
- 3M(スリーエム)(6)
- CKD(4)
- ELPA(2)
- INAX(LIXIL)(9)
- MOTTERU(5)
- omron(オムロン)(2)
- SAMTEC(26)
- SMC(4)
- TRUSCO(2)
- アズワン(2)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(6)
- コーセル(2)
- タナカ(2)
- ラムマウント(3)
- 三機工業(3)
- 三菱電機(2)
- 前田シェルサービス(7)
- 日東工器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「am-200」の検索結果

エアムーバー
MEIHO(ワキタ)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷最大3台まで連結が可能です。4段階の角度・風量調整が可能です。段積み可能でコンパクトに収納できます。サーモスタットによる保護機能付きです。用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気・循環補助に。トラスコ品番232-9858材質本体:樹脂、ファン:樹脂電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3/15.0消費電力(W)(50/60Hz)136/173最大風量(m3/min)(50/60Hz)13.3/15.0高さ外寸(mm)290騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67外寸法・幅(mm)327RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×272×327消費電力(kW)(50/60Hz)0.136/0.173外寸法・奥行(mm)272標準消費電力料金(50Hz)4.2
エアムーバー
MEIHO(ワキタ)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷から3日以内出荷空気を循環させて一年中快適な空間へ。 連暖房効果もアップします。 壁や床の乾燥などにマルチに活躍! サーミュレーターとしても使えます。周波数(Hz)50/60電圧(V)100
送風機 エアムーバーMAM200(OG)
MEIHO(ワキタ)¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷最大3台まで連結が可能です。4段階の角度調整が可能です。3段階の風量調整が可能です。上下ルーバー機能付きです。段積み収納が可能です。用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気、循環補助に。暑熱対策に。トラスコ品番723-6960材質本体:樹脂、ファン:樹脂幅(mm)272高さ(mm)327奥行(mm)290電源(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3 / 15.5羽根枚数53(シロッコファン)電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)136 / 173風量調整3段階(弱/中/強)騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67動作温度(℃)【サーモスタット】120RoHS指令(10物質対応)対応角度調節3段階