カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- MEIHO(ワキタ)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- KAOKO(1)
- KYORAKU(キョーラク)(1)
- エスコ(3)
- エーインサイト(1)
- サンホープ(1)
- スバル(1)
- ニッサン(12)
- ホンダ(18)
- 扶桑精機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「am-700」の検索結果

送風機 エアムーバー
MEIHO(ワキタ)¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷コンパクトで移動に便利な車輪付きです。段積みすることでコンパクトに収納できます。6枚羽根でムラのない滑らかな風です。大型ファンにより大風量を送ることができます。用途工場内の空気の換気、循環補助に。体育館等の送風、換気に。暑熱対策に。トラスコ品番723-6959材質本体:樹脂、ファン:鉄幅(mm)820高さ(mm)820奥行(mm)320電源(V)100風量(m3/min)50Hz/60Hz119 / 142羽根枚数6(プロペラファン)電源コード(m)4.5消費電力(W)(50/60Hz)143 / 175風量調整不可騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66動作温度(℃)【サーモスタット】150RoHS指令(10物質対応)対応