カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • MEIHO(ワキタ)
  • モノタロウ(1)
  • AG(赤川器物製作所)(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(6)
  • brembo(5)
  • EFFEX(エフェックス)(2)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
  • Kawasaki(21)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(3)
  • NTB(1)
  • RK JAPAN(1)
  • TRUSCO(1)
  • WAKI(和気産業)(17)
  • アズワン(1)
  • アリート(ariete)(1)
  • ベビーフェイス(3)
  • 光(5)
  • 十川ゴム(1)
  • 篠田ゴム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b20 waki」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 投光器 LEDサニーライトエコ MEIHO(ワキタ)

    投光器 LEDサニーライトエコ

    MEIHO(ワキタ)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    明るさを3段階に切り替え出来ます。バッテリーからUSB出力が可能です。バッテリー部に残量メーター付です。紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です。充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です。
    用途建築現場や農作業に。展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に。付属品USB充電ケーブル、USB変換プラグ材質本体:アルミダイカスト、ガラス:強化ガラス、バッテリー部外装:樹脂電源(V)リチウムイオンバッテリーコード長さ(m)0保護等級IP54色温度(K)6500使用電池リチウムイオンバッテリー点灯保持時間(中)6、(弱)12、(強)3最大点灯時間12
  • インバーターガソリン発電機 MEIHO(ワキタ)

    インバーターガソリン発電機

    MEIHO(ワキタ)
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    翌々日出荷
    高品質・安定供給。3KVAの高出力インバーター発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 見やすい操作パネル。モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました。 超低騒音仕様。夜間作業、市街地、住宅地等での使用に適しています。 クラス最軽量級でコンパクト。防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です。 オイル点検がラク。オイル点検窓がついており、カバーを外す事なくオイルの給油、点検が可能になりました。 エンジンの始動が便利。スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。 タッチガードで誤作動防止。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。 移動ラクラク。本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました。(安全にご使用いただくため、坂道などの傾斜面での使用はお止め下さい。) 停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
    交流定格出力(kVA)3(最大3.3)エンジン使用燃料無鉛ガソリン周波数(Hz)交流:50/60(切換式)騒音値(dB(A)/7m)62.2(音圧レベル3/4負荷時(A))質量(kg)45連続運転時間(h)11~6(1/4負荷時~負荷時)始動方式セルスターター/リコイルスターター方式付属品直流充電コード、プラグレンチ、ドライバー、ロート仕様超低騒音型全長(mm)579全幅(mm)440全高(mm)510コンセント形状単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1交流電圧(V)100直流電圧(V)12エンジン部総排気量(mL)212全長×全幅W×全高(mm)579×440×510燃料タンク容量(L)10バッテリーYUASA YTX7L-BS交流電流(A)30直流電流(A)8バッテリー容量(Ah)6材質(カバー)樹脂過電流保護(交流)インバータ過負荷保護プログラム制御、(直流)無ヒューズ過電流保護装置蓄電池タイプHJ01-L-20-GFP-B2(リチウムイオンバッテリー)[12V/2Ah]点火プラグBPR6ES(NGK)エンジンオイル容量(mL)0.6RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式LC170FD-3エンジンオイル量(L)0.6音響パワーレベル(dB)83(LwA)
照明カテゴリ