カテゴリ

  • エンジン工具(2)
絞り込み
ブランド
  • MEIHO(ワキタ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hpg2300is」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HPG2300iS専用コード MEIHO(ワキタ)HPG2300iS専用コードMEIHO(ワキタ)
35,980税込39,578
1本
4日以内出荷
HPG2300iSを用途に合わせて2台に並列運転をする際に使用する専用コードです。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。
適合機種HPG2300iS
インバータ発電機 HPG2300-iS MEIHO(ワキタ)インバータ発電機 HPG2300-iSMEIHO(ワキタ)
219,800税込241,780
1台
翌日出荷
静音設計なのにパワフル&大容量!ハイパワー・小型・軽量化、さらに静音化を兼ね備えた大容量モデル。 回転数を自動制御するエコノミースイッチで燃料を節約できる省エネタイプ。 見やすい操作パネルで出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時など、発電機の状態を操作部に見やすく表示。 明るいランプでスムーズに確認できます。屋内外の作業からアウトドアまで大活躍します。 用途に合わせて2台での並列運転が可能。コードで繋いで2倍の出力を引き出せます。
周波数(Hz)50/60切り替え式燃料タンク容量(L)4質量(kg)27騒音値(dB)82寸法(全長×全高×全幅W)(mm)565×467×339連続運転時間(h)1/4負荷時:7L、負荷時:3.2定格電圧(V)交流/直流100/12電流(A)交流/直流23/8.3定格出力(kVA)2.3RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料無鉛ガソリングリーン購入法適合排気量(cc)149
発電機カテゴリ