カテゴリ
- 電動工具(2)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- MEIHO(ワキタ)
- BIGM(丸山製作所)(92)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](4)
- omron(オムロン)(3)
- オリエンタルモーター(3)
- ホンダ(2)
- オリバー(2)
- オムロンセンテック(2)
- GVS(2)
- トライアルコーポレーション(2)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- オーム電機(1)
- カネテック(1)
- CKD(1)
- 冨士端子工業(1)
- テンパール工業(1)
- ニシキ工業(1)
- アサ電子工業(1)
「mbs12」の検索結果
特価

ポータブルバンドソー
MEIHO(ワキタ)¥79,980税込¥87,9781台当日出荷質量(kg)7.0(バイス付:14.0)周波数(Hz)50/60電流(A)10.5電源(V)100消費電力(W)1050山数10/14本体寸法(mm)525(690)×165(300)×290(360)/(バイス付)刃幅(mm)13刃厚(mm)0.65電源コード(m)2.3切断能力(mm)パイプ丸:Φ120、バイス付/0°丸:115切断能力(mm) 角(45°)バイス付:40×40切断能力(mm) 丸(45°)バイス付:45絶縁方式二重絶縁電動機直巻整流子電動機ノコ刃周速((m/s)[m/分])0.7~1.87(6段階切換)切断能力(mm)パイプ角120×120、バイス付/0°:100×100ノコ刃長さ(mm)1140
ポータブルバンドソー
MEIHO(ワキタ)¥18,980~税込¥20,878~1箱(5本)翌日出荷硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなどの難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル全長(mm)1140全幅(mm)13