カテゴリ
- 清掃用品(2)
絞り込み
ブランド
- MEIHO(ワキタ)
- CKD(5)
- ハウスビーエム(5)
- マルエム[理化学・容器](2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- ニッタ(2)
- 三笠産業[工具](2)
- オプトエレクトロニクス(2)
- ELPA(1)
- KTC(1)
- サンワサプライ(1)
- 正和電工(1)
- タイカツ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- アラデン(1)
- 前澤化成工業(1)
- データシステム(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mvc」の検索結果

MEIHO バキューム クリーナー
MEIHO(ワキタ)(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1台当日出荷ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。 フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。 伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。 乾湿両用タイプなので、広がった水も吸引します。 電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。 ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。 温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)吸込仕事率(W)185電源(V)100電源周波数(Hz)50/60付属品サクションホース、サクションパイプ、フロアノズル、コーナーノズル、ブラシノズル(コーナーノズル付け替え用)タイプ乾湿両用消費電力(W)1200風量(m3/min)ブロアー時/2電源コード(m)10騒音値(dB)84真空度(kPa)17.1RoHS指令(10物質対応)対応
バキュームクリーナー(乾湿両用)
MEIHO(ワキタ)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷ブロワー機能付きで、奥に溜まったゴミを吹き飛ばします。フィルターの手入れが簡単、取り外せて水洗いができます。伸縮可能なサクションパイプで、延長管での長さ調節は不要です。乾湿両用タイプなので、広がった水も吸収します。電源ケーブルが10mあり、延長コードなしで広範囲の作業が可能です。ダストボックスは丈夫なステンレス製で、いつまでも美しく長持ちします。温度サーモ付きでモーターを保護します。(モーターが高温になると自動停止)。質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)386×415×525集塵容量(L)20電源コード(m)10吸水量(L)6RoHS指令(10物質対応)対応