ドラム缶スパナCRAB TOOL当日出荷
色々なフタの仕様に合わせる事ができます。
用途ドラム缶のフタ開け用。全長(mm)510質量(kg)1.21
鍛造製 B型シャコ万力CRAB TOOL当日出荷から7日以内出荷
溶接作業、穴あけ作業のワーク保持に。Made in JAPANの鍛造製ですので、超強力な締め付けに最適です。ネジ部は角ネジで強い荷重にもなめにくい形状です。ハンドルのリューズ部は六角形ですのでレンチで挟んで強い締め付けが可能です。
平型メガネレンチCRAB TOOL(2件のレビュー)5日以内出荷
ショートタイプで平型のメガネレンチ。機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット着脱に!!通常のメガネレンチより薄いので込み入った箇所での六角ボルト・ナットの締め付け作業に最適!!
ミニレンチセットCRAB TOOL当日出荷
組立家具、ホビークラフト、精密機器、車両等に。薄型、ショートタイプ、フラットタイプ。さらに口部が柄に対し30度の角度がついております。各スパナに全長が表示してありますので長さを測る目安になります。開閉レバー付クリップの採用でスパナの取り出し、収納が簡単に行えます。
用途ナットの締め付けに。厚さ(mm)5.5×6mm:2.7、7×8mm:3、9×10mm:3、11×12mm:3.2全長(mm)5.5×6mm:80、7×8mm:90、9×10mm:100、11×12mm:110商品構成セット品