カテゴリ
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- PLUS(プラス)[文具]
- MAZDA(マツダ)(16)
- ホンダ(15)
- 三菱ふそう(4)
- トヨタ(3)
- ミツビシ(2)
- ニコテック(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ユニット(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- bigborn(ビッグボーン)(1)
- PAPAGO(1)
- いすゞ自動車(1)
- 日野自動車(1)
- UDトラックス(1)
- エフピコ(1)
- 創建(1)
「34-388」の検索結果
特価
![ハサミ フィットカット 左右非対称 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511348-180810-02.jpg)
ハサミ フィットカット 左右非対称
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷フィットカット Fitcut ジャストグリップ鋏は操作性と安定感を追求した左右非対称グリップです。フィンガーレストに小指をそえることによって、抜群の安定感が生まれます。指にぴったりフィットし、握りやすい3次元グリップ形状です。厚みのあるグリップは安定感があり、力も入れやすい形状です。内側は手が痛くなりにくい柔らかい素材(熱可塑性エラストマー)を使用しています。左右非対称のグリップで、より手の形にフィットするため、細かい作業に最適です。手の大きさ、握り方を研究しました。グリップのリングの中に入れる指や、フィンガーレストの使い方など、人により異なる、様々な持ち方に対応しています。高品質ハイカーボンステンレスを使用していますので、切れ味・耐久性に優れています。なめらかな使い心地とシャープな切れ味のために更なる工夫をしました。高精度/低摩擦の特殊軸機構で切断時のがたつきの発生を抑制し、なめらかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。紙(切る対象物)との摩擦が少ない高角度の仕上刃です。直線だけでなく、曲線もスムーズに切ることができます。スリムが刃先でより細かな作業に適します。仕様左右非対称ジャストグリップ材質樹脂(グリップ:ABS+TPE)、刃:ハイカーボンステンレス鋼長さ(mm)182色ホワイト/ブルー板厚(mm)1.8アズワン品番65-0600-84刃渡り(mm)65刃部加工フッ素コート繰り返し・詰め替え対応




![ハサミ フィットカット 左右非対称 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31511348-180810-02.jpg)