カテゴリ

  • 梱包用品(1)
    • ハンディターミナル(1)
絞り込み
ブランド
  • ALF
  • モノタロウ(1)
  • Newland(7)
  • 京セラ(8)
  • unitech(34)
  • aiwa(アイワ)(6)
  • ユニテク(2)
  • FCNT(5)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • AIR-U(1)
  • ALPINE(11)
  • ナリカ(138)
  • メディアカバーマーケット(130)
  • エレコム(89)
  • StarTech.com(82)
  • サンワサプライ(70)
  • MOTTERU(66)
  • CIO(52)
  • ナカバヤシ(46)
  • ラスタバナナ(35)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「android」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用Android端末 Storm ALF

    業務用Android端末 Storm

    ALF
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    PTT(Push-To-Talk)対応 業務用Androidコンピュータ
    用途2次元スキャナを搭載し、各種業務/コミュニケーションのどちらにも対応仕様GNSS:A-GPS / GPS、GLONASS、Beidou、Galileo、QZSS(みちびき)、NFC:Type A(Mifare(TM))、Type B、FeliCa(TM)、ISO15693、リアカメラ:13Mピクセル長さ(mm)139.5幅(mm)71高さ(mm)15質量(g)約200種類CMOSイメージャ(2次元)電源リチウムイオン充電池ケーブル長(m)1入力電源ボタン、ボリュームキー、サイドトリガキー、ファンクションキーセンサー近接、加速度、照度、地磁気、ジャイロスコープ分解能3mil(Code39)保護等級IP65分解能(mm)3mil(Code39)インターフェースUSB2.0 High Speed(Type-C)バッテリーリチウムイオン充電池メモリーROM:32GB、RAM:3GB動作環境温度:-10~50℃(但し、充電時は0~35℃)、湿度:5~95%(結露なきこと)バッテリー容量(Ah)3使用CPUQualcomm(R) SDM450 1.8GHz保存環境温度:-30~70℃、湿度:5~95%(結露なきこと)耐衝撃性1.5m(コンクリート落下)、0.5m(タンブルドロップ)画面サイズ4.3インチWVGA IPS液晶OSAndroid(TM) 8.1インターフェイスUSB2.0 High Speed(Type-C)RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式静電容量方式マルチタッチパネルBluetoothVer4.2 Class2(10m)インジケータLED, バイブレーション音声スピーカー、レシーバー、マイク対応コードUPC-A、UPC-A Add-on、UPC-E、UPC-E Add-on、JAN/EAN-13、JAN/EAN-13 Add-on、JAN/EAN-8、JAN/EAN-8 Add-on、Code128/GS1-128、Code39、NW-7(CodaBar)、ITF(Interleaved 2 of 5)、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked、Japan Post、PDF417、MicroPDF417、Data Matrix、MaxiCode、QR Code、micro QR Code、Aztec Code、GS1 Composite商品タイプハンディターミナル読取方式CMOSイメージャ(2次元)対応SDカードmicro SD/SDHC/SDXC メモリカード(最大 128GB)落下耐久(m)1.5(コンクリート落下)、0.5(タンブルドロップ)無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠