カテゴリ

  • 電動工具(6)
絞り込み
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • モノタロウ(1)
  • BLACK&DECKER(12)
  • エスコ(3)
  • ケナメタル(3)
  • RS PRO(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • INSIZE(インサイズ)(2)
  • TRUSCO(1)
  • IRC(1)
  • SUNSTAR(サンスター)(1)
  • 東芝テック(1)
  • MICROCHIP(1)
  • ARISUN(1)
  • TOUGH BUILT(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10tpi」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M18 CBS125用ブレード 8/10 TPI  3本パック ミルウォーキーツール

    M18 CBS125用ブレード 8/10 TPI 3本パック

    ミルウォーキーツール
    7,898税込8,688
    1個(3本)
    7日以内出荷
    M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー専用交換刃 周長1139.8mm Made in USA 8/10 TPI Extreme Thick Metal 加工された高速度鋼の刃はステンレスにでも長寿命で使えます 8/10 TPI (1インチごと8~10個大小の刃がセットされ)で幅広い材質の高性能切断に優れています 高速切断ときれいな切断面の両立を実現します 刃欠けと交換を減らして、作業効率を向上させます
    長さ(mm)1139.8(44-7/8")
  • 多目的レシプロソーブレード 8/12TPI(5本パック) ミルウォーキーツール

    多目的レシプロソーブレード 8/12TPI(5本パック)

    ミルウォーキーツール
    2,198税込2,418
    1個(5本)
    当日出荷から7日以内出荷
    多目的用 MULTI MATERIAL シリーズ 8/12TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材 MADE IN USA
    厚さ(mm)1.3切断対象ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材素材CARBIDETPI8/12TPI入数(本)5
  • M18 FBS85用ブレード12/14 TPI 3本 パック ミルウォーキーツール

    M18 FBS85用ブレード12/14 TPI 3本 パック

    ミルウォーキーツール
    5,588税込6,147
    1個(3本)
    7日以内出荷
    M18 FUEL コンパクトバンドソー用。8/10 TPI 薄肉金属用の超硬金属ブレード。周長899mm。Made in USA。強化された高速度鋼でステンレス鋼により長寿命。12/14 TPI 可変式の刃数 (1インチごと12-14個大小の刃がセットされ)で幅広い材質の高性能切断可能。高速切断ときれいな切断面の両立を実現します。刃欠けと交換を減らして、作業効率を向上させます
    適合機種M18 FBS85周長(mm)899TPI12/14 TPI
  • 多目的レシプロソーブレード 8/12TPI 203mm(25本パック) ミルウォーキーツール

    多目的レシプロソーブレード 8/12TPI 203mm(25本パック)

    ミルウォーキーツール
    12,980税込14,278
    1個(25本)
    7日以内出荷
    多目的用 MULTI MATERIAL シリーズ 8/12TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材 MADE IN USA
    厚さ(mm)1.3全長(mm)203切断対象ステンレス・鉄(3-10mm厚)、非鉄金属、PVC、樹脂、釘入り木材素材CARBIDETPI8/12TPI入数(本)25
  • THIN KERF金工用レシプロソーブレード 14TPI(5本パック) ミルウォーキーツール

    THIN KERF金工用レシプロソーブレード 14TPI(5本パック)

    ミルウォーキーツール
    3,198税込3,518
    1個(5本)
    7日以内出荷
    金属切断用(薄刃)THIN KERFシリーズ 14TPI 主な切断対象:ステンレス・鉄(3~10mm厚)、非鉄金属、塩ビ管 5本入り MADE IN USA
    厚さ(mm)0.9切断対象ステンレス・鉄(3~10mm厚)、非鉄金属、塩ビ管素材BI-METALTPI14 TPI入数(本)5
  • M18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー

    ミルウォーキーツール
    56,880税込62,568
    1個
    7日以内出荷
    速い切断速度により、より多くの作業を短時間で実行可能。最大切断能力:85mm x 85mm。小型軽量バンドソーにおいて、最高の切断能力を提供。より多くの種類・厚さの素材を切断し、生産性を大幅に向上。軽量設計でバランスを向上。本体の重さと操作性のバランスを向上し、よりよい使用体験を提供。M182.0Ahバッテリーを含め、質量わずか3.9kg
    付属品本体、899mmブレード(10TPI)、ブレードカバーセット、ツールボックス質量(kg)3.5(本体のみ)、4.3(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18機能LEDライトブレード長さ(mm)899最大切断能力(mm)85×85周速(m/min)0-164.59
1010j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1010j