カテゴリ

  • 電動工具(164)
  • 農業機械(16)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 研磨材(4)
  • 保管用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 作業工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • モノタロウ(49)
  • 大阪魂(2,721)
  • BIGM(丸山製作所)(1,434)
  • KITO(キトー)(572)
  • エスコ(477)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(264)
  • ニッセイ(214)
  • 岩田製作所(188)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(120)
  • TRUSCO(104)
  • OSG(オーエスジー)(98)
  • omron(オムロン)(94)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(76)
  • 廣杉計器(76)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(67)
  • アイビッグ(66)
  • 3M(スリーエム)(62)
  • コンドーテック(58)
  • カクダイ(54)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18M」の検索結果

199件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M18 & M12 充電器 ミルウォーキーツール

    M18 & M12 充電器

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> すべてのM12およびM18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックに接続可能 シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、 M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを 充電できます。
    付属品M12-18FC JP仕様充電可能電圧:M12 / M18質量(kg)0.8種類充電可能電圧:M12 / M18電圧(V)AC100充電時間(分)28/67/60/103/40/75/26/59/35/83/130/60/81/122アズワン品番65-0280-09
  • M18 バッテリー ミルウォーキーツール

    M18 バッテリー

    ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象> 新しいM18 12.0Ah HIGH OUTPUTバッテリーパックは、M18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックを最大50%上回る電力を提供します REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 厳しい環境下でもM18REDLITHIUM-IONバッテリーパックに比べ最大50%も低温で操作可能なため、コードレスツールをこれまで以上に長時間にわたってパワフルに使用できます ランタイムの飛躍的向上により、現場のコード式機器の完全排除を推進します 衝撃対応セパレーターを備えた耐久性のある金属フレームバッテリー構造により、過度の振動や落下によるパックの故障を防ぎます オンボードバッテリー燃料ゲージ搭載:バッテリーの稼働時間効率を最大化 電池の個別監視で最適な充電と放電を可能にし、バッテリー寿命を最大化 レンジ内の各種のM18ツールと互換性があります
    バッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
  • M18(TM) マルチヘッドワークライト ミルウォーキーツール

    M18(TM) マルチヘッドワークライト

    ミルウォーキーツール
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    4,500ルーメンのTRUEVIEW(TM)高輝度出力。3つのヘッドによるタスク/エリア照明。9つのモードで明るさと連続点灯時間を調整。マグネット、フックおよび壁掛け穴により最適な設置が可能。水平方向に270°、垂直方向に270°回転可能なライトヘッド。AC電源入力で一日中連続点灯可能。持ち運びが容易な大きなハンドル。2.7mの耐衝撃性
    仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION質量(kg)3.3 kg - 4.4 kg (2.0Ah - 12.0Ahバッテリー装着時)(バッテリーを含む)電圧(V)18電源AC/DC連続使用時間(時間)3 / 6 / 11 (B5装着時)(High/ Med/ Low)照度(Lx)最大:4,500 / 2,000 / 1,200(High/Med/Low)照射角度(°)270° (垂直方向) 270° (水平方向)
  • M18 ヒートガン ミルウォーキーツール

    M18 ヒートガン

    ミルウォーキーツール
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コード式よりも早い立ち上がり」約7秒で作業温度に
    付属品平ノズル、フック型ノズル、先細ノズル全長(mm)163質量(kg)0.8温度(℃)最大470風量(L/min)170
  • M18 FORGE 12.0AH バッテリー ミルウォーキーツール

    M18 FORGE 12.0AH バッテリー

    ミルウォーキーツール
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    最もパワフルなM18バッテリー。高い性能が求められる用途でも作業スピードを向上。35%温度上昇を抑えた動作。COOL-CYCLE対応、アクティブ冷却システムによる高速冷却でダウンタイムを低減。35分で80%、45分で100%充電可能。防塵・防水性能を向上。オイル、グリース、溶剤への耐性強化。電池寿命の向上
    仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)1.5電圧(V)18バッテリー容量(Ah)12充電時間(分)M18 DBSC使用時 - 45分
  • M18 デュアルベイ充電器 ミルウォーキーツール

    M18 デュアルベイ充電器

    ミルウォーキーツール
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    欠品中
    <1年保証対象> M18ポートを2個搭載 2パックの同時充電で、従来の充電器に比べ3倍以上の高速充電が可能 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 冷却ファンにより充電効率を改善 80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。 壁面に設置可能 M18バッテリーと互換性があります
    仕様充電可能電圧:M18質量(kg)1.75充電時間(分)M18 B2:26、M18 B4:47、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:83、M18 HB12:130アズワン品番65-0280-11
  • M18 ワークライト ミルウォーキーツール

    M18 ワークライト

    ミルウォーキーツール
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 360°全方向を照らすランタン型ライトと スポットライトを搭載 2,200 lmのタスク、エリア、オーバーヘッドライト搭載 耐衝撃性の高いポリカーボネートレンズ搭載 2200 lmのエリアライト搭載 1000 lmのタスクライト搭載 壁面に設置可能なオーバーヘッドライト用の11cmの吊り下げフック付き 最適な明るさと作業実現のため、エリア用とタスク用各3種類ずつ、計6種類の出力モードを搭載 ハイエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大4時間使用可能、2200 lm ハイタスクモード:M18 XC 5.0電池で最大6時間使用可能、1000 lm ミディアムエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大8時間使用可能、1100 lm ミディアムタスクモード:M18 XC 5.0電池で最大12時間使用可能、500 lm ローエリアモード:M18 XC 5.0電池で最大16時間使用可能、550 lm ロータスクモード:M18 XC 5.0電池で最大24時間使用可能、250 lm
    質量(kg)1.8(本体のみ)、2.2(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18定格電力(W)23.4連続使用時間(時間)[エリアモード時]高照度時:4、中照度時:8、低照度時:16、[フラッドモード時]高照度時:6、中照度時:12、低照度時:24モード高/中/低アズワン品番65-0279-82適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)[エリアモード時]高照度時:2200、中照度時:1100、低照度時:550、[フラッドモード時]高照度時:1000、中照度時:500、低照度時:250
  • M18TM5.0AH耐環境バッテリー ミルウォーキーツール

    M18TM5.0AH耐環境バッテリー

    ミルウォーキーツール
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象> オイル、グリース、溶剤への耐性バッテリーハウジング(残量ゲージ、側面ラベルも含む) 侵入保護機能により電子回路への水の侵入を避けバッテリーから排出 車両整備・製造業向けの設計​ 生産性を向上しダウンタイムを短縮​ バッテリーのトラブルと交換の頻度を軽減 バッテリーの寿命を延長し維持費を削減 M18 5.0Ahバッテリーと同等のサイズと質量 50を超えるM18工具との完全な互換性​
    質量(kg)0.7電源電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5
  • M18 FRT用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M18 FRT用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL リベッター(M18 FRT-0X0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • M18 スタンドライト ミルウォーキーツール

    M18 スタンドライト

    ミルウォーキーツール
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載 ハイモード:M18 XC 5.0パックで最大4時間使用可能、2,000 lm ミディアムモード:M18 XC 5.0パックで最大6時間使用可能、1,300 lm ローモード:M18 XC 5.0パックで最大10時間使用可能、850 lm 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。 衝撃に強く、補強された脚
    質量(kg)7.0(本体のみ)、7.7(5.0Ahバッテリー装着時)高さ(mm)2.2電圧(V)18連続使用時間(時間)高照度時:4、中照度時:6、低照度時:10角度調整範囲240°(垂直方向) / 220°(水平方向)防塵防水性能IP54モード高/中/低アズワン品番65-0279-84適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:2000、中照度時:1300、低照度時:850収納寸法・高さ(mm)1.1
  • M18 陸上ポンプ ミルウォーキーツール

    M18 陸上ポンプ

    ミルウォーキーツール
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    速やかなセットアップが可能なコードレス移送ポンプ。接続してすぐに使用可能な自吸式ポンプ。1分間水を吸い込みしない場合は自動停止機能で工具を保護。最大吸込揚程5.5m、全揚程23mを実現。30リットル/分の最大吐出量。5.0ah REDLITHIUM(TM)-ION バッテリーで約30分稼働し、908L移送。370L水タン 1台 約2.5台 / 370L水タンク 1台 約12分。詰まりの確認に役立つ覗き窓
    電圧(V)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)181×147×363全揚程(m)23本体質量(kg)3.4連続使用時間(分)約30/908L(5.0Ah使用時)バッテリープラットフォーム:M18流量(L/min)30吸込全揚程(m)2(最大5.5)吐出口径3/4”(19mm)R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT吸込口径3/4”(19mm)R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT
  • M18 FUEL ブロワー ミルウォーキーツール

    M18 FUEL ブロワー

    ミルウォーキーツール
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    欠品中
    POWERSTATE ブラシレスモーターが風量14.2 m3/min、風速53.6 m/sを提供。両手利き用の無段変速スライド式ロックレバーにより、右手・左手どちらからでも任意の風速/風量にロック可能。騒音の低減によりブロワーが騒音規制に準拠し、ユーザーおよび近隣にとって環境騒音が抑えられる。即時に起動するため、立ち上げ時間が短縮し生産性が向上。バッテリーが無くなるまでハイパワーを持続
    質量(kg)3.2~4.3 (2.0 Ah - 12.0 Ahバッテリー装着時)電圧(V)18風量(m3/min)0~14.2風速(km/h)0~193出力(N)12.2(風力)ファン回転速度(min-1[r.p.m])0~21000(無負荷時)
  • M18 ONEFHIWF1用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M18 ONEFHIWF1用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    欠品中
    M18 FUEL 1インチ 2033Nm インパクトレンチのギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • M18 FUEL フィッシュテープ ミルウォーキーツール

    M18 FUEL フィッシュテープ

    ミルウォーキーツール
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    欠品中
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 ユニークな、電動式フィッシュテープ 最長30mの配管から配線を引き込むパワフルさ 純正ドラムを取り付けて使用(30m非導電通線ワイヤー) AUTO-RUN (オートラン)システムによってユーザーへの負荷を劇的に削減 無断変速トリガー 駆動部とドラム部を分割することで、駆動部の長寿命化を実現 ドラム詰まりなどのトラブルの際はドラムのみ簡単に交換可能
    仕様牽引力:1.1kN寸法(mm)449×335×152質量(kg)6.43(30m非導電通線ワイヤー及び2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18回転速度(min-1[r.p.m])37
  • M18 バケット作業ライト ミルウォーキーツール

    M18 バケット作業ライト

    ミルウォーキーツール
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 450m照射可能 (2,500 lm) 縦横180度のヘッド回転が可能なデュアルライトヘッド設計 計3種類の出力モード搭載(スポット、フラッド、スポット/フラッド) すべてのバケットサイズに対応する特許取得済みのバネ式バケットクランプ搭載 現場の極端な天候や高電圧に耐える高耐久性を実現(IP56) スポットモード:M18ハイデマンド9.0電池で6時間使用可能 スポット/フラッドモード:M18ハイデマンド9.0電池で4時間使用可能 フラッドモード:M18ハイデマンド9.0電池で4時間使用可能 バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。 自然光に近く照射が均一なTRUEVIEW LEDライトを搭載
    仕様ハンズフリー:バネ式クリップ質量(kg)3.6(本体のみ)、4.0(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18定格電力(W)35連続使用時間(時間)フラッドモード:4、スポットモード:6、スポット/フラッドモード:4角度調整範囲180°(垂直・水平方向ともに)防塵防水性能IP54モードフラッドモード/スポットモード/スポット・フラッドモードアズワン品番65-0279-85適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)フラッドモード:2500、スポットモード:800、スポット/フラッドモード:2200
  • PACKOUT M18 バッテリーホルダー ミルウォーキーツール

    PACKOUT M18 バッテリーホルダー

    ミルウォーキーツール
    ¥1,888税込¥2,077
    1個
    7日以内出荷
    ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能。自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:6.8 kg。全てのM18バッテリーが装着可能。対応バッテリー:M18 B2 JP, M18 B5 JP, M18 HB3 JP, M18 HB8 JP, M18 HB12 JP
    長さ(mm)66.04幅(mm)91.44質量(kg)0.23高さ(mm)330.2可搬質量(kg)6.8
  • M18スタンドタフライト ミルウォーキーツール

    M18スタンドタフライト

    ミルウォーキーツール
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高品質(5400lm)、フル充電で約1日使用可能 最大1メートルまで完全防水 5400lmで最大26時間使用可能 7秒のセットアップで165cmまで拡張可能 折りたたみ可能(55cm) 防水・防塵性能 デュアルバッテリー設計:1つまたは2つの電池を使用可能 三脚は180°に収納可能 最適な明るさと作業実現のため、計3種類の出力モードを搭載 ハイモード:M18高需要9.0電池2本で最大7時間使用可能、5400lm ミディアムモード:M18高需要9.0電池2本で最大12.5時間使用可能、3100lm ローモード:M18高需要9.0電池2本で最大26時間使用可能、1600lm
    質量(kg)8.7(本体のみ)、9.3(2.0Ahバッテリー装着時)高さ(mm)1.65電圧(V)18定格電力(W)46連続使用時間(時間)高照度時:7、中照度時:12.5、低照度時:26角度調整範囲220°(垂直・水平方向ともに)防塵防水性能IP67モード高/中/低アズワン品番65-0279-83適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION明るさ(Lm)高照度時:5400、中照度時:3100、低照度時:1600収納寸法・高さ(mm)0.5
  • M18 FUEL レシプロソー ミルウォーキーツール

    M18 FUEL レシプロソー

    ミルウォーキーツール
    ¥33,900税込¥37,290
    1台
    7日以内出荷
    32mmのストローク長と3000spmは、同機種の中でも 最高レベルの切断速度をほこります。
    ストローク(mm)32質量(kg)3.1電源電圧(V)18機能シュー位置調整:ありフックありLEDありストローク数(spm)0~3000
  • M18 FID3用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M18 FID3用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    ¥2,988税込¥3,287
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL インパクトドライバー(M18 FID3)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • M18(TM) スタンドライト ミルウォーキーツール

    M18(TM) スタンドライト

    ミルウォーキーツール
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    2,800ルーメンでより高い照射能力、より長い連続点灯時間を実現。最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載。自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW(TM) LEDライトを搭載。保護用ガードにより、運搬中と収納時にヘッドとレンズを保護。衝撃に強く、補強されたアウトリガー
    質量(kg)6.45電圧(V)18連続使用時間4.5/8.5/13.5時間(5.0Ah バッテリー装着時)保護等級防水性能:IP54バッテリープラットフォーム:M18出力(ルーメン)高2800/中1300/低860高さ(m)最大:2.2、収納時:1.1照射角度(°)調整:230(垂直方向) 240(水平方向)
  • M18タワーライトキャリーバッグ ミルウォーキーツール

    M18タワーライトキャリーバッグ

    ミルウォーキーツール
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    M18タワーライト専用キャリーバッグ 持ち運び用取手及び肩がけ用ストラップで運搬が可能 1680D コーデュラナイロン採用により、高耐久性を実現 予備バッテリーや工具等が収納可能なスペースあり
  • M18 FHIWF12用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M18 FHIWF12用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL 1/2インチ 1356Nmインパクトレンチ(M18 FHIWF12)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • M18 FUEL リベッター(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL リベッター(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 パワーステートブラシレスモーターで通常のブラシ式モーター工具より約3倍の長寿命 鍛造アロイ製ジョーにより高い耐摩耗性 パワフルなコードレスリベッター Industry’s fastest cordless riveting tool Up to 50% faster than the leading cordless competitor 4.8mm / 6.0mm / 6.4mm / 7.0mm のリベット打ちが可能 20 kNのリベット引き込み力 ストローク長: 30mm 6.4mmアルミリベットを500本以上打てる長い使用時間(2.0Ahバッテリー使用時) コード不要、現場で取り回しやすいコードレスリベッター
    電圧(V)18付属品M18 FRT-0X0 JP (1)、ツールボックス (1)長さ(mm)317質量(kg)2.1(本体のみ)、2.5(2.0Ahバッテリー装着時)先端寸法(mm)4.8/6.0/6.4/7.0(ノーズ)電源電圧(V)18機能パワーステートブラシレスモーターで通常のブラシ式モーター工具より約3倍の長寿命鍛造アロイ製ジョーにより高い耐摩耗性パワフルなコードレスリベッター他社コードレス標準モデルと比べ、最大50%高速化を実現(自社調べ)4.8mm / 6.0mm / 6.4mm / 7.0mm のリベット打ちが可能20 kNのリベット引き込み力ストローク長: 30mm6.4mmアルミリベットを500本以上打てる長い使用時間(2.0Ahバッテリー使用時)コード不要、現場で取り回しやすいコードレスリベッターリベット径使用範囲(Φmm)4.8~7適合材アルミニウム、鋼鉄、ステンレス鋼ストローク長(mm)30引力(kN)最大20材質(リベット)アルミ, 銅, スチール, ステンレス
  • M18 FUELTM レシプロ(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUELTM レシプロ(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *質量を10%軽量化(前モデル比) 軽量コンパクト設計 *切断スピード大幅アップ(前モデル比) ストロークの長さを増やすことで生産性が向上します。 鍵なしでのブレード交換が可能
    アズワン品番65-0279-78
  • M18 充電式産業扇 ミルウォーキーツール

    M18 充電式産業扇

    ミルウォーキーツール
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    コード式に匹敵する風力性能をコードレスで実現。15m到達範囲と315m/minの風速でパワフルな冷却。5775m3/hで速やかに換気。3段階モード設定で最適な風力を選べる。動作時間:モード「III」で2時間、モード「I」で9時 (5.0Ahバッテリー装着時)。ACジャックを搭載し、連続使用時間を延長(市販メガネ式ACアダプターを使用してください)。丈夫で軽量。全閉式ブラシレスモーターによる耐久性とメンテナンスのしやすさ。強化され金属製ベースとプラスチック製ボディーにより、優れた耐衝撃性を実現。優れた機動性と省スペース収納。スタッキングデザインにより、容易の運搬と収納を実現。7.7kgの軽量さで容易に持ち運び可能。360°ヘッド回転により、自由な風向調整
    質量(kg)7.7(本体のみ)高さ(mm)673奥行(mm)297定格電力(W)12/25/60羽根枚数3モーター全閉式風速(m/s)362連続使用時間(時間)2-5h/5-12h/9-23h(5.0 Ah - 12.0 Ahバッ テリー装着時)機能左右首振り機能:なし最大風速(m/min)315バッテリー電圧(V)18 (DC電源モード時) | 100-240 (50/60 Hz) (AC電源モード時)保証期間1年風量調整360°旋回、風量調整、切タイマー設置方式床置き風量(m3/h)3058/4075/5775給電方式充電式色(羽根)ブラック
  • M18 HCC45交換用ブレード ミルウォーキーツール

    M18 HCC45交換用ブレード

    ミルウォーキーツール
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    7日以内出荷
    M18TM44mm油圧カッター(M18HCC45-0CJP)交換用ブレード 六角レンチで取付可能
  • M18 HCC交換用ブレード(ACSR用) ミルウォーキーツール

    M18 HCC交換用ブレード(ACSR用)

    ミルウォーキーツール
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    欠品中
    M18TM35mm油圧カッター(M18HCC-0CJP)専用交換用ブレード(ASCR用) 六角レンチで簡単に取付可能
  • M18 PACKOUT 扇風機 ミルウォーキーツール

    M18 PACKOUT 扇風機

    ミルウォーキーツール
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    高性能で優れた冷却。最大風速550m/min、最大風量1444m3/h。無段変速ダイヤルによる優れた風力制御性。風力100%で3時間を超える稼働時間を実現 (5.0Ahバッテリー装着時)。風力19%の微風モードで、 80時間を連続稼働可能 (5.0Ahバッテリー装着時)。携帯性と汎用性で万能。PACKOUT(TM)ツールボックス及びマウンティングプレートの取り付けによる、簡単な移動と壁設置。300°ヘッド回転で自由な風向調整。AC電源使用可能で稼働時間アップ(市販メガネ式ACアダプターを使用してください)。軽量で頑丈。全閉式ブラシレスモーターによる耐久性とメンテナンスのしやすさ。3KG 以下の軽量さで持ち運びが簡単。強化された耐落下、耐衝撃設計
    質量(kg)2.91(本体のみ)高さ(mm)410奥行(mm)243電圧(V)18(DC電源モード時)/100-240 (50/60Hz) (AC電源モード時)定格電力(W)36(DC電源モード時)/ 40 (AC電源モード時)モーター全閉式連続使用時間(時間)3 / 6.5 / 13.5 /80(5.0 Ah バッ テリー装着時)機能左右首振り機能:なし風速(m/min)549.8保証期間1年風量調整無段階設置方式床置き風量(m3/h)1444色(羽根)ブラック
  • M18(TM) コンパクトワークライト ミルウォーキーツール

    M18(TM) コンパクトワークライト

    ミルウォーキーツール
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    1,000ルーメンのTRUEVIEW(TM) 高輝度出力。USB-A (12W)およびUSB-C (27W)の小型機器充電機能 。水平300°、垂直180°のライトヘッド可動性 。4つのモードで出力と連続使用時間を調節。高照度で12時間の連続使用が可能(5.0AHバッテリー装着時)。2.7mの耐衝撃性
    仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION、ルーメン:1,000 / 500 / 250 / 85質量(kg)0.9 kg - 2 kg (2.0Ah - 12.0Ahバッテリー装着時)(バッテリーを含む)電圧(V)18連続使用時間12 / 22 / 42 / 110 (B5装着時)耐衝撃性能2.7m照射角度(°)垂直方向 180° 水平方向 300°充電端子USB Type-C
  • M18 FUEL 刈払機 ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 刈払機

    ミルウォーキーツール
    ¥66,880税込¥73,568
    1個
    7日以内出荷
    FUELテクノロジーのブラシレスモーターは高出力に対応、パワフルに密集した茂みを刈り込みます。トリガーを握れば最速1秒でフルパワー。長時間作業でも快適なショルダー ハーネスが標準装備。簡単取り付けナイロンコードカッター付属。ガソリンエンジン式と比べて圧倒的な低騒音、低振動、ガス排出ゼロ。風通りの悪い家の間でもガスの排出や匂いに悩まされることなく作業が可能。重量を感じさせない人間工学に基づいた専用設計と抜群の操作性
    仕様バッテリープラットフォーム:M18質量(kg)5.2(本体のみ)電圧(V)18刈込み幅(mm)350/400最大径(Φmm)ナイロンコード:2.4回転数無負荷(rpm):4900(低速)/6200(高速)ブレード径(Φmm)230
  • M18FUELTMダブルバッテリーブロワー ミルウォーキーツール

    M18FUELTMダブルバッテリーブロワー

    ミルウォーキーツール
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大風速:233km/h 最大風量:17m³/分​ バッテリー残量による性能低下を、軽減し最後まで安定したパフォーマンスを発揮 速い加速で作業効率アップ スライド式クルーズコントロールで長時間作業が可能 トリガー式の風速風量の無段階調整 長時間作業の疲れを軽減する重心設計
    付属品ノズル、ワイドノズル、ショルダーストラップ質量(kg)3.63~5.9 (2x 2.0Ah~12.0Ahバッテリー装着時)風量(m3/min)0~17電源電圧(V)18無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~16750風速(km/h)0~233
  • M18(TM) マグネットワークライト ミルウォーキーツール

    M18(TM) マグネットワークライト

    ミルウォーキーツール
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
    2,000ルーメンのTRUEVIEW(TM)高輝度出力。マグネットによる設置と最大76mm開くクリップ。高照度で6時間、低照度で24時間の連続使用(M18(TM) 5.0Ahバッテリー装着時)。ライトヘッドを水平方向に355°、垂直方向に170°回転調整可能。耐衝撃性および耐薬品性
    仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION、ルーメン:2,000 / 1,000 / 500質量(kg)2.2電圧(V)18連続使用時間(時間)6 / 12 / 24 (B5装着時)(High/ Med/ Low)照射角度(°)170° (垂直方向) 355° (水平方向)
  • M18 FUEL インパクトドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL インパクトドライバー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 226Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク226Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,900 RPMを実現(モード 3選択時) コンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.7kg(M18 5.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
    付属品ケース仕様燃料ゲージ、3LEDライト長さ(mm)114質量(kg)1.05(本体のみ)、1.75(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~3000/0~3900/0~3300トルク(N・m)226ねじ締め能力(mm)ボルトM16打撃数(bpm)0~4400
  • M18 FUEL QUIK-LOK パワーヘッド ミルウォーキーツール

    M18 FUEL QUIK-LOK パワーヘッド

    ミルウォーキーツール
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    7日以内出荷
    31ccエンジン式を上回るパワー。汎用性に優れたアタッチメントシステム。最速1秒でフルパワー。ハイパワーと高トルクにより、過酷な作業においても止まることなく常に最高回転数を維持し、ユーザーの生産性を高く保つ。QUIK-LOK(TM)には広範な12種類のアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす。即時のスロットル応答により、必要な瞬間にパワーとコントロールがもたらされ、作業中の制御性が向上する。エンジン式による排気ガスや不満と無縁のミルウォーキーは、いついかなる時も瞬時に始動する
    適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION質量(kg)2.9(本体のみ)電圧(V)18回転速度(min-1[r.p.m])0 - 6440/7560/8680
  • M18 Fuel 真空ポンプ 5CFM ミルウォーキーツール

    M18 Fuel 真空ポンプ 5CFM

    ミルウォーキーツール
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    1/2、3/8、1/4インチポートおよび 5/16インチアダプタ標準添付。内部逆止バルブでポンプ停止時に真空を維持。5CFMの圧倒的な真空速度。開いた際にオイル寿命を延ばし ポンプの性能を向上。業界初マニホールドモードで最大90分まで使用可能。ガスバラストバルブを使ってオイル寿命を延ばし ポンプの性能を向上
    付属品本体、5/16アダプタ標準添付仕様内部逆流バルブ、ボールバルブ、ガスバラストバルブ【バッテリープラットフォーム】M18電圧(V)18サイズ(inch)インテークポート(吸気口):1/2、3/8、1/4インチポートおよび 5/16インチアダプタ標準添付※12.7mm(1/2インチ)、9.525mm(3/8インチ)、6.35mm(1/4インチ)、7.9mm(5/16インチ)本体質量(kg)8.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×351×264連続使用時間(分)アニホールドモード:90、標準モード:60(8.0Ah使用時 )風量5CFM(142L/m)到達真空度25ミクロンオイルタンク容量(mL)550ポンプの種類2段式ロータリーベーン(2ステージ)
  • M18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 磁気ボール盤(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 電源と独立して作動する、最大8.89 kNの磁力で吸着するマグネット カッター最大径38mm ドリルチャック最大径13mm 2スピード: 400 / 690 RPM ヘッドストローク長: 146mm ヘッド調整幅: 130mm
    電源(V)18最大磁力(N)8890穴あけ能力(mm)(最大)鉄鋼 13(ドリルチャック使用時)コア径(Φmm)最大38ストローク長(mm)146回転数(min-1[r.p.m])0~400/0~690無負荷回転速度(min-1[r.p.m])400 / 690質量(kg)12.8(本体のみ)、14.5(12.0Ahバッテリー装着時)付属品M18 FMDP-0C0 JP (1)、チャック (1)、チャックキー (1)、センターピン (2)、送りハンドル (1)仕様燃料ゲージ、LEDライトドリル径(Φmm)最大13深さ(mm)50(最大切出し)バッテリー電圧(V)18最大切断能力(mm)38(カッター使用時)ドリルチャック径(mm)(最大)13モータ種類ブラシレスモーターカッター最大径38mm先端取付け方式19mm
  • M18 FUEL 230mm パワーカッター ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 230mm パワーカッター

    ミルウォーキーツール
    ¥92,980税込¥102,278
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 硬質コンクリートを切断するハイパワー ガソリン式よりも軽量 煩わしいエンジンメンテナンス不要 RAPIDSTOP システムブレーキ付き バッテリー残量表示ライト付き 可動式カバー 二重トリガーで不意の事故を防止 機能性に優れた設計で持ち運びやすさと生産性を向上 各種M18️バッテリーで動作
    付属品ブレード、レンチ、ボックスレンチ仕様ブレーキ付き質量(kg)4.5(本体のみ)、6.2(12.0Ahバッテリー装着時)電源(V)18回転数(min-1[r.p.m])6600モーターPOWERSTATEブラシレスモーターディスク径(Φmm)230バッテリー容量(Ah)12最大切断能力(mm)85内径(mm)22.2モニタ負荷モニター
  • M18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き)

    ミルウォーキーツール(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
    最大締付トルク(N・m)881電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)152タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325締付能力(普通ボルト)最大M22トルク(N・m)475/610/745差込角(sq.)1/2インチアズワン品番65-0279-73適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
  • M18 FUEL ロータリーポリッシャー(ケース付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL ロータリーポリッシャー(ケース付き)

    ミルウォーキーツール
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、力強い研磨・ポリッシング作業を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 Dハンドル、サイドハンドル同梱で3つのポジションが選択可能 世界初の8段階可変ダイヤル搭載 1 回のバッテリー充電で乗用車 1 台分の研磨・ポリッシング作業が可能(5.0Ahバッテリー装着時) ゴミの侵入を防ぐダストフィルター搭載
    付属品ケース、サイドハンドル、Dハンドル、六角レンチ、カップ、スポンジパッド×2、羊毛パッド質量(kg)2.4(本体のみ)、3.1(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])360~2200スピンドル径M14
  • M18 HUP700R用リモコンケーブル ミルウォーキーツール

    M18 HUP700R用リモコンケーブル

    ミルウォーキーツール
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ(M18 HUP700R-0 JP)用リモコンケーブル 防塵防水性能 IP67 約1.8mの延長が可能