カテゴリ

  • 電動工具(6)
  • 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • BIGM(丸山製作所)(150)
  • AUTOGLYM(36)
  • メディアカバーマーケット(34)
  • JAPPY(19)
  • SMC(12)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • Igus(イグス)(8)
  • アズビル金門(8)
  • Thermo Fisher Scientific(7)
  • ニッサン(7)
  • Thermo Scientific Nalgene(7)
  • amnimo(アムニモ)(7)
  • エスコ(6)
  • 渡辺電機工業(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(6)
  • 東豊工業(5)
  • YARD FORCE(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20-jp」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ ミルウォーキーツール

    M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ

    ミルウォーキーツール(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
    長さ(mm)361差込角(sq.)1/2インチ適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品燃料ゲージ,LEDライト質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000ねじ締め能力最大M16保証期間1年トルク(N・m)90/160/270締付能力(ナット)最大M16アズワン品番65-0279-54打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
  • M18 FUEL QUIK-LOK パワーヘッド ミルウォーキーツール

    M18 FUEL QUIK-LOK パワーヘッド

    ミルウォーキーツール
    59,980税込65,978
    1個
    欠品中
    31ccエンジン式を上回るパワー。汎用性に優れたアタッチメントシステム。最速1秒でフルパワー。ハイパワーと高トルクにより、過酷な作業においても止まることなく常に最高回転数を維持し、ユーザーの生産性を高く保つ。QUIK-LOK(TM)には広範な12種類のアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす。即時のスロットル応答により、必要な瞬間にパワーとコントロールがもたらされ、作業中の制御性が向上する。エンジン式による排気ガスや不満と無縁のミルウォーキーは、いついかなる時も瞬時に始動する
    適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION質量(kg)2.9(本体のみ)電圧(V)18回転速度(min-1[r.p.m])0 - 6440/7560/8680
  • MX FUEL 350mm パワーカッター ミルウォーキーツール

    MX FUEL 350mm パワーカッター

    ミルウォーキーツール
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷
    350mmのガソリンエンジン式製品に匹敵する切断性能。ガソリンエンジンのメンテナンス不要、室内/屋外で安全に使用可能。大切り込み深さで4.3mのコンクリート切断可能、鉄筋を120回切断可能(MXF XC608 バッテリーの作業量)。RAPIDSTOP(TM)急速停止機能により、3秒未満でブレードを自動停止。キックバック制御により、安全性と制御性アップ。トリガーで起動する電子制御給水バルブ搭載。過負荷ランプにより最適負荷を検知可能。※本製品は切断砥石ブレードはご使用できません
    付属品コントラクターバッグ、ショルダーストラップ、六角レンチ、ボックスレンチ、20mm ⇔ 25.4mm 2-IN-1のアーバーアダプター、25.4mm ⇔ 27mm 2-IN-1のアーバーアダプター幅(mm)404全長787 mm高さ(mm)254本体質量(kg)8.95最大切込深さ(mm)124バッテリープラットフォーム:MX FUEL(TM)回転数5370 min-1ブレード径(Φmm)直径:350ブレードサイズ(mm)ブレード アーバー:20/25.4/27
  • M18 FUEL(TM) 630mm ヘッジトリマー ミルウォーキーツール

    M18 FUEL(TM) 630mm ヘッジトリマー

    ミルウォーキーツール
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    POWERSTATE(TM)ブラシレスモーターにより、高速な作業速度と持続トルクを提供。ストローク速度3,200/minおよび刃の広い間隔により、作業効率が向上。調整用レバーで5つの角度に調整し、さまざまな方向で刈込み可能で、上半身の負担を軽減。ダブルシャープブレードによりきれいな切り口を実現。ヘッジスイープアタッチメントで、刈り込みと同時に刈り込んだ破片をすくい落とすことが可能
    仕様バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION質量(kg)4.7 - 5.9kg (2.0Ah - 12.0Ahバッテリー装着時)(バッテリーを含む)電圧(V)18角度(°)刃の目立て:<45 ±2刈込み幅(mm)630ストローク数(spm)無負荷時:3200/min間隔(mm)刃:32径(mm)切断可能な最大:32
  • M12 FUEL(TM) 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ(バッテリー付) ミルウォーキーツール

    M12 FUEL(TM) 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ(バッテリー付)

    ミルウォーキーツール
    37,880税込41,668
    1セット
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能。自動停止モード:締め過ぎ防止。緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御。361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載。プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
    仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)361質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(3.0Ahバッテリー装着時)内容本体、バッテリー(充電器別売り)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000ねじ締め能力最大M16アンビル1/2インチSQ w/ Friction Ringトルク(N・m)90/160/270締付能力(ナット)最大M16適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
  • M18 FUEL 小型チェーンソー(バッグ付き) ミルウォーキーツール

    M18 FUEL 小型チェーンソー(バッグ付き)

    ミルウォーキーツール
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    <1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 狭い場所における作業時の操作性と制御性が向上 コンパクトで軽量な設計により、2.2kgの質量を実現(バッテリー非搭載時) 25ccガス式よりも早い切断スピード(自社調べ) 高負荷時でも切断スピードを維持 ランヤード固定ループ 無段変速トリガー 金属製のスパイクバンパー
    付属品バッグ、レンチ、チェーンオイル質量(kg)2.34(本体のみ)、2.74(2.0Ahバッテリー装着時)チェーンピッチ(mm)9.5 (3/8")電源電圧(V)18チェーンスピード(m/s)5タンク容量(mL)77 (潤滑油)ゲージ長さ(mm)チェーン:1.1 (0.043")リンク数33ガイドバー長さ(mm)200 (8")
  • 200mm (8インチ) チェーンソー用チェーン ミルウォーキーツール

    200mm (8インチ) チェーンソー用チェーン

    ミルウォーキーツール
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    適合M18 FHS20-0B0 JPチェーンピッチ(mm)9.5ゲージ長さ(mm)チェーン:1.1リンク数チェーン:33ガイドバー長さ(mm)200
  • 200mm (8インチ) チェーンソー用ガイドバー ミルウォーキーツール

    200mm (8インチ) チェーンソー用ガイドバー

    ミルウォーキーツール
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    適合M18 FHS20-0B0 JP質量(kg)0.2チェーンピッチ(mm)9.5 (3/8インチ)ドライブリンク数33ゲージ長さ(mm)1.1ガイドバー長さ(mm)200 (8インチ)