カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • タンガロイ(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • マキタ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • brembo(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6ah-17」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PACKOUT  エリアライト ミルウォーキーツールPACKOUT エリアライトミルウォーキーツール
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
1,400 ルーメンの高輝度出力3 つのモードで、出力と連続点灯時間を最適に制御高モードでの最大5時間。弱モードでの最大17時間の連続点灯(6.0Ah バッテリー装着時)全てのPACKOUT 製品との互換性(上部取り付けのみ)取り外し可能な小物収納を備えた内部ストレージ(PACKOUT ロープロファイルオーガナイザー小物収納との互換性あり)水平方向300°、垂直方向220°の照射角度調整が可能携帯などの小型デバイスが充電可能(USB-A & USB-C)持ち運びハンドルで快適な現場移動を実現野外使用に適した耐衝撃性の設計防塵・防水性能
仕様●バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION●充電ポート:2(USB-A:DC:0.1-2.1A/USB-C:DC 0.1-3A)質量(kg)2.7(バッテリー含む)電圧(V)12連続使用時間高:5h、中:9h、低:14光束(Lm)高:1400、中700、低350防水性IP54照射角度(°)(調整)水平方向:300、垂直方向180
関連キーワード
充電工具 本体カテゴリ