カテゴリ
- 電動工具(164)
- 農業機械(16)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 研磨材(4)
- 保管用品(3)
- 洗車・清掃(3)
- 作業工具(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ミルウォーキーツール
- モノタロウ(44)
- 大阪魂(2,733)
- BIGM(丸山製作所)(1,439)
- EBM(江部松商事)(656)
- KITO(キトー)(572)
- エスコ(266)
- ニッセイ(217)
- オカムラ(岡村製作所)(215)
- メディアカバーマーケット(210)
- 岩田製作所(182)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(166)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(132)
- TRUSCO(128)
- OSG(オーエスジー)(108)
- omron(オムロン)(93)
- 三ツ星ベルト(79)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(74)
- アイビッグ(66)
- 3M(スリーエム)(62)
- ブランドをもっと見る
「M18」の検索結果
特価

M18 バッテリー
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台当日出荷<1年保証対象> 新しいM18 12.0Ah HIGH OUTPUTバッテリーパックは、M18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックを最大50%上回る電力を提供します REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 厳しい環境下でもM18REDLITHIUM-IONバッテリーパックに比べ最大50%も低温で操作可能なため、コードレスツールをこれまで以上に長時間にわたってパワフルに使用できます ランタイムの飛躍的向上により、現場のコード式機器の完全排除を推進します 衝撃対応セパレーターを備えた耐久性のある金属フレームバッテリー構造により、過度の振動や落下によるパックの故障を防ぎます オンボードバッテリー燃料ゲージ搭載:バッテリーの稼働時間効率を最大化 電池の個別監視で最適な充電と放電を可能にし、バッテリー寿命を最大化 レンジ内の各種のM18ツールと互換性がありますバッテリーリチウムイオンバッテリー適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
M18 デュアルベイ充電器
ミルウォーキーツール¥22,980税込¥25,2781台欠品中<1年保証対象> M18ポートを2個搭載 2パックの同時充電で、従来の充電器に比べ3倍以上の高速充電が可能 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 冷却ファンにより充電効率を改善 80%充電インジケーター:バッテリーが80%充電状態に達すると、充電器がゆっくりと緑色に点滅します。 壁面に設置可能 M18バッテリーと互換性があります仕様充電可能電圧:M18質量(kg)1.75充電時間(分)M18 B2:26、M18 B4:47、M18 B5:59、M18 HB3:35、M18 HB8:83、M18 HB12:130アズワン品番65-0280-11
M18 & M12 充電器
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷<1年保証対象> すべてのM12およびM18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックに接続可能 シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、 M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを 充電できます。付属品M12-18FC JP仕様充電可能電圧:M12 / M18質量(kg)0.8種類充電可能電圧:M12 / M18電圧(V)AC100充電時間(分)28/67/60/103/40/75/26/59/35/83/130/60/81/122アズワン品番65-0280-09
M18 FORGE 12.0AH バッテリー
ミルウォーキーツール¥39,980税込¥43,9781個当日出荷最もパワフルなM18バッテリー。高い性能が求められる用途でも作業スピードを向上。35%温度上昇を抑えた動作。COOL-CYCLE対応、アクティブ冷却システムによる高速冷却でダウンタイムを低減。35分で80%、45分で100%充電可能。防塵・防水性能を向上。オイル、グリース、溶剤への耐性強化。電池寿命の向上仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)1.5電圧(V)18バッテリー容量(Ah)12充電時間(分)M18 DBSC使用時 - 45分
M18TM5.0AH耐環境バッテリー
ミルウォーキーツール¥14,980税込¥16,4781個当日出荷<1年保証対象> オイル、グリース、溶剤への耐性バッテリーハウジング(残量ゲージ、側面ラベルも含む) 侵入保護機能により電子回路への水の侵入を避けバッテリーから排出 車両整備・製造業向けの設計 生産性を向上しダウンタイムを短縮 バッテリーのトラブルと交換の頻度を軽減 バッテリーの寿命を延長し維持費を削減 M18 5.0Ahバッテリーと同等のサイズと質量 50を超えるM18工具との完全な互換性質量(kg)0.7電源電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5
M18 FUEL フィッシュテープ
ミルウォーキーツール¥42,980税込¥47,2781台欠品中<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 ユニークな、電動式フィッシュテープ 最長30mの配管から配線を引き込むパワフルさ 純正ドラムを取り付けて使用(30m非導電通線ワイヤー) AUTO-RUN (オートラン)システムによってユーザーへの負荷を劇的に削減 無断変速トリガー 駆動部とドラム部を分割することで、駆動部の長寿命化を実現 ドラム詰まりなどのトラブルの際はドラムのみ簡単に交換可能仕様牽引力:1.1kN寸法(mm)449×335×152質量(kg)6.43(30m非導電通線ワイヤー及び2.0Ahバッテリー装着時)電源電圧(V)18回転速度(min-1[r.p.m])37
M18(TM) スタンドライト
ミルウォーキーツール¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷2,800ルーメンでより高い照射能力、より長い連続点灯時間を実現。最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載。自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW(TM) LEDライトを搭載。保護用ガードにより、運搬中と収納時にヘッドとレンズを保護。衝撃に強く、補強されたアウトリガー質量(kg)6.45電圧(V)18連続使用時間4.5/8.5/13.5時間(5.0Ah バッテリー装着時)保護等級防水性能:IP54バッテリープラットフォーム:M18出力(ルーメン)高2800/中1300/低860高さ(m)最大:2.2、収納時:1.1照射角度(°)調整:230(垂直方向) 240(水平方向)
M18 FUELTM レシプロ(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥37,980税込¥41,7781個当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *質量を10%軽量化(前モデル比) 軽量コンパクト設計 *切断スピード大幅アップ(前モデル比) ストロークの長さを増やすことで生産性が向上します。 鍵なしでのブレード交換が可能アズワン品番65-0279-78
M18 FUEL 刈払機
ミルウォーキーツール¥66,880税込¥73,5681個7日以内出荷FUELテクノロジーのブラシレスモーターは高出力に対応、パワフルに密集した茂みを刈り込みます。トリガーを握れば最速1秒でフルパワー。長時間作業でも快適なショルダー ハーネスが標準装備。簡単取り付けナイロンコードカッター付属。ガソリンエンジン式と比べて圧倒的な低騒音、低振動、ガス排出ゼロ。風通りの悪い家の間でもガスの排出や匂いに悩まされることなく作業が可能。重量を感じさせない人間工学に基づいた専用設計と抜群の操作性仕様バッテリープラットフォーム:M18質量(kg)5.2(本体のみ)電圧(V)18刈込み幅(mm)350/400最大径(Φmm)ナイロンコード:2.4回転数無負荷(rpm):4900(低速)/6200(高速)ブレード径(Φmm)230
M18FUELTMダブルバッテリーブロワー
ミルウォーキーツール¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大風速:233km/h 最大風量:17m³/分 バッテリー残量による性能低下を、軽減し最後まで安定したパフォーマンスを発揮 速い加速で作業効率アップ スライド式クルーズコントロールで長時間作業が可能 トリガー式の風速風量の無段階調整 長時間作業の疲れを軽減する重心設計付属品ノズル、ワイドノズル、ショルダーストラップ質量(kg)3.63~5.9 (2x 2.0Ah~12.0Ahバッテリー装着時)風量(m3/min)0~17電源電圧(V)18無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~16750風速(km/h)0~233
M18 FUEL QUIK-LOK パワーヘッド
ミルウォーキーツール¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷31ccエンジン式を上回るパワー。汎用性に優れたアタッチメントシステム。最速1秒でフルパワー。ハイパワーと高トルクにより、過酷な作業においても止まることなく常に最高回転数を維持し、ユーザーの生産性を高く保つ。QUIK-LOK(TM)には広範な12種類のアタッチメントが揃っているため、季節や仕事の種類を問わずユーザーに高い生産性をもたらす。即時のスロットル応答により、必要な瞬間にパワーとコントロールがもたらされ、作業中の制御性が向上する。エンジン式による排気ガスや不満と無縁のミルウォーキーは、いついかなる時も瞬時に始動する適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION質量(kg)2.9(本体のみ)電圧(V)18回転速度(min-1[r.p.m])0 - 6440/7560/8680
M18 PACKOUT 6口 充電器
ミルウォーキーツール¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷<1年保証対象>仕様USB充電:5V/2.1A(MAX)質量(kg)3.85電源電圧(V)単相AC100-240(50/60Hz)
M18 FUEL 457mmヘッジトリマー
ミルウォーキーツール¥42,880税込¥47,1681個7日以内出荷鋭い切れ味が鋭いダブルシャープブレード。枝葉へのダメージを軽減する三面研磨刃。POWERSTATE ブラシレスモーターによりΦ19mm枝を切断する強力なパワー。高負荷の作業時においてもスピードとパワーを維持。最大2時間の連続使用時間を実現した優れた連続稼働時間。安全性と快適性を向上させた安全スイッチ付きループハンドル。過酷な現場環境でもギアドライブシステムを完全に保護する金属製ギアケース。ブレードを保護し、フェンスなどへの偶発的な損傷を防ぐブレードチップガード質量(kg)3.9電圧(V)18刈込み幅(mm)450ストローク数(spm)無負荷時:3400/min最大切断径(Φmm)19間隔(mm)刃:19
M18 26mm 集じんアダプター
ミルウォーキーツール¥18,980税込¥20,8781台7日以内出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 専用設計で M18 FUEL 26mm SDS Plusハンマードリルに装着し、本体から給電(M18 FHX) 高性能HEPAフィルター使用(99.97%)で25 ug/m3(マイクログラム/m3)までの粒子を集塵 長さ調整可能なデプスゲージと2種類のノズルで最大長152mm、最大径26mmまで対応可能 AUTOPULSEオートクリーニングフィルター で粉塵を飛ばさずにダストボックスを空っぽに ダスト容量が見やすい透明ダストボックス付属品ノズル、HEPAフィルター(本体に装着済)質量(kg)1.9(ハンマードリル本体、バッテリー含まず)有効長(mm)最大152穿孔長(mm)最大152電源電圧(V)18ビット取付長さ(mm)最大210穿孔径(mm)最大16~26
M18 32mm 集じんアダプター
ミルウォーキーツール¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M18 FUEL 32mm SDS Plusハンマードリル(M18 FHPX)専用設計で、装着時に本体より給電 高性能HEPAフィルター使用(99.97%)で25 μg/m3(マイクログラム/m3)までの粒子を集塵 長さ調整可能なデプスゲージと2種類のノズルで最大長203mm、最大径32mmまで対応可能 AUTOPULSEオートクリーニングフィルター で粉塵を飛ばさずにダストボックスを空っぽに ダスト容量が見やすい透明ダストボックス付属品ノズル、HEPAフィルター(本体に装着済)厚さ(mm)203(最大穴あけ)質量(kg)2.0(ハンマードリル本体、バッテリー含まず)電源電圧(V)18(ハンマードリル本体から給電)最大穴あけ能力(mm) コンクリート32
M18(TM) マグネット可変アームアンダーライト
ミルウォーキーツール¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷可変アームでLEDヘッドを自由自在に調整可能。超強力なマグネットにより、しっかり固定可能。マグネットの取り外しレバーを内蔵し、取り付けも取り外しも簡単。保護用保管ベースカバーにより磁石の力を抑え、安全に保管可能。最大2メートルの落下への耐久性。自動車を扱う現場で一般的に使用される薬品への耐久性。69kVの高電圧試験(架空線)および40kVの中電圧試験(地中線)に合格した超耐久性質量(kg)3.75電圧(V)18連続使用時間4.5/8/12時間(5.0Ah バッテリー装着時)バッテリープラットフォーム:M18色温度4000K出力(ルーメン)高2500/中1500/低1000演色指数(Ra)演色評価数 :80CRI高さ(m)最大:1.15照射角度(°)調整:最大 900(垂直方向)890(水平方向)
M18 SWITCH TANK 給水タンク ポンプベース
ミルウォーキーツール¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷手動ポンプ操作はもう不要。手動ポンプ操作の必要がないため、疲労が低減。即時の、安定した、調整可能な噴霧圧。最大0.42MPaの思いどおりに噴霧圧を制御可能。M18 SWITCH TANK 交換可能噴霧器および給水システムの一部仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)(バッテリー非装着時) 4.2電圧(V)18回転速度(min-1[r.p.m])ポンプ:最大2900
M18 FUEL ダブルバッテリーバックパックブロワー
ミルウォーキーツール¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷最大60ccエンジン式同等の高い吹き飛ばし性能。バッテリー残量がなくなるまで一貫した吹き飛ばし力を保ち、一日中高い生産性を維持。最速1秒でフルパワー。使用体感重量たったの約300gで、通常ハンドブロワーより1/10以下に重量を軽減。短時間の清掃には軽さを重視しバッテリー2個で作業し、長時間の清掃にはバッテリー4個で作業可能。調整可能なショルダーベルトにより、さまざまな使用者の快適性を最大限に向上。ハンドル調整機能と伸縮式ノズルにより、ハンドル位置とノズルの長さを簡単に調整可能。作業時の反動を本機が吸収し 、長時間作業を快適に実現。86.2dBの低騒音で、エンジン式に比べて静音作業を実現付属品丸ノズル、平ノズル、トルクスレンチ電圧(V)18本体質量(kg)8.8風量(m3/min)18.5バッテリープラットフォーム:M18定格入力電流(A)25最大風速(m/s)69.4モード3段階最大強さ(N[kgf])最大風力:20.5バッテリー数必要:2ファン回転速度(min-1[r.p.m])無負荷時:21500
M18 FUEL 85mm コンパクトバンドソー
ミルウォーキーツール¥56,880税込¥62,5681個7日以内出荷速い切断速度により、より多くの作業を短時間で実行可能。最大切断能力:85mm x 85mm。小型軽量バンドソーにおいて、最高の切断能力を提供。より多くの種類・厚さの素材を切断し、生産性を大幅に向上。軽量設計でバランスを向上。本体の重さと操作性のバランスを向上し、よりよい使用体験を提供。M182.0Ahバッテリーを含め、質量わずか3.9kg付属品本体、899mmブレード(10TPI)、ブレードカバーセット、ツールボックス質量(kg)3.5(本体のみ)、4.3(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18機能LEDライトブレード長さ(mm)899最大切断能力(mm)85×85周速(m/min)0-164.59
M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー
ミルウォーキーツール¥63,980税込¥70,3781個当日出荷より軽量な設計で疲労を軽減。本体のみ質量 4.7kgにより、M18 CBS125 と比較して1.3kg軽量化。切断性能アップ。M18 CBS125と 比較して、切断速度 20% アップ。Φ 100mmの黒鉄パイプを42秒で切断。1回の充電で Φ 41.3mmのレースウェイを最大78回切断可能(5.0Ahバッテリー装着時)。安全性と便利性を向上させる。カットブレーキ安全機能により、切断の終了時にブレードを自動的に停止させる。3段階可変速モード。工具なしで調整可能なストッパープレードとブレードカバー付き。付属している吊り下げフック付属品本体、ケース、ブレード仕様Variable Speed:3段階モード設定、変速トリガー、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)4.7電圧(V)18ブレード長さ(mm)1139.8×12.7×0.5最大切断能力(mm)125周速(m/min)0-168
M18 SWITCH TANK 給水タンク用 15Lタンク
ミルウォーキーツール¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷手動ポンプ操作はもう不要。手動ポンプ操作の必要がないため、疲労が低減。即時の、安定した、調整可能な噴霧圧。最大0.42MPaの思いどおりに噴霧圧を制御可能。M18 SWITCH TANK 交換可能噴霧器および給水システムの一部仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)8.7(本体、4.0 Ahバッテリー、および空タンクの質量を含む)、実装時:23.7(本体、4.0 Ahバッテリー、および20℃で15Lの噴霧液を含む)電圧(V)18タンク容量(L)15最高圧力(MPa)タンク内:0.42カップ容量(mL)計量:250フィルターサイズ(mm)メッシュサイズ:サクション:0.12 / 0.2 、メッシュサイズ:フィラー:1.7噴霧量(mL/min)最大:4600
M18 26MM 小型集じんアダプター
ミルウォーキーツール¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷HEPAフィルター:0.3ミクロンの微粒子低減テストにおいて、99.97%の有効性が実証された集塵機能!! マニュアル式フィルター清掃機能:フィルター機能の低下を抑え、工具のライフサイクルを伸ばす 付属:16mmと26mmノズル 限られたスペースでの作業に適している小型サイズ:幅96mm 、高245mm M18 FDDEXLよりも約30%軽量: 質量1.3kg 工具からの電源供給 工具のON/OFFで作動 デプスゲージ LEDライト付属品ノズル×2仕様(バッテリープラットフォーム)M18 REDLITHIUM(ハンマードリル本体から給電)質量(kg)1.3(ハンバードリル本体、バッテリー含まず)電圧(V)18(ハンマードリル本体から給電)最大穴あけ能力(mm)(ビット長)130、(厚さ)96ストローク長(mm)96最大穴あけ能力(mm) コンクリート26
M18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソー
ミルウォーキーツール¥159,800税込¥175,7801個当日出荷70ccエンジン式に匹敵する驚異のパワー。失速知らず、圧倒的スピードで切断。バランスに優れた設計、向上した制御性。プロの高負荷作業に対応する十分な5.8HPの最大出力を発揮し、過酷な現場でも確実に作業を遂行可能。どんな過酷な作業でもスピードを落とさず、失速を防ぎながら切断速度をさらに向上。FUELテクノロジーにより、1秒足らずでフルパワーに到達。回転速度制御を強化する2つの回転モードにより、最大限の作業を遂行可能。あらゆる使用角度でバランスに優れた設計により、エルゴノミクスが向上。プロのニーズに応えた明瞭な伐採照準線と2つの金属製スパイクバンパー。タフな金属製フロントプレートと堅牢な切断を許可した技術で、過酷な現場でも安心の性能を発揮付属品本体、レンチ、チェーンオイル、チェーンカバー、ガイドカバー、チェーン仕様チェーンリンク数:78、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM寸法(mm)チェーンゲージ:1.3質量(kg)6.9チェーンピッチ(mm)8.3電圧(V)18×2チェーンスピード(m/s)14.3太さ(mm)切断可能な木:457オイルタンク容量(mL)チェーン:169ガイドバー長さ(mm)508
M18タワーライトキャリーバッグ
ミルウォーキーツール¥7,698税込¥8,4681個7日以内出荷M18タワーライト専用キャリーバッグ 持ち運び用取手及び肩がけ用ストラップで運搬が可能 1680D コーデュラナイロン採用により、高耐久性を実現 予備バッテリーや工具等が収納可能なスペースあり
M18 伸縮式高枝切りバサミ
ミルウォーキーツール¥97,980税込¥107,7781個7日以内出荷高速できれいな剪定、手動式と比べて最大3倍高速に剪定可能。生木Φ44.5mmの切断能力により、一日の剪定作業の開始から終わりまで、難易度の高い作業でも一貫してきれいに切断可能。ロープと滑車を使う手動式高枝切りバサミの仕組みと比べて、作業時の負担を大幅軽減。追加のエクステンション不要。収納式枝取りフックで枝を簡単に払い落とし、より効率的な剪定が可能。ユーザーは作業に合わせて工具を2メートルから3メートルまで最適な長さに簡単に調整し、最大で計3.6メートルまでリーチを延長可能付属品肩掛けベルト、保護カバー、ベルト取付け金具、ボックスレンチ電圧(V)18全長(m)ポール収納時:2.1、ポール引き伸ばし時:3本体質量(kg)5.4バッテリープラットフォーム:M18作業量(目安)生木Φ25mm 2,600カット(M18 HB8 JP)、生木Φ44.5mm 1,300カット(M18 HB8 JP)材質(ブレード)DC53鋼切断可能径(Φmm)最大:44.5(生木)
M18 32mm D ハンドル集じんアダプター
ミルウォーキーツール¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 AUTOPULSEフィルター清掃機構 小径および大径ノズルにより最大32mmの穴あけが可能 大型のダストケースにより、ゴミへの接触を抑えつつ粉塵を廃棄可能 容易かつ的確なデプスゲージの調整により、最大200mm深く正確な穴あけが可能 接続後はハンマードリルより給電 コードやホース不要により最大限の携帯性を実現付属品ダストノズル(S/L)適合機種M18 FHACOD32-0C0 JP長さ(mm)最大穴開けビット:260質量(kg)1.9(ハンマードリル本体、バッテリー含まず)電圧(V)18 (ハンマードリルから供給)最大穴あけ能力(コアビット)(mm)16/32ストローク長(mm)203穴あけ可能板厚(mm)203
M18 HCC交換用ブレード(ACSR用)
ミルウォーキーツール¥14,980税込¥16,4781個欠品中M18TM35mm油圧カッター(M18HCC-0CJP)専用交換用ブレード(ASCR用) 六角レンチで簡単に取付可能
M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具
ミルウォーキーツール¥629,800税込¥692,7801個7日以内出荷革新的なアルミ端子圧着ソリューション。ダイス交換不要で、14~400mm2のアルミ ケーブルと端子の圧着 が可能。PANDUIT社製の下記端子、スプライスシリーズに対応。アルミ端子 LAAM/LAAM・U, B付シリーズ。バイメタル端子 BML2シリーズ。バイメタルスプライス BMS3シリーズ。Panduit社は国内のアルミ電線製造メーカーとの接続試験を実施し、【JIS2810】および【JCAAK100】の要求する接続技術をクリア。各端子サイズの圧着回数やその他の技術仕様については、Panduit社にご確認ください。仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)(2.0バッテリー装着時) 4.5電圧(V)18
M18 HUP700R用リモコンケーブル
ミルウォーキーツール¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷M18 FORCE LOGIC ワイヤレス油圧ポンプ(M18 HUP700R-0 JP)用リモコンケーブル 防塵防水性能 IP67 約1.8mの延長が可能
M18 HCC交換用ブレード(銅・アルミ用)
ミルウォーキーツール¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷適合機種:M18 35mm油圧カッター。M18 HCC交換用ブレード(銅・アルミ用・ジョー付き)に装着して使用。切断可能電線:銅線、アルミ線 ※記載した材料の切断以外には使用しないでください幅(mm)35切断可能範囲【銅線 】~380(mm2)【アルミ線】 ~500(mm2)
M18 FUELTM レシプロソー with スーパーチャージャー(バッテリー・ケース付)
ミルウォーキーツール¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M18 FUEL レシプロソー、M12TM-M18TMスーパーチャージャーのセット品となります。
M18 ヒートガン
ミルウォーキーツール¥17,980税込¥19,7781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コード式よりも早い立ち上がり」約7秒で作業温度に付属品平ノズル、フック型ノズル、先細ノズル全長(mm)163質量(kg)0.8温度(℃)最大470風量(L/min)170
M18 HCC交換用ブレード(ACSR用・ジョー付き)
ミルウォーキーツール¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷M18TM35mm油圧カッター(M18HCC-0CJP)専用交換用ブレード(ASCR用・ジョー付き) 六角レンチで簡単に取付可能
M18 FUEL 339Nm インパクトレンチラバーブート
ミルウォーキーツール¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷M18 FUEL 339Nm インパクトレンチのギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
M18 CBS125用ブレード 3本パック
ミルウォーキーツール¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷M18 FUEL 125mm ポータブルバンドソー専用交換刃 周長1139.8mm Made in USA 18TPI周長(mm)1139.8TPI18