カテゴリ
- 電動工具(6)
絞り込み
ブランド
- ミルウォーキーツール
- MARWI(11)
- 山佐時計計器(5)
- BOSE(ボーズ)(5)
- ROADSTONE(ロードストーン)(5)
- brembo(4)
- D'Addario(4)
- SKC(環境測定)(4)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- 満点商会(3)
- Electro Harmonix(3)
- タジマツール(TJMデザイン)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- HDK(2)
- Avaya(2)
- 大見工業(1)
- ヨシカワ(1)
- アトムリビンテック(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- ブランドをもっと見る
「dsto」の検索結果

M18 FUEL RAPID STOP 100mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥35,980税込¥39,5781個当日出荷1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500 min-1の回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース質量(kg)1.9(本体のみ)、2.3(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500最大径(Φmm)ブラシ:75ディスク厚さ(mm)6バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONディスク径(Φmm)100穴径(mm)ディスク:15スピンドル径(Φmm)M10
M18 FUEL(TM) ハンドグラインダー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥50,980税込¥56,0781個7日以内出荷1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、30cmの溶接ビードの除去が可能。コード式製品の代替品として機能を可能とするパワー。回転数(無負荷時):27,000 min-1。RAPIDSTOP(TM) ブレーキで安全性を向上、2秒未満で停止可能。先端工具の互換性 :55mm切断砥石および研磨砥石を使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。スライド式電源スイッチ付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース仕様スライドスイッチ長さ(mm)390質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大25、フラップホイール等: 最大55高さ(mm)83電圧(V)18バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONコレットサイズ(mm)6/8適正回転数(min-1)27000(無負荷)
M18 FUEL(TM) 変速ハンドグラインダー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、76mmフラップホイールにより100mm黒鉄パイプ35本のバリ取りが可能。5段階の速度調整により、制御性が向上。可変速機能により、用途に合わせ8000-20000RPMまでの速度を調整可能。RAPIDSTOP(TM) ブレーキにより、安全性が向上、2秒未満で停止可能。先端工具互換性 :55mm切断ホイールおよび76mm研磨ホイーを使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。LEDライト対応付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース仕様スライドスイッチ、LEDライト長さ(mm)410質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大55、フラップホイール等: 最大76高さ(mm)83電圧(V)18バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONコレットサイズ(mm)6/8設定値【速度】8000、11000、14000、17000、20,000適正回転数(min-1)8000-20000(無負荷)
MX FUEL 350mm パワーカッター
ミルウォーキーツール¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷350mmのガソリンエンジン式製品に匹敵する切断性能。ガソリンエンジンのメンテナンス不要、室内/屋外で安全に使用可能。大切り込み深さで4.3mのコンクリート切断可能、鉄筋を120回切断可能(MXF XC608 バッテリーの作業量)。RAPIDSTOP(TM)急速停止機能により、3秒未満でブレードを自動停止。キックバック制御により、安全性と制御性アップ。トリガーで起動する電子制御給水バルブ搭載。過負荷ランプにより最適負荷を検知可能。※本製品は切断砥石ブレードはご使用できません付属品コントラクターバッグ、ショルダーストラップ、六角レンチ、ボックスレンチ、20mm ⇔ 25.4mm 2-IN-1のアーバーアダプター、25.4mm ⇔ 27mm 2-IN-1のアーバーアダプター幅(mm)404全長787 mm高さ(mm)254本体質量(kg)8.95最大切込深さ(mm)124バッテリープラットフォーム:MX FUEL(TM)回転数5370 min-1ブレード径(Φmm)直径:350ブレードサイズ(mm)ブレード アーバー:20/25.4/27
M18 FUEL RAPID STOP 125mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500RPMの回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより、安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース質量(kg)2.0(本体のみ)、2.4(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500最大径(Φmm)ブラシ:75ディスク厚さ(mm)6バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONディスク径(Φmm)125穴径(mm)ディスク:22スピンドル径(Φmm)M16
M18 FUEL 230mm パワーカッター
ミルウォーキーツール¥92,980税込¥102,2781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 硬質コンクリートを切断するハイパワー ガソリン式よりも軽量 煩わしいエンジンメンテナンス不要 RAPIDSTOP システムブレーキ付き バッテリー残量表示ライト付き 可動式カバー 二重トリガーで不意の事故を防止 機能性に優れた設計で持ち運びやすさと生産性を向上 各種M18️バッテリーで動作付属品ブレード、レンチ、ボックスレンチ仕様ブレーキ付き質量(kg)4.5(本体のみ)、6.2(12.0Ahバッテリー装着時)電源(V)18回転数(min-1[r.p.m])6600モーターPOWERSTATEブラシレスモーターディスク径(Φmm)230バッテリー容量(Ah)12最大切断能力(mm)85内径(mm)22.2モニタ負荷モニター