カテゴリ

  • 電動工具(13)
絞り込み
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • スバル(53)
  • SMC(30)
  • SHIMANO(シマノ)(30)
  • IKO(日本トムソン)(25)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • Festo(23)
  • エスコ(22)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • SAMTEC(13)
  • 三菱(13)
  • タニタ(11)
  • ルビコン(9)
  • SUS(エスユーエス)(9)
  • ParkerTAIYO(8)
  • NACHI(不二越)(8)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(7)
  • ニッタ(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fc12」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 (2) 3.0Ah FCスタートキット ミルウォーキーツールM12 (2) 3.0Ah FCスタートキットミルウォーキーツール(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
<1年保証対象> M12 3.0Ahバッテリー×2個、M12-M18 充電器のセット品となります。
セット内容M12 3.0Ahバッテリー×2個、M12-M18 充電器バッテリー容量(Ah)3(×2)保証期間1年
M12 4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット ミルウォーキーツールM12 4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキットミルウォーキーツール
23,980税込26,378
1個
当日出荷
<1年保証対象> セットでお得なM124.0Ah&6.0AhFCスタートキット
M18 & M12 充電器 ミルウォーキーツールM18 & M12 充電器ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
<1年保証対象> すべてのM12およびM18 REDLITHIUM-IONバッテリーパックに接続可能 シーケンシャル充電:1つめのバッテリーが充電されると、挿入されている2つめのバッテリーが自動的に充電されます M18バッテリー(2.0Ah, 5.0Ah, HB3.0Ah, HB8.0Ah, HB12.0Ah)、 M12バッテリー(2.0Ah, 3.0Ah, 4.0Ah, 6.0Ah) 全てのバッテリーを 充電できます。
仕様充電可能電圧:M12 / M18付属品M12-18FC JP質量(kg)0.8種類充電可能電圧:M12 / M18電圧(V)AC100充電時間(分)28/67/60/103/40/75/26/59/35/83/130/60/81/122アズワン品番65-0280-09
M18 FUEL 1/2インチ 745Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 745Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付)ミルウォーキーツール
65,980税込72,578
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm)152差込角(sq.)1/2インチ適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325アンビル1/2インチトルク(N・m)475/610/745充電時間(分)59締付能力(ナット)最大M22打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
M18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツールM18 FUEL 3/4インチ 1627Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付)ミルウォーキーツール
89,980税込98,978
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大2,032Nmの緩めトルク 最大1,627Nmの締め付けトルク 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 軽量コンパクト設計された業界最高峰のコードレス高トルクインパクトレンチ(長さ218mm) ソケットを素早く簡単に交換可能なスルーホール設計の摩擦リング付き プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 LEDライト搭載 質量:3.3kg (5.0Ah装着時)
長さ(mm)218差込角(sq.)3/4インチ適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)質量(kg)2.8(本体のみ)、3.5(5.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1300/0~1800/0~1800ねじ締め能力最大M33アンビル3/4インチトルク(N・m)702/1138/1627/1627充電時間(分)59締付能力(ナット)最大M33打撃数(bpm)0~850/0~1850/0~2400/0~2400
M18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ 6.0Ah x 2 キット ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ 6.0Ah x 2 キットミルウォーキーツール
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
パワーとサイズの両立クラスの中でもさらにコンパクト-狭い場所での作業性が向上取り外しスピードアップコードレス式競合製品よりも速く、頑固な留め具やボルトを取り外し可能M18 REDLITHIUM FORGE 6.0Ahバッテリーを装着し、性能をさらに向上現場と作業場での生産性を向上
仕様インパクト数:0 - 1300 / 2200 / 2400 / 2400(ipm)付属品本体、ケース、バッテリー(M18 FB6 JP)×2、充電器(M12-18FC JP)適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION長さ(mm)193質量(kg)2.68(本体のみ)電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)0-700 / 1300 / 2000 / 正転モード0-900、逆転モード0-2000、0-750ボルト径最大:M36アンビル1/2"トルク(N・m)880 / 1220 / 1627/ 68
M18 FUEL 1/2インチ 339Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 339Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付)ミルウォーキーツール
59,980税込65,978
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩めトルク 最大339Nmの締付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時の質量1.8kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm)127差込角(sq.)1/2インチ適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)質量(kg)1.1(本体のみ)、1.8(5.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~1650/0~2400/0~1200ねじ締め能力最大M18アンビル1/2インチトルク(N・m)102/203/339充電時間(分)59締付能力(ナット)最大M18打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
M18 FUEL インパクトドライバー 5.0AH x 2キット(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツールM18 FUEL インパクトドライバー 5.0AH x 2キット(充電器・バッテリー2個・ケース付)ミルウォーキーツール
63,980税込70,378
1個
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 226Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク226Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,900 RPMを実現(モード 3選択時) コンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.7kg(M18 5.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)長さ(mm)114質量(kg)1.05(本体のみ)、1.75(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~3000/0~3900/0~3300バッテリー容量(Ah)5.0トルク(N・m)226ねじ締め能力(mm)ボルトM16打撃数(bpm)0~4400
M18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具 2.0Ah x 2キット ミルウォーキーツールM18 FORCE LOGIC 電動油圧式ダイスレス圧着工具 2.0Ah x 2キットミルウォーキーツール
649,800税込714,780
1個
欠品中
革新的なアルミ端子圧着ソリューションダイス交換不要で、14~400mm2のアルミ ケーブルと端子の圧着 が可能PANDUIT社製の下記端子、スプライスシリーズに対応アルミ端子 LAAM/LAAM・U, B付シリーズバイメタル端子 BML2シリーズバイメタルスプライス BMS3シリーズPanduit社は国内のアルミ電線製造メーカーとの接続試験を実施し、【JIS2810】および【JCAAK100】の要求する接続技術をクリア各端子サイズの圧着回数やその他の技術仕様については、Panduit社にご確認ください。
仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUMセット内容本体、M18 B2 JP (バッテリー)×2、M12-M18 FC JP(充電器)×1、ケース質量(kg)(2.0バッテリー装着時) 4.5電圧(V)18
M12 加圧式配管清掃機(ケース付き) ミルウォーキーツールM12 加圧式配管清掃機(ケース付き)ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1台
欠品中
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 圧縮空気によって配管の詰まりを除去 高圧空気により瞬時につまりを吹き飛ばす 配管内部に溜まったヌメリや油脂を除去 最大345 kPaのエアー圧で詰まりを強力に除去 圧力調整弁機能付きで、配管の種類や厚さに応じた最適なエアー圧に調整可能 シンク、便器、床の配管に最適なアクセサリー類 1充電で約25回使用可能 アクセサリーを交換することによって25mmから100mmまでの配管を清掃可能 オフセットコネクターで、狭い隙間や蛇口の間に届く
仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、ドレンプラグ、シュラウドアタッチメント、トイレシールアタッチメント、250mm延長コネクター質量(kg)3.0(本体のみ)、3.2(2.0Ahバッテリー装着時)適合配管径(Φmm)25-101電源電圧(V)12圧力(kPa[psi])エアー:0-345[50]適合バッテリーM12シリーズバッテリー 12V差込式のもの4.0Ah & 6.0Ah FC スタートキット M12-18 NRG-642 JPバッテリー単体:(2.0Ah)M12 B2 JP、(3.0Ah)M12 B3 JP、(4.0Ah)M12 B4 JP、(6.0Ah)M12 B6 JP充電器単体:M12-18FC JP
M18 FUEL 50Nmサイレントインパクトドライバー(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツールM18 FUEL 50Nmサイレントインパクトドライバー(充電器・バッテリー2個・ケース付)ミルウォーキーツール
64,980税込71,478
1台
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 4種類の駆動制御機能を搭載 質量1.7kg (5.0Ah装着時) 標準的なインパクトドライバーよりも50%低い騒音を実現 ※自社調べ
仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)、ベルトクリップ(本体に取付済)、ビットホルダーベルトクリップ(本体に取付済)長さ(mm)135質量(kg)0.8(本体のみ)、1.5(5.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18先端寸法(mm)6.35六角軸無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~2100/0~3000/0~3000トルク(N・m)50ねじ締め能力(mm)ボルトM14打撃数(bpm)0~1000/0~2900/0~4000/0~4000
M18 FUEL パワーパック(26mm SDS PLUSハンマードリル、コンパクトレシプロソー、100mm変速ディスクグラインダー) ミルウォーキーツールM18 FUEL パワーパック(26mm SDS PLUSハンマードリル、コンパクトレシプロソー、100mm変速ディスクグラインダー)ミルウォーキーツール
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
配管、電気、設備屋向けのお得コンボキットM18 FUEL(TM) 工具3種類、バッテリー3個、充電器1個、PACKOUTツールボックス3個含めるパワーパックM18 FUEL(TM) 26mm SDS PLUS ハンマードリル : 2.7Jの打撃エネルギー、AVS防振システム搭載しているロータリーハンマー
セット内容M18 FHX-0X0 JP、M18 FHZ-0X0 JP、M18 FSAGV100XB-0X0 JP、M18 B5 JP×2、M18 HB3 JP、M12-18FC JP、48-22-8450×3
M18 FUEL 1インチ 2033Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツールM18 FUEL 1インチ 2033Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付)ミルウォーキーツール
139,800税込153,780
1台
欠品中
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 コード式、ガソリン、空圧に代わるコードレスM18 FUEL 1インチインパクトレンチ コード式や空圧と同等のトルク値を実現し、より軽量コンパクト設計 最大M42ボルトを締め付け可能 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M18バッテリーで作動可能 最大2,400Nmの緩めトルク 最大2,033Nmの締め付けトルク
長さ(mm)277適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、M18 HB8 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)質量(kg)4.8(本体のみ)、5.9(8.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1000/0~1100/0~1400/0~1650ねじ締め能力最大M42アンビル1インチ(フリクションリング+ピン&Oリング式)トルク(N・m)530/1020/1800/2033締付能力(ナット)最大M42打撃数(bpm)0~1330/0~1620/0~2100/0~2450