カテゴリ

  • 電動工具(34)
  • 研磨材(2)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ミルウォーキーツール
  • FILTEC(2)
  • ホンダ(273)
  • 三菱ふそう(45)
  • 日野自動車(19)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • ミツビシ(6)
  • トヨタ(4)
  • Vance&Hines(4)
  • スズキ(3)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fuel1」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ ミルウォーキーツールM12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチミルウォーキーツール(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
長さ(mm)361差込角(sq.)1/2インチ適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品燃料ゲージ,LEDライト質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000ねじ締め能力最大M16保証期間1年トルク(N・m)90/160/270締付能力(ナット)最大M16アズワン品番65-0279-54打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
M18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き)ミルウォーキーツール(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm)152差込角(sq.)1/2インチ適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325トルク(N・m)475/610/745アズワン品番65-0279-73打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
M18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチミルウォーキーツール
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
パワーとサイズの両立。クラスの中でもさらにコンパクト-狭い場所での作業性が向上。取り外しスピードアップ。コードレス式競合製品よりも速く、頑固な留め具やボルトを取り外し可能。M18 REDLITHIUM FORGE 6.0Ahバッテリーを装着し、性能をさらに向上。現場と作業場での生産性を向上
仕様インパクト数:0 - 1300 / 2200 / 2400 / 2400(ipm)付属品本体、ケース適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION長さ(mm)193質量(kg)2.68(本体のみ)電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)0-700 / 1300 / 2000 / 正転モード0-900、逆転モード0-2000、0-750ボルト径最大:M36アンビル1/2"トルク(N・m)880 / 1220 / 1627/ 68
M12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツールM12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチミルウォーキーツール
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 バッテリー駆動時は最大47Nm、手締め時は最大107Nmまで対応 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え
仕様燃料ゲージ:あり、LEDライト:あり長さ(mm)364質量(kg)0.86(本体のみ)、1.06(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])450サイズ(inch)1/4"(6.35sq)バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION軸(mm)19トルク(N・m)47
M18 FUEL 1インチ 2033Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 1インチ 2033Nm インパクトレンチ(ケース付き)ミルウォーキーツール
75,980税込83,578
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 コード式、ガソリン、空圧に代わるコードレスM18 FUEL 1インチインパクトレンチ コード式や空圧と同等のトルク値を実現し、より軽量コンパクト設計 最大M42ボルトを締め付け可能 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M18バッテリーで作動可能 最大2,400Nmの緩めトルク 最大2,033Nmの締め付けトルク
長さ(mm)277適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース質量(kg)4.8(本体のみ)、5.9(8.0Ahバッテリー装着時)差込角(mm)25.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1000/0~1100/0~1400/0~1650ねじ締め能力最大M42アンビル1インチ(フリクションリング+ピン&Oリング式)トルク(N・m)530/1020/1800/2033締付能力(ナット)最大M42アズワン品番65-0279-75打撃数(bpm)0~1330/0~1620/0~2100/0~2450
M18 FUEL 1/2インチ 745Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 745Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付)ミルウォーキーツール
65,980税込72,578
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm)152差込角(sq.)1/2インチ適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)セット内容充電器・バッテリー2個・ケース付質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325トルク(N・m)475/610/745充電時間(分)59締付能力(ナット)最大M22打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
M18 FUEL 1インチ2000Nm垂直型インパクトレンチ ミルウォーキーツールM18 FUEL 1インチ2000Nm垂直型インパクトレンチミルウォーキーツール
229,800税込252,780
1個
7日以内出荷
M18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ(ケース付き)ミルウォーキーツール(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩めトルク 最大339Nmの締付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時の質量1.8kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm)127差込角(sq.)1/2インチ適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品ケース質量(kg)1.1(本体のみ)、1.8(5.0Ahバッテリー装着時)タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~1650/0~2400/0~1200ねじ締め能力最大M18先端形状リテーナーリング+ピン式トルク(N・m)102/203/339締付能力(ナット)最大M18アズワン品番65-0279-72打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
M18 FUEL 1インチ 2576Nm ロングノーズ インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 1インチ 2576Nm ロングノーズ インパクトレンチ(ケース付き)ミルウォーキーツール
139,800税込153,780
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 コード式、空圧式に匹敵する最大2576 Nmの締め付けトルク 最大2711 Nmの緩めトルク 最大M48ボルトを締め付け可能 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします すべてのMilwaukee M18バッテリーで作動可能 タイトな作業スペースに届くロングノーズ仕様
質量(kg)10.64(本体のみ)、12.34(12.0Ahバッテリー装着時)アンビル1インチ角(フリクションリング + ピン&Oリング式)ロングノーズ付属品ケース長さ(mm)590電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~600/700/900/1200ねじ締め能力最大M48最大締付トルク(N・m)2711バッテリー容量(Ah)12.0保証期間1年トルク(N・m)1180/1254/1966/2576締付能力(ナット)最大M48適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~750/930/1200/1440
M18 FUEL 1インチ 2576Nm ショートノーズ インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL 1インチ 2576Nm ショートノーズ インパクトレンチ(ケース付き)ミルウォーキーツール
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 コード式、空圧式に匹敵する最大2576 Nmの締め付けトルク 最大2711 Nmの緩めトルク 最大M48ボルトを締め付け可能 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします すべてのMilwaukee M18バッテリーで作動可能
質量(kg)9.64(本体のみ)、11.34(12.0Ahバッテリー装着時)アンビル1インチ角(フリクションリング + ピン&Oリング式)付属品ケース長さ(mm)455電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~600/700/900/1200ねじ締め能力最大M48最大締付トルク(N・m)2711トルク(N・m)1180/1254/1966/2576締付能力(ナット)最大M48適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~750/930/1200/1440
M12 FUEL 1/2インチ542Nmインパクトレンチ 5.0AH & 2.5AH キット ミルウォーキーツールM12 FUEL 1/2インチ542Nmインパクトレンチ 5.0AH & 2.5AH キットミルウォーキーツール
59,980税込65,978
1個
欠品中
最高のバランスを追求した性能とサイズ。軽量でコンパクトな設計。軽量設計により疲労を軽減。コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)。改良されたモーター設計により生産性が向上。4種類の駆動制御機能を搭載。自動停止モード - 締め過ぎを防止
仕様インパクト数(ipm):0- 1500 / 3000 / 3300セット内容本体、M12 HB2.5 JP(バッテリー)×1、M12 HB5 JP(バッテリー)×1、C12C JP(充電器)×1、ケース長さ(mm)124質量(kg)1.2kg (2.5Ahバッテリー装着時)電圧(V)12ボルト径寸法(Φmm)最大:M16機能燃料ゲージ、LEDライトアンビル1/2インチトルク(N・m)271 / 406 / 542 / 20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0- 930 / 2100 / 3000 / 1300
M12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツールM12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き)ミルウォーキーツール
32,980税込36,278
1個
当日出荷
最高のバランスを追求した性能とサイズ。軽量でコンパクトな設計。軽量設計により疲労を軽減。コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)。改良されたモーター設計により生産性が向上。4種類の駆動制御機能を搭載。自動停止モード め過ぎを防止
質量(kg)1.2(2.5Ahバッテリー装着時)締付能力(普通ボルト)M16機能燃料ゲージ、LEDライトバッテリー電圧(V)12保証期間1年間トルク(N・m)271/406/542/20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~930/2100/3000/1300衝撃インパクト数(ipm):0-1500/3000/3300
M18 FUEL(TM) 1/2インチ 745Nm インパクトレンチ(バッテリー付) ミルウォーキーツールM18 FUEL(TM) 1/2インチ 745Nm インパクトレンチ(バッテリー付)ミルウォーキーツール
62,880税込69,168
1セット
7日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。最大881Nmの緩めトルク。最大745Nmの締め付けトルク。5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg。ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン。M22ボルトを1.8秒で取り外し可能。3つのLEDによる明るい照明。4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能。自動停止モードあり - 締め過ぎを防止。緩め制御モード - ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)152質量(kg)1.6(本体のみ)、2.53(6.0Ahバッテリー装着時)内容本体、ケース、バッテリー(充電器別売り)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325ねじ締め能力最大M22アンビル1/2インチトルク(N・m)475/610/745締付能力(ナット)最大M22適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
M12 FUEL(TM) 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ(バッテリー付) ミルウォーキーツールM12 FUEL(TM) 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ(バッテリー付)ミルウォーキーツール
37,880税込41,668
1セット
7日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能。自動停止モード:締め過ぎ防止。緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御。361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載。プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)361質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(3.0Ahバッテリー装着時)内容本体、バッテリー(充電器別売り)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000ねじ締め能力最大M16アンビル1/2インチSQ w/ Friction Ringトルク(N・m)90/160/270締付能力(ナット)最大M16適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
M12 FIWF12用ラバーブート ミルウォーキーツールM12 FIWF12用ラバーブートミルウォーキーツール
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷
M12 FUEL 1/2インチ339Nmインパクトレンチ(M12 FIWF2) のギアハウジングを傷から守るラバー製
M12 FIR12用ラバーブート ミルウォーキーツールM12 FIR12用ラバーブートミルウォーキーツール
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
M12 FUEL 1/2インチラチェットレンチ(M12 FIR12-0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
M12 FUEL マルチドリルドライバー 2.5AH x 1キット ミルウォーキーツールM12 FUEL マルチドリルドライバー 2.5AH x 1キットミルウォーキーツール
59,880税込65,868
1個
7日以内出荷
4-IN-1の専用ソリューション。1台で4つの機能を備える、圧倒的な汎用性。ドリル、アングル、ねじ回し、スミ打ちのアタッチメントで作業に応じた使い分けが可能。アングルとスミ打ちアタッチメントは16方向に対応するため、あらゆる向きで使用可能。狭いスペースでも取り回し可能なアングルアタッチメント。縁や隅でも取り回し可能なスミ打ちアタッチメント。34Nmのトルクによって多様な用途に対応
付属品本体、変換アタッチメント×4、バッテリー(M12 HB2.5 JP)、充電器(C12C JP)長さ(mm)130質量(kg)1.9(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12最大トルク(N・m)34機能燃料ゲージ、LEDライト回転数無負荷(rpm):0-400 / 1600速度設定2モード
M18 FHIWF12用ラバーブート ミルウォーキーツールM18 FHIWF12用ラバーブートミルウォーキーツール
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
M18 FUEL 1/2インチ 1356Nmインパクトレンチ(M18 FHIWF12)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah×1キット 充電器・バッテリー・ケース付 ミルウォーキーツールMX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah×1キット 充電器・バッテリー・ケース付ミルウォーキーツール
469,800税込516,780
1個
7日以内出荷
エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー 驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計 打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ 満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量 LEDライト フロントハンドル 低振動設計 28mm六角軸ホルダー
仕様●打撃数(iprm):0-1300●打撃エネルギー(J):64●振動3軸合成値(M/S-2):4.9●チャックタイプ:28mm六角軸●全長(mm):818●幅(mm):638●高さ(mm):295●質量(kg):24.8(本体のみ)、29.6(MXF XC406バッテリー装着時)●仕様:プッシュ式起動スイッチ、ソフトスタート機能●バッテリープラットフォーム:MXFバッテリー●付属品:本体、チゼル、MXF XC406 JP(バッテリー、)MXF C JP(充電器)アズワン品番67-5248-26
M18 FUEL RAPID STOP 100mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き) ミルウォーキーツールM18 FUEL RAPID STOP 100mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き)ミルウォーキーツール
35,980税込39,578
1個
欠品中
1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500 min-1の回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上
付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース質量(kg)1.9(本体のみ)、2.3(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500最大径(Φmm)ブラシ:75ディスク厚さ(mm)6バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONディスク径(Φmm)100穴径(mm)ディスク:15スピンドル径(Φmm)M10
MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付) ミルウォーキーツールMX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付)ミルウォーキーツール
409,800税込450,780
1個
7日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー 驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計 打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ 満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量 LEDライト フロントハンドル 低振動設計 28 mm六角軸ホルダー ハイパワーブラシレスモーター
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A) ミルウォーキーツールステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)ミルウォーキーツール
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
鋼管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A) ミルウォーキーツール鋼管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A)ミルウォーキーツール
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 3/4"(20A) ミルウォーキーツールステンレス管用チェーザ(4枚) PT 3/4"(20A)ミルウォーキーツール
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
鋼管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A) ミルウォーキーツール鋼管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A)ミルウォーキーツール
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A) ミルウォーキーツールステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A)ミルウォーキーツール
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
鋼管用チェーザ(4枚) PT 3/4"(20A) ミルウォーキーツール鋼管用チェーザ(4枚) PT 3/4"(20A)ミルウォーキーツール
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A) ミルウォーキーツールステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A)ミルウォーキーツール
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
M12 FUEL パワーパック(振動ドリル、インパクトドライバー) ミルウォーキーツールM12 FUEL パワーパック(振動ドリル、インパクトドライバー)ミルウォーキーツール
79,980税込87,978
1個
欠品中
配管、電気、設備屋向けのお得コンボキット。M12 FUEL(TM) 工具2種類、パワーブーストバッテリー2個、充電器1個、PACKOUTツールボックス1個含めるパワーパック。M12 FUEL(TM) インパクトドライバー:最大 170Nm のトルクを発揮し、軽量コンパクトな設計と高速な作業の両立を実現
セット内容M12 FID2-0X JP、M12 FPD2-0X0 JP、M12 HB2.5 JP、M12 HB5 JP、C12C JP、48-22-8450
鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 1"(25A) ミルウォーキーツール鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 1"(25A)ミルウォーキーツール
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
軽量化により、生産性と持ち運びを最大化。ミリタリーグレードの鍛造アルミニウムにより最高の耐久性を実現。ねじ切り状態がより見やすくなった構造。M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機およびRidgid 600-I Power Driveと互換性。鋼管用チェーザ(4枚)付属
鋼管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A) ミルウォーキーツール鋼管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)ミルウォーキーツール
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1-1/4 インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。鋼管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4" & ステンレス管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4"。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
適合機種M18 FPT114
M18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソー ミルウォーキーツールM18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソーミルウォーキーツール
159,800税込175,780
1個
当日出荷
70ccエンジン式に匹敵する驚異のパワー。失速知らず、圧倒的スピードで切断。バランスに優れた設計、向上した制御性。プロの高負荷作業に対応する十分な5.8HPの最大出力を発揮し、過酷な現場でも確実に作業を遂行可能。どんな過酷な作業でもスピードを落とさず、失速を防ぎながら切断速度をさらに向上。FUELテクノロジーにより、1秒足らずでフルパワーに到達。回転速度制御を強化する2つの回転モードにより、最大限の作業を遂行可能。あらゆる使用角度でバランスに優れた設計により、エルゴノミクスが向上。プロのニーズに応えた明瞭な伐採照準線と2つの金属製スパイクバンパー。タフな金属製フロントプレートと堅牢な切断を許可した技術で、過酷な現場でも安心の性能を発揮
仕様チェーンリンク数:78、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM付属品本体、レンチ、チェーンオイル、チェーンカバー、ガイドカバー、チェーン寸法(mm)チェーンゲージ:1.3質量(kg)6.9チェーンピッチ(mm)8.3電圧(V)18×2チェーンスピード(m/s)14.3太さ(mm)切断可能な木:457オイルタンク容量(mL)チェーン:169ガイドバー長さ(mm)508
鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 1-1/4"(32A) ミルウォーキーツール鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 1-1/4"(32A)ミルウォーキーツール
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
軽量化により、生産性と持ち運びを最大化。ミリタリーグレードの鍛造アルミニウムにより最高の耐久性を実現。ねじ切り状態がより見やすくなった構造。M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機およびRidgid 600-I Power Driveと互換性。鋼管用チェーザ(4枚)付属
鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 3/4"(20A) ミルウォーキーツール鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 3/4"(20A)ミルウォーキーツール
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
軽量化により、生産性と持ち運びを最大化。ミリタリーグレードの鍛造アルミニウムにより最高の耐久性を実現。ねじ切り状態がより見やすくなった構造。M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機およびRidgid 600-I Power Driveと互換性。鋼管用チェーザ(4枚)付属
INSIDER(TM) パススルーラチェット専用 1/4インチ(6.35mm)角 アンビルアダプター ミルウォーキーツールINSIDER(TM) パススルーラチェット専用 1/4インチ(6.35mm)角 アンビルアダプターミルウォーキーツール
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用アダプター。1/4インチ(6.35mm) 六角軸ドライバービット用アダプターであらゆる1/4インチ(6.35mm) 六角ビットとともに使用可能
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ1/4インチ(6.35mm)
INSIDER(TM) パススルーラチェット専用 1/4インチ(6.35mm)六角軸ドライバービット用アダプター ミルウォーキーツールINSIDER(TM) パススルーラチェット専用 1/4インチ(6.35mm)六角軸ドライバービット用アダプターミルウォーキーツール
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用アダプター。1/4インチ(6.35mm) 六角軸ドライバービット用アダプターであらゆる1/4インチ(6.35mm) 六角ビットとともに使用可能
適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ1/4インチ(6.35mm)
湿式フィルター ミルウォーキーツール湿式フィルターミルウォーキーツール
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
M18 FUEL(TM) PACKOUT 乾湿両用集塵機(M18 FPOVCL-0 JP)用湿式フィルター。1個入り。洗浄・再使用可能
適合機種M18 FPOVCL-0 JP
M18 FUEL 刈払機 ミルウォーキーツールM18 FUEL 刈払機ミルウォーキーツール
66,880税込73,568
1個
7日以内出荷
FUELテクノロジーのブラシレスモーターは高出力に対応、パワフルに密集した茂みを刈り込みます。トリガーを握れば最速1秒でフルパワー。長時間作業でも快適なショルダー ハーネスが標準装備。簡単取り付けナイロンコードカッター付属。ガソリンエンジン式と比べて圧倒的な低騒音、低振動、ガス排出ゼロ。風通りの悪い家の間でもガスの排出や匂いに悩まされることなく作業が可能。重量を感じさせない人間工学に基づいた専用設計と抜群の操作性
仕様バッテリープラットフォーム:M18質量(kg)5.2(本体のみ)電圧(V)18刈込み幅(mm)350/400最大径(Φmm)ナイロンコード:2.4回転数無負荷(rpm):4900(低速)/6200(高速)ブレード径(Φmm)230