カテゴリ
- 電動工具(34)
- 研磨材(2)
- 切削工具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ミルウォーキーツール
- FILTEC(2)
- ホンダ(271)
- 三菱ふそう(45)
- 日野自動車(19)
- MAZDA(マツダ)(6)
- ミツビシ(6)
- トヨタ(4)
- Vance&Hines(4)
- スズキ(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
「fuel1」の検索結果
特価

M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ
ミルウォーキーツール(3件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります最大締付トルク(N・m)300トルク(N・m)90/160/270電圧(V)12差込角(sq.)1/2インチ質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)付属品燃料ゲージ,LEDライト仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)361タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000ねじ締め能力最大M16保証期間1年締付能力(ナット)最大M16アズワン品番65-0279-54適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
M18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き)
ミルウォーキーツール(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御最大締付トルク(N・m)881電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)152タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325締付能力(普通ボルト)最大M22トルク(N・m)475/610/745差込角(sq.)1/2インチアズワン品番65-0279-73適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
M18 FUEL 1/2インチ 1627Nmインパクトレンチ
ミルウォーキーツール¥53,980税込¥59,3781個7日以内出荷パワーとサイズの両立。クラスの中でもさらにコンパクト-狭い場所での作業性が向上。取り外しスピードアップ。コードレス式競合製品よりも速く、頑固な留め具やボルトを取り外し可能。M18 REDLITHIUM FORGE 6.0Ahバッテリーを装着し、性能をさらに向上。現場と作業場での生産性を向上付属品本体、ケース仕様インパクト数:0 - 1300 / 2200 / 2400 / 2400(ipm)適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION長さ(mm)193質量(kg)2.68(本体のみ)電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])(無負荷)0-700 / 1300 / 2000 / 正転モード0-900、逆転モード0-2000、0-750ボルト径最大:M36アンビル1/2"トルク(N・m)880 / 1220 / 1627/ 68
M12 FUEL 1/4インチハイスピードラチェットレンチ
ミルウォーキーツール¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 バッテリー駆動時は最大47Nm、手締め時は最大107Nmまで対応 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え仕様燃料ゲージ:あり、LEDライト:あり長さ(mm)364質量(kg)0.86(本体のみ)、1.06(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])450サイズ(inch)1/4"(6.35sq)バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION軸(mm)19トルク(N・m)47
M18 FUEL 1インチ 2033Nm インパクトレンチ(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥75,980税込¥83,5781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 コード式、ガソリン、空圧に代わるコードレスM18 FUEL 1インチインパクトレンチ コード式や空圧と同等のトルク値を実現し、より軽量コンパクト設計 最大M42ボルトを締め付け可能 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M18バッテリーで作動可能 最大2,400Nmの緩めトルク 最大2,033Nmの締め付けトルク付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)277質量(kg)4.8(本体のみ)、5.9(8.0Ahバッテリー装着時)差込角(mm)25.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1000/0~1100/0~1400/0~1650ねじ締め能力最大M42アンビル1インチ(フリクションリング+ピン&Oリング式)トルク(N・m)530/1020/1800/2033締付能力(ナット)最大M42アズワン品番65-0279-75適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1330/0~1620/0~2100/0~2450
M18 FUEL 1/2インチ 745Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付)
ミルウォーキーツール¥65,980税込¥72,5781台欠品中<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御最大締付トルク(N・m)881トルク(N・m)475/610/745電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5差込角(sq.)1/2インチ質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)仕様燃料ゲージ、LEDライトセット内容充電器・バッテリー2個・ケース付長さ(mm)152無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325締付能力(高力ボルト)最大M22充電時間(分)59締付能力(ナット)最大M22適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
M18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ(ケース付き)
ミルウォーキーツール(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩めトルク 最大339Nmの締付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時の質量1.8kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)127質量(kg)1.1(本体のみ)、1.8(5.0Ahバッテリー装着時)タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~1650/0~2400/0~1200ねじ締め能力最大M18先端形状リテーナーリング+ピン式トルク(N・m)102/203/339差込角(sq.)1/2インチ締付能力(ナット)最大M18アズワン品番65-0279-72適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
M18 FUEL 1インチ 2576Nm ロングノーズ インパクトレンチ(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥139,800税込¥153,7801台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 コード式、空圧式に匹敵する最大2576 Nmの締め付けトルク 最大2711 Nmの緩めトルク 最大M48ボルトを締め付け可能 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします すべてのMilwaukee M18バッテリーで作動可能 タイトな作業スペースに届くロングノーズ仕様付属品ケース長さ(mm)590質量(kg)10.64(本体のみ)、12.34(12.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~600/700/900/1200ねじ締め能力最大M48最大締付トルク(N・m)2711バッテリー容量(Ah)12.0保証期間1年アンビル1インチ角(フリクションリング + ピン&Oリング式)ロングノーズトルク(N・m)1180/1254/1966/2576締付能力(ナット)最大M48適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~750/930/1200/1440
M18 FUEL 1インチ 2576Nm ショートノーズ インパクトレンチ(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥139,800税込¥153,7801台7日以内出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 コード式、空圧式に匹敵する最大2576 Nmの締め付けトルク 最大2711 Nmの緩めトルク 最大M48ボルトを締め付け可能 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします すべてのMilwaukee M18バッテリーで作動可能付属品ケース長さ(mm)455質量(kg)9.64(本体のみ)、11.34(12.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~600/700/900/1200ねじ締め能力最大M48最大締付トルク(N・m)2711アンビル1インチ角(フリクションリング + ピン&Oリング式)トルク(N・m)1180/1254/1966/2576締付能力(ナット)最大M48適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~750/930/1200/1440
M12 FUEL 1/2インチ542Nmインパクトレンチ 5.0AH & 2.5AH キット
ミルウォーキーツール¥59,980税込¥65,9781個欠品中最高のバランスを追求した性能とサイズ。軽量でコンパクトな設計。軽量設計により疲労を軽減。コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)。改良されたモーター設計により生産性が向上。4種類の駆動制御機能を搭載。自動停止モード - 締め過ぎを防止仕様インパクト数(ipm):0- 1500 / 3000 / 3300セット内容本体、M12 HB2.5 JP(バッテリー)×1、M12 HB5 JP(バッテリー)×1、C12C JP(充電器)×1、ケース長さ(mm)124質量(kg)1.2kg (2.5Ahバッテリー装着時)電圧(V)12ボルト径寸法(Φmm)最大:M16機能燃料ゲージ、LEDライトアンビル1/2インチトルク(N・m)271 / 406 / 542 / 20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0- 930 / 2100 / 3000 / 1300
M12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥32,980税込¥36,2781個当日出荷最高のバランスを追求した性能とサイズ。軽量でコンパクトな設計。軽量設計により疲労を軽減。コンパクト設計により、狭い場所でも抜群の取り回しを発揮。最大緩めトルク745Nm(締付け542Nm)。改良されたモーター設計により生産性が向上。4種類の駆動制御機能を搭載。自動停止モード め過ぎを防止質量(kg)1.2(2.5Ahバッテリー装着時)締付能力(普通ボルト)M16機能燃料ゲージ、LEDライトバッテリー電圧(V)12保証期間1年間トルク(N・m)271/406/542/20無負荷回転速度(min-1[r.p.m])0~930/2100/3000/1300衝撃インパクト数(ipm):0-1500/3000/3300
M18 FUEL 31.75MM (1-1/4インチ) ねじ切り機(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥219,800税込¥241,7801個欠品中<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 標準の手持ちねじ切り機と比べて最大40%軽量 最大1 1/4インチまでのねじ切りが可能 軽量なミリタリーグレードのアルミニウム製ダイヘッド付属 AUTOSTOP テクノロジーにより、深刻なキックバックを防止 専用の支持アームがねじ切りのトルクに抵抗するため、パイプスタンドなしでねじ切りが可能 両面ダイヘッドロック保持システムにより、両側からねじ切りが可能 無段変速トリガーによる高い制御性質量(kg)4.8バッテリー電圧(V)18
M12 FIWF12用ラバーブート
ミルウォーキーツール¥2,798税込¥3,0781個当日出荷M12 FUEL 1/2インチ339Nmインパクトレンチ(M12 FIWF2) のギアハウジングを傷から守るラバー製
M12 FIR12用ラバーブート
ミルウォーキーツール¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から7日以内出荷M12 FUEL 1/2インチラチェットレンチ(M12 FIR12-0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
M12 FUEL マルチドリルドライバー 2.5AH x 1キット
ミルウォーキーツール¥59,880税込¥65,8681個7日以内出荷4-IN-1の専用ソリューション。1台で4つの機能を備える、圧倒的な汎用性。ドリル、アングル、ねじ回し、スミ打ちのアタッチメントで作業に応じた使い分けが可能。アングルとスミ打ちアタッチメントは16方向に対応するため、あらゆる向きで使用可能。狭いスペースでも取り回し可能なアングルアタッチメント。縁や隅でも取り回し可能なスミ打ちアタッチメント。34Nmのトルクによって多様な用途に対応付属品本体、変換アタッチメント×4、バッテリー(M12 HB2.5 JP)、充電器(C12C JP)長さ(mm)130質量(kg)1.9(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12最大トルク(N・m)34機能燃料ゲージ、LEDライト回転数無負荷(rpm):0-400 / 1600速度設定2モード
M18 FHIWF12用ラバーブート
ミルウォーキーツール¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷M18 FUEL 1/2インチ 1356Nmインパクトレンチ(M18 FHIWF12)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
M18 FUEL RAPID STOP 100mm 変速ディスクグラインダー(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥35,980税込¥39,5781個当日出荷1200Wコード式製品に匹敵するパワー 強力なPOWERSTATEブラシレスモーターの7500 min-1の回転により、研削と切断の作業スピードが向上 FUELテクノロジーによって過負荷時でも回転数が落ちず作業時間を短縮 5段階の回転速度設定 可変速度調整により低回転の研削が、求められる用途にも対応 回転数(無負荷時):3500 - 7500 min-1 RAPIDSTOPブレーキにより安全性を向上 急速停止機能、電子式クラッチによるキックバック防止機能、再始動防止機能によって安全性が飛躍的に向上付属品本体、切断砥石用カバー、サイドハンドル、レンチ、ケース質量(kg)1.9(本体のみ)、2.3(2.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3500~7500最大径(Φmm)ブラシ:75ディスク厚さ(mm)6バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM IONディスク径(Φmm)100穴径(mm)ディスク:15スピンドル径(Φmm)M10
MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah×1キット 充電器・バッテリー・ケース付
ミルウォーキーツール¥469,800税込¥516,7801個7日以内出荷エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー 驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計 打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ 満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量 LEDライト フロントハンドル 低振動設計 28mm六角軸ホルダー仕様●打撃数(iprm):0-1300●打撃エネルギー(J):64●振動3軸合成値(M/S-2):4.9●チャックタイプ:28mm六角軸●全長(mm):818●幅(mm):638●高さ(mm):295●質量(kg):24.8(本体のみ)、29.6(MXF XC406バッテリー装着時)●仕様:プッシュ式起動スイッチ、ソフトスタート機能●バッテリープラットフォーム:MXFバッテリー●付属品:本体、チゼル、MXF XC406 JP(バッテリー、)MXF C JP(充電器)アズワン品番67-5248-26
MX FUEL 28mm 六角軸 コードレスハンマー 6.0Ah x 1キット(充電器・バッテリー・ケース付)
ミルウォーキーツール¥409,800税込¥450,7801個7日以内出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 エンジンを凌駕するパフォーマンスのMXコードレスはつりハンマー 驚愕の振動3軸合成値5.17m/S2の超低振動設計 打撃エネルギー64J達成で作業効率大幅アップ 満充電(6.0Ah)当たり 2 トンのはつり作業量 LEDライト フロントハンドル 低振動設計 28 mm六角軸ホルダー ハイパワーブラシレスモーター
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)
ミルウォーキーツール¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
鋼管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A)
ミルウォーキーツール¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 3/4"(20A)
ミルウォーキーツール¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
鋼管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A)
ミルウォーキーツール¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A)
ミルウォーキーツール¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
鋼管用チェーザ(4枚) PT 3/4"(20A)
ミルウォーキーツール¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A)
ミルウォーキーツール¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
M12 FUEL パワーパック(振動ドリル、インパクトドライバー)
ミルウォーキーツール¥79,980税込¥87,9781個7日以内出荷配管、電気、設備屋向けのお得コンボキット。M12 FUEL(TM) 工具2種類、パワーブーストバッテリー2個、充電器1個、PACKOUTツールボックス1個含めるパワーパック。M12 FUEL(TM) インパクトドライバー:最大 170Nm のトルクを発揮し、軽量コンパクトな設計と高速な作業の両立を実現セット内容M12 FID2-0X JP、M12 FPD2-0X0 JP、M12 HB2.5 JP、M12 HB5 JP、C12C JP、48-22-8450
鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 1"(25A)
ミルウォーキーツール¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷軽量化により、生産性と持ち運びを最大化。ミリタリーグレードの鍛造アルミニウムにより最高の耐久性を実現。ねじ切り状態がより見やすくなった構造。M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機およびRidgid 600-I Power Driveと互換性。鋼管用チェーザ(4枚)付属
鋼管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)
ミルウォーキーツール¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷M18 FUEL(TM) 31.75MM (1-1/4 インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。鋼管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4" & ステンレス管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4"。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット適合機種M18 FPT114
M18 FUEL 508mm ダブルバッテリーチェーンソー
ミルウォーキーツール¥159,800税込¥175,7801個当日出荷70ccエンジン式に匹敵する驚異のパワー。失速知らず、圧倒的スピードで切断。バランスに優れた設計、向上した制御性。プロの高負荷作業に対応する十分な5.8HPの最大出力を発揮し、過酷な現場でも確実に作業を遂行可能。どんな過酷な作業でもスピードを落とさず、失速を防ぎながら切断速度をさらに向上。FUELテクノロジーにより、1秒足らずでフルパワーに到達。回転速度制御を強化する2つの回転モードにより、最大限の作業を遂行可能。あらゆる使用角度でバランスに優れた設計により、エルゴノミクスが向上。プロのニーズに応えた明瞭な伐採照準線と2つの金属製スパイクバンパー。タフな金属製フロントプレートと堅牢な切断を許可した技術で、過酷な現場でも安心の性能を発揮付属品本体、レンチ、チェーンオイル、チェーンカバー、ガイドカバー、チェーン仕様チェーンリンク数:78、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM寸法(mm)チェーンゲージ:1.3質量(kg)6.9チェーンピッチ(mm)8.3電圧(V)18×2チェーンスピード(m/s)14.3太さ(mm)切断可能な木:457オイルタンク容量(mL)チェーン:169ガイドバー長さ(mm)508
鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 1-1/4"(32A)
ミルウォーキーツール¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷軽量化により、生産性と持ち運びを最大化。ミリタリーグレードの鍛造アルミニウムにより最高の耐久性を実現。ねじ切り状態がより見やすくなった構造。M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機およびRidgid 600-I Power Driveと互換性。鋼管用チェーザ(4枚)付属
鋼管用チェーザ(4枚)付ダイヘッド 3/4"(20A)
ミルウォーキーツール¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷軽量化により、生産性と持ち運びを最大化。ミリタリーグレードの鍛造アルミニウムにより最高の耐久性を実現。ねじ切り状態がより見やすくなった構造。M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機およびRidgid 600-I Power Driveと互換性。鋼管用チェーザ(4枚)付属
湿式フィルター
ミルウォーキーツール¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷M18 FUEL(TM) PACKOUT 乾湿両用集塵機(M18 FPOVCL-0 JP)用湿式フィルター。1個入り。洗浄・再使用可能適合機種M18 FPOVCL-0 JP
INSIDER(TM) パススルーラチェット専用 1/4インチ(6.35mm)角 アンビルアダプター
ミルウォーキーツール¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用アダプター。1/4インチ(6.35mm) 六角軸ドライバービット用アダプターであらゆる1/4インチ(6.35mm) 六角ビットとともに使用可能適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ1/4インチ(6.35mm)
INSIDER(TM) パススルーラチェット専用 1/4インチ(6.35mm)六角軸ドライバービット用アダプター
ミルウォーキーツール¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷M12 FUEL(TM) パススルーラチェットレンチ(M12 FPTR)専用アダプター。1/4インチ(6.35mm) 六角軸ドライバービット用アダプターであらゆる1/4インチ(6.35mm) 六角ビットとともに使用可能適合機種M12 FUEL(TM) パススルーラチェット(M12 FPTR-0 JP)サイズ1/4インチ(6.35mm)
M18 FUEL 刈払機
ミルウォーキーツール¥66,880税込¥73,5681個7日以内出荷FUELテクノロジーのブラシレスモーターは高出力に対応、パワフルに密集した茂みを刈り込みます。トリガーを握れば最速1秒でフルパワー。長時間作業でも快適なショルダー ハーネスが標準装備。簡単取り付けナイロンコードカッター付属。ガソリンエンジン式と比べて圧倒的な低騒音、低振動、ガス排出ゼロ。風通りの悪い家の間でもガスの排出や匂いに悩まされることなく作業が可能。重量を感じさせない人間工学に基づいた専用設計と抜群の操作性仕様バッテリープラットフォーム:M18質量(kg)5.2(本体のみ)電圧(V)18刈込み幅(mm)350/400最大径(Φmm)ナイロンコード:2.4回転数無負荷(rpm):4900(低速)/6200(高速)ブレード径(Φmm)230