カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ミルウォーキーツール
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ナベヤ(1)
「hd406」の検索結果

MX FUEL スーパーチャージャー
ミルウォーキーツール¥89,880税込¥98,8681個7日以内出荷現場での充電待ち時間を大幅に短縮。充電時間:6.0Ah(MXF XC406):45分。充電時間:12.0Ah(MXF HD812):65分。COOL-CYCLE対応。バッテリー充電器間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能。COOL-CYCLE対応バッテリーに対応し、レーザー刻印でCOOL-CYCLE 対応バッテリーを識別可能長さ(mm)261幅(mm)345質量(kg)8.8高さ(mm)485消費電力(W)1200出力電圧(V)72入力電圧(V)単相AC100(50/60 Hz)