カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- ミルウォーキーツール
- モノタロウ(1)
- KSフィルター(1)
- PROST's(1)
- SMC(3)
- STMicro(1)
- THK(2)
- エスコ(1)
- 神保電器(3)
- 象印チェンブロック(1)
「m02-745」の検索結果
特価

M18 FUEL 1/2インチ 745Nm インパクトレンチ(充電器・バッテリー2個・ケース付)
ミルウォーキーツール¥65,980税込¥72,5781台欠品中<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御最大締付トルク(N・m)881トルク(N・m)475/610/745電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5差込角(sq.)1/2インチ質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)付属品ケース、M18 B5 JP(バッテリー)×2、M12-18FC JP(充電器)仕様燃料ゲージ、LEDライトセット内容充電器・バッテリー2個・ケース付長さ(mm)152無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325締付能力(高力ボルト)最大M22充電時間(分)59締付能力(ナット)最大M22適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
M18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き)
ミルウォーキーツール(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御最大締付トルク(N・m)881電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時)付属品ケース仕様燃料ゲージ、LEDライト長さ(mm)152タイプ本体のみ無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325締付能力(普通ボルト)最大M22トルク(N・m)475/610/745差込角(sq.)1/2インチアズワン品番65-0279-73適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500