カテゴリ
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- ミルウォーキーツール
- BIGM(丸山製作所)(39)
- omron(オムロン)(4)
- HCL(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- サンコーテクノ(1)
- サンドビック(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- brembo(1)
- 由良産商(1)
- プロトティップ(1)
「m12ba」の検索結果
特価

PACKOUT M12 バッテリーホルダー
ミルウォーキーツール¥1,888税込¥2,0771個7日以内出荷ワンアクションで素早く確実な取り付けが可能。自由なカスタマイズで最適な収納と整理が可能。全てのPACKOUT マウンティングプレートに装着可能。耐荷重:6.8 kg。全てのM12バッテリーが装着可能。対応バッテリー:M12 B2 JP, M12 B3 JP, M12 B4 JP, M12 B6 JP長さ(mm)66.04幅(mm)91.44質量(kg)0.23高さ(mm)330.2可搬質量(kg)6.8
M12 板金塗装用調色ライト
ミルウォーキーツール¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷5つの色温度と3段階のルーメン数による完全制御。保管に最適した強力マグネット。車両整備作業に利用される塗装やケミカルに対する耐環境性・耐衝撃性。強モードで最大6時間の連続使用時間(4.0 Ahバッテリー装着時)。片手で持って操作しやすい人間工学に基づいた設計。IP54の防塵・防水性能仕様CRI:98+、バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION長さ(mm)178幅(mm)46.3質量(kg)0.398(本体のみ)高さ(mm)64電圧(V)12連続使用時間高:6h、中8h、低:14色温度(K)1700/3500/4500/5500/6500光束(Lm)高:1000、中600、低300防水性IP54