MX FUEL FORGE 12.0AH バッテリーミルウォーキーツール8日以内出荷
最も高性能なMX FUELバッテリー6.0(XC406)と比較して、2倍の連続使用時間を実現MX FUELスーパーチャージャーを使用した場合、65分で充電可能COOL-CYCLE対応MX FUELスーパーチャージャーを使用した場合、COOL-CYCLEに対応バッテリーと充電器間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能充電開始スピードアップ、充電後の発熱を減少耐久ケース:市販のオイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化 COOL-CYCLEの温度コントロールにより、バッテリー寿命をアップ
仕様バッテリープラットフォーム:MX FUEL長さ(mm)274幅(mm)180質量(kg)6.03高さ(mm)117機能残量ゲージ、キャリーハンドル公称容量(Ah)12