カテゴリ
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
- ミルウォーキーツール
- ユニカ(19)
- サンコーテクノ(17)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(8)
- Mokuba(小山刃物製作所)(8)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- フィッシャージャパン(4)
- 関西工具製作所(4)
- ライト精機(3)
- 神王工業(3)
- マキタ(2)
- ヒルティ(HILTI)(2)
- ハウスビーエム(2)
- 日本パワーファスニング(2)
- BIORAD(2)
- コバルテック(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ベッセル(1)
- ブランドをもっと見る
「sds-plus」の検索結果

SDS PLUSチゼルセット(ブルポイント・コールド・ワイド)
ミルウォーキーツール¥5,998税込¥6,5981個当日出荷高品質な合金鋼製 衝撃と摩耗に対する強い耐久性 面取りされた先端により、亀裂や破砕を防止付属品SDS PLUSブルポイント(250mm)/ SDS PLUSコールドチゼル(250x20mm) / SDS PLUSワイドチゼル(250x40mm)全長(mm)250
SLEDGE SDS PLUS セルフシャープニングブルポイント(250mm)
ミルウォーキーツール¥1,998税込¥2,1981個当日出荷強い耐久性と摩耗の減少を実現 自生発刃作用により、刃先の再研削や再焼き入れが不要 刃先を延長し、標準的なチゼルに比べ最大2倍の長寿命化を実現 SLEDGEにより、長期にわたり鋭さをキープ 独自開発された形状を維持する設計により、生産性を向上 一新された先端部の設計により、コンクリートへの引っ掛かりを最小限に抑え、ダウンタイムを削減。長さ(mm)250
M18 FUEL 26mm SDS-PLUS ハンマードリル(ケース付き)
ミルウォーキーツール¥48,980税込¥53,8781台当日出荷<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 Milwaukee M18バッテリーで作動可能 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 2.7Jの打撃エネルギー 最大回転数1,330 RPM 最大打撃数4,800 BPM REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 振動を最小限に抑えて快適さを最大化させるAVS防振システム搭載付属品ケース質量(kg)3.2(本体のみ)、3.6(2.0Ahバッテリー装着時)穴あけ能力(mm)13(金属)/65(石材コア抜き)最大回転数(min-1[r.p.m])1330モーターPOWERSTATE ブラシレスモーター打撃エネルギーJoule(ジュール)2.7電源電圧(V)18穴あけ能力(mm) コンクリート26打撃数(bpm)最大4800穴あけ能力(mm)木材28