カテゴリ
- パソコン/周辺機器(11)
絞り込み
ブランド
- イメージニクス
- モノタロウ(1)
- SMC(102)
- テラモト(12)
- ホンダ(11)
- イマオコーポレーション(8)
- イトーキ(8)
- ネグロス電工(7)
- エスコ(6)
- トヨタ(6)
- Texas Instruments(6)
- オーム電機(5)
- 岩田製作所(4)
- CONDOR(山崎産業)(4)
- climbing(クライミング)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- リンナイ(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- StarTech.com(3)
- アガトン(3)
- ブランドをもっと見る
「cl60」の検索結果
特価

4K HDMI(DVI) 1入力4分配器
イメージニクス¥57,980税込¥63,7781台当日出荷4K HDMI対応1入力4分配器。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号のシンプルな4分配器です。出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備しています。HDMI 2.0規格信号のHDR映像を含めたほぼ全ての映像音声に対応します。付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用 AC アダプター 1 台 (5 V 2.3 A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンド5セット ※HDMI抜け止め金具(CL-1)は、取り付けるHDMIコネクタの厚さによって抜け止め機能を得られない場合があります。仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統4分配 (HDCP 1.4, 2.2対応、自動カラースペース変換やDVI信号出力可能)※ 出力端子毎に、自動カラースペース変換(4K60YUV420等)やFHDへのダウンコンバート出力が可能です。●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)。4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号の最大36ビットまでのディープカラー信号または24ビットフルカラーの規格準拠信号に対応。質量(g)約550電源(V)DC5/0.8A消費電力(W)4(最大)出力【HDMI】HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統4分配 (HDCP 1.4電源DC 5V 0.8 A 4 W (最大)ケーブル長(m)【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2K までの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。入力【HDMI】HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能【EDIDエミュレーション機能】HDMI OUT-1端子からのEDIDデータを常にコピーバックアップして使用。(初期設定)DIP-SW1番により、一般的な4K60対応テレビ・モニター相当をエミュレーション可能。【その他】入力HDCP動作の強制禁止機能、取得EDIDデータによる適応的なカラースペース変換およびダウンコンバート機能、2色発光LEDの点灯点滅等によるメッセージ機能、ほか。インターフェースHDMI信号方式【4K】TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz・ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz・データレート :0.75~ 18 Gbps・HDCP :1.4/2.2・対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など、【映像】TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)・4K
4K HDMI(DVI)1入力2分配器
イメージニクス¥57,980税込¥63,7781台当日出荷4K HDMI対応1入力2分配器。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号の2分配器です。入力側にEDIDエミュレータ機能を搭載しています。出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備しています。アナログ音声のエンベデッド/デエンベデッド機能も搭載しています。HDMI 2.0規格信号のHDR映像を含めたほぼ全ての映像音声に対応します。付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用ACアダプタ1台 (5 V 2.3A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1) )と束線バンド3セット仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統2分配 (出力ごとにHDCP 1.4, 2.2を個別対応)●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号の最大36ビットまでのディープカラー信号または24ビットフルカラーの規格準拠信号に対応。幅(mm)100高さ(mm)25質量(g)約550奥行(mm)150電源(V)DC5/0.8A消費電力(W)4(最大)出力【HDMI】HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統2分配 (出力ごとにHDCP 1.4電源DC 5 V 0.8 A 4 W (最大)ケーブル長(m)【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像 :~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps までの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像 :~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。入力【HDMI】HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×150×25(突起物除く)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能【EDIDエミュレーション機能】CEA,VESAの主要な解像度をROT-SWにて選択して使用(初期値は4K HDMI ALL)。OUT-1端子からのEDIDデータをリアルタイムコピーバックアップして使用(ROT-SW ’F’へ設定)。【アナログ音声機能(エンベデッド、デエンベデッド動作共通。エンベデッドまたはデエンベデッドのいずれかを選択して使用可)】(音声入力端子) -10dBu 約50kΩ 不均衡2チャンネル1系統(RCAピンジャック×2)、(音声出力端子) -10 dBu 約50 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 (RCAピンジャック x2)、(音声出力端子) -10 dBu (10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 1系統(RCAピンジャック x2)、(音声周波数特性/S/N比) 20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB/80 dB 以上 (1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、(音声クロストーク/歪率) 80 dB 以上/0.03 % 以下 (10 kΩ 以上負荷時)、(音声サンプリング周波数) デエンベデット時 :24 bit 32 kHz ~ 192 kHz、(リニアPCM方式エンベデット時)24 bit 48 kHz リニアPCM方式、(最大音声レベル) 入力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)、出力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)、【その他】出力端子側のEDIDデータとの整合による全自動カラースペース変換機能(4K映像時のYPbPr444(422)⇔YPbPr420含む)、入出力状態の2色LEDによる色とフラッシュでのアサイン機能・4K非対応機器への4K→D5映像ダウンコンバート機能、他最大解像度4K入力端子【音声】-10dBu 約50kΩ 不均衡2チャンネル1系統(RCAピンジャック×2)出力端子【音声】-10 dBu 約50 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 (RCAピンジャック x2)・-10 dBu (10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス 不平衡 2チャンネル 1系統(RCAピンジャック x2)信号方式【4K】TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz・ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz・データレート :0.75~ 18 GbpsHDCP :1.4/2.2・対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など、【映像】TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)・4K音声【音声周波数特性/S/N比】20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB/80 dB 以上 (1 kHzのA特性、基準-10 dBu出力時)、【音声クロストーク/歪率】80 dB 以上/0.03 % 以下 (10 kΩ 以上負荷時)、【音声サンプリング周波数】デエンベデット時 :24 bit 32 kHz ~ 192 kHz・リニアPCM方式エンベデット時 :24 bit 48 kHz リニアPCM方式、【最大音声レベル】入力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)・出力:+10 dBu (HDMIエンベデット音声の 0 dBFS時)HDMI規格HDMI 2.0、HDMI 1.4HDR対応あり
HDMI Cat5e/6受信器
イメージニクス¥87,980税込¥96,7781台8日以内出荷LANケーブルで4k HDMI/USB2.0/100BASE-TXイーサネットを100m延長可能な送受信器セットの受信器。イメージニクス社製CRO-UHE30TX(送信器)と組み合わせで、LANケーブルを使用して4k HDMI/USB2.0/100BASE-TXイーサネットを100m延長可能な送受信器セットの受信器。業務・レジャー用ハイパワー無線機(トランシーバー)を近くで使用すると、一時的な通信障害(干渉)を起こし映像等が瞬きする場合があります。伝送の際にSTPケーブルの使用を強く推奨します。イメージニクス社製CRO-UHE30TXと組み合わせてご使用ください。付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用ACアダプタ 1台 (5 V 2.3A 出力 ロック付き)、HDMI コネクタ抜け止め(CL-1) 1 個、結束バンド 1 本仕様●4K信号方式:MDSクロック :25 MHz ~ 600 MHz、ピクセルクロック : 25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 : 480i ~ 4K@60p 4:4:4 24bit など●CAT5e/6 伝送距離:CAT6A STP (U/FTP) AWG23 使用時 100 m、CAT6A STP (F/UTP) AWG24 使用時 80 m、CAT5e/6 STP (F/UTP) AWG24 使用時 70 m●CAT5e/6出力:CAT5e/6 信号 出力 RJ-45 1 系統●LAN入出力:RJ-45 1 系統 1000BASE-T/100BASE-TX、Auto Negotiation、Auto MDI/MDI-X●USB 入出力:Type-A端子、USB2.0 対応 5 V 500 mA 1系統 (USBデバイス機器と接続)●アナログ音声入出力:不平衡Φ3.5ステレオミニジャック 1 系統、音声出力 : -10 dBu、最大出力レベル +10 dBu (0 dBFS) 約470 Ω●映像入出力信号:HDMI Type A 19 ピンコネクタ 出力 1系統 (CECに対応 HEC・ARCは非対応)、出力ケーブル長 3m (メーカーHDMIケーブル使用時)その他シンク機器へのHDCPを2.2に固定する設定質量(g)約520電源(V)DC5/1.8A消費電力(W)9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)
HDMI Cat5e/6送信器
イメージニクス¥87,980税込¥96,7781台8日以内出荷LANケーブルで4k HDMI/USB2.0/100BASE-TXイーサネットを100m延長可能な送受信器セットの送信器。イメージニクス社製CRO-UHE30RX(受信器)と組み合わせで、LANケーブルを使用して4k HDMI/USB2.0/100BASE-TXイーサネットを100m延長可能な送受信器セットの送信器。業務・レジャー用ハイパワー無線機(トランシーバー)を近くで使用すると、一時的な通信障害(干渉)を起こし映像等が瞬きする場合があります。伝送の際にSTPケーブルの使用を強く推奨します。イメージニクス社製CRO-UHE30RXと組み合わせてご使用ください。付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用ACアダプタ 1台 (5 V 2.3A 出力 ロック機構付き)、HDMI コネクタ抜け止め金具(CL-1) 2 個、結束バンド 2 本仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 600 MHz、ピクセルクロック : 25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 : 480i ~ 4K@60p 4:4:4 24bit など●CAT5e/6 伝送距離:CAT6A STP (U/FTP) AWG23 使用時 100 m、CAT6A STP (F/UTP) AWG24 使用時 80 m、CAT5e/6 STP (F/UTP) AWG24 使用時 70 m●CAT5e/6出力:CAT5e/6 信号 出力 RJ-45 1 系統●LAN入出力:RJ-45 1 系統 1000BASE-T/100BASE-TX、Auto Negotiation、Auto MDI/MDI-X●USB 入出力:Type-B端子、USB2.0 対応 1系統 (USBホスト機器と接続)●アナログ音声入出力:不平衡Φ3.5ステレオミニジャック 1 系統 (入力/出力を切替えて使用)、音声入力設定時 : -10 dBu、最大入力レベル +10 dBu (0 dBFS) 約50 kΩ、音声出力設定時 : -10 dBu、最大出力レベル +10 dBu (0 dBFS) 約470 Ω●映像入出力信号:HDMI Type A 19 ピンコネクタ 入力 1系統 (CECに対応 HEC・ARCは非対応)、HDMI Type A 19 ピンコネクタ 出力 1系統 (アクティブスルー出力、CEC・HEC・ARCは非対応)、入出力ケーブル長 3m (メーカーHDMIケーブル使用時)その他EDIDエミュレータ 内蔵15種類(HDMI/DVIモード切替え可能)または受信器側のシンク機器のEDIDをコピーする機能。ロングリーチモード設定。音声入出力切り替え設定。質量(g)約510電源(V)DC5/1.2A消費電力(W)6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)
4K映像対応 HDMI信号同軸延長器・受信器
イメージニクス¥87,980税込¥96,7781台8日以内出荷4K HDMIに対応したスキャンコンバータ内蔵型のHDMI同軸伝送用受信器。4K HDMIに対応したフレームシンクロナイザー(スキャンコンバータ)内蔵型のHDMI信号同軸延長用(IMG.Link)受信器です。イメージニクス社製IMG.Link専用スイッチャーによる切り替え操作において極めて高速なノイズレスの切り替えに対応します。フレームシンクロナイザー機能をOFFにもでき最大遅延量の低下にも対応します。イメージニクス社製CRO-UIL2ATなどと組み合わせて使用します。付属品AC 100V 27VA 50Hz ・ 60Hz 国内専用ロック付きACアダプタ 1台 (5V 2.3A 出力)、HDMIコネクタ抜け止め金具(CL-1) 1個仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 24bit、4K30p 4:4:4 24bit など●RS-232C:RS-232C準拠 全二重 D-SUB9 (オス) 1系統 ボーレート:9,600 bps(初期値)、19,200 bps、38,400 bps フロー制御:ノンフロウ(初期値)、RTS/CTSハードフロウ パリティ:ノンパリティ(初期値)、イーブンパリティデータ8ビット、1ストップビット●送信器・受信器間の同軸伝送距離:L-7CHD:210m、 L-7CFB:150m、L-5CFB:110m、L-5C2V:60m、L-3CFB:60m、L-3C2V: 30m( 設置環境等により距離が短くなる場合があります。ロングリーチ動作時の伝送距離は仕様書をご覧ください)●音声信号:<音声出力>アナログ出力音声信号 -10 dBu(10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子x2、最大音声出力レベル :+10 dBu (HDMIエンベデット音声入力 0 dBFS時)、音声サンプリング :24 bit 48 kHz リニアPCM方式質量(g)約550電源(V)DC5/1.2A消費電力(W)6(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能4K映像への全自動変換機能、アスペクト変換機能、HDMI→DVI信号変換機能、4K出力信号のFHD解像度変換機能、出力HDMI信号状態とHDCP状態・リンク状態の各2色発光LED表示機能、内蔵テストパターン・トーン発生機能、オンスクリーン表示によるインフォメーション機能、IMG.LINK Rev1, Rev2およびロングリーチ動作自動判別機能、フレームシンクロナイザーモード無し動作モード、ほか。入力信号オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1。オリジナル再エンコード後の映像ビットレート 2.5 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)。オリジナル双方向通信リンク機能、IMG.LINK Rev1規格(非映像圧縮), Rev2規格(VC-2 HQ映像圧縮)全自動対応。出力信号TMDS信号(デジタルRGB,YPbPr(444,420)) HDMI-Aコネクタ1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号出力可能)。HDMI 2.0規格準拠信号(エンベデット音声最大8chを含む)または24ビットフルカラー DVI Rev1.0 規格準拠信号。出力解像度は常に3840 x 2160 @59.94 Hz(444/420)またはフルHD(444)へ、EDID情報により全自動変換されます。映像遅延 :約33 ms から 約50 ms( 入出力間フレーム非同期により連続変動)。フレームシンクロナイザーモード無し動作モードでの映像遅延は2ms未満。音声遅延 :LPCMで使用時のみ約42 ms 固定遅延、圧縮音声系では遅延無し(2ms未満のバイパス)。フレームシンクロナイザー無し動作モードでの音声遅延は2ms未満。オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1
4K HDMI 3入力1出力セレクター
イメージニクス¥57,980税込¥63,7781台8日以内出荷4K HDMI 対応3入力1出力セレクター。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号のシンプルな3入力 1出力のセレクターです。各入力端子にて予めHDMI,HDCPの初期認証を実施しているので、切り替え操作をするたびに認証を実施する製品と比べてスピーディな映像切替えが可能です。HDR映像にも対応します。4K映像からFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も装備しています。付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用 AC アダプター 1 台 (5 V 2.3 A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンド4セット ※HDMI抜け止め金具(CL-1)は、取り付けるHDMIコネクタの厚さによって抜け止め機能を得られない場合があります。仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 3系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、自動カラースペース変換やDVI信号出力可能)●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)。4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号において、データレート18Gbpsまでの最大36ビットディープカラー信号(4K60@422)。または24ビットフルカラー(4K60@444)の規格準拠信号に対応。質量(g)約550電源(V)DC5/1.3A消費電力(W)6.5(最大)ケーブル長(m)【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2K までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2K までの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能【EDIDエミュレーション機能】HDMI OUT-1端子からのEDIDデータを常にコピーバックアップして使用。(初期設定)DIP-SW1番により、一般的な4K60対応テレビ・モニター相当をエミュレーション可能。【その他】入力HDCP動作の強制禁止機能、取得EDIDデータによる適応的なカラースペース変換およびダウンコンバート機能、自動入力選択機能、照光押しボタンスイッチの点滅メッセージ機能、押しボタンスイッチのロック機能、最終選択状態のバックアップ機能(半永久)、ほか。
4K映像対応 HDMI信号同軸延長器・送信器
イメージニクス¥87,980税込¥96,7781台8日以内出荷4K HDMIに対応したHDMI分配出力機能付きのHDMI同軸伝送用送信器。入力HDMI信号の分配出力付きのHDMI信号同軸延長用(IMG.Link)送信器です。同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を110m(L-5CFB使用時)延長する4K版IMG.Linkに対応。HDMI 2.0 / HDCP 2.2 の4K@60の444カラー映像伝送に対応。イメージニクス社製CRO-URS2Aなどと組み合わせて使用します。付属品AC 100V 27VA 50Hz ・ 60Hz 国内専用ロック付きACアダプタ 1台 (5 V 2.3A 出力) 、HDMIコネクタ抜け止め金具(CL-1) 2個仕様●アナログ音声信号:<音声入力>-10 dBu 約47 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子×2(エンベデット設定時)、<音声出力>-10 dBu ローインピーダンス不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子×2(デエンベデット設定時)、<共通仕様>音声周波数特性 :20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB音声S/N比 :80 dB 以上 (1 kHzのA特性)、音声クロストーク、音声歪率 :80 dB 以上、0.03 % 以下、最大音声入出力レベル :+10 dBu (HDMI音声 0 dBFS時)、音声サンプリング :24 bit 48 kHz リニアPCM方式●入力信号部:TMDS信号(デジタルRGB,YPbPr(444,422,420)) HDMI-Aコネクタ1系統(HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可)。HDMI 2.0規格準拠信号(エンベデット音声最大8chを含む)または24ビットフルカラー DVI Rev1.0 規格準拠信号。ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz かつ、水平周波数 15 kHz ~ 200 kHz かつ、垂直周波数 23 Hz ~ 240 Hzの範囲内の、水平アクティブ画素 640 ~ 4,096、垂直アクティブライン 480 ~ 2,160までの映像信号に自動対応(D1~D5(FHD)相当, 4KのHDMI信号および、640 × 480 @ 60 ~ 4,096 × 2,160 @ 60の一般的なPC解像度信号に自動対応)●出力信号部:オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω 2分配 BNCx2。オリジナル再エンコード後の映像ビットレート約2.5 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)。オリジナル双方向通信リンク機能、IMG.Link Rev2規格(VC-2 HQ映像圧縮)、IMG.Link Rev1規格(従来メーカー規格)、映像入力(HDMI(DVI) INPUT)のアクティブスルー分配出力 (※ダウンコンバート無しのスルーアウト出力)●同軸伝送距離:L-7CHD:210m、 L-7CFB:150m、L-5CFB:110m、L-5C2V:60m、L-3CFB:60m、L-3C2V: 30m( 設置環境等により距離が短くなる場合があります)質量(g)約550電源(V)DC5/1.5A消費電力(W)7.5(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能【EDIDエミュレーション機能】HDMI分配出力またはIMG.Link受信器(OUT-1端子)から送られてくる表示機器のEDIDデータを使用。または15種の本器内蔵の解像度データを選択使用。【その他】入出力HDMI信号状態および各IMG.Link出力端子のリンク状態を、各2色発光LEDで表示、内蔵テストパターン・トーン発生機能(受信器との協調処理)、オンスクリーン表示によるインフォメーション機能(受信器との協調処理)、ロングリーチ動作動作設定機能(IMG.Link Rev2伝送時)、4K ⇒ FHDダウンコン後のIMG.Link伝送機能(従来型IMG.Link Rev1動作時のみ)、ほか。
4k HDMIフレームシンクロナイザー
イメージニクス¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷4K HDMIに対応したHDMI用高性能フレームシンクロナイザ。4K HDMIに対応したHDMI用高性能フレームシンクロナイザ(スキャンコンバータ)。入力されたHDMI信号を4kまたはフルHD解像度に変換して出力します。イメージニクス社製HDMIスイッチャーとの組み合わせで、HDMI信号の切替時にシームレスな映像切替に対応します。付属品AC 100V 27VA 50Hz ・ 60Hz 国内専用ACアダプタ1台 (5 V 2.3A 出力ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1) 2個仕様●アナログ・エンベデット・ デエンベデット音声入出力信号:アナログ入力音声信号 -10 dBu 約47 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子x2(エンベデット設定時)、アナログ出力音声信号 -10 dBu ローインピーダンス不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子x2(デエンベデット設定時)※ アナログ音声エンベデット機能とデエンベデッド機能は、DIP-SWの2番による選択式。CH-1(L)とCH-2(R)のみ。※ デエンベデッド機能はHDMI音声がリニアPCM方式の場合のみ、圧縮音声系はデエンベデッド不可●入力HDMI信号:TMDS信号(デジタルRGB(444),YPbPr(444,422,420)) HDMI-Aコネクタ1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)、HDMI 2.0規格準拠信号(エンベデット音声最大8chを含む)または24ビットフルカラー DVI Rev1.0 規格準拠信号、HDCP規格1.4と2.2の両方に対応しています。4K HDR映像はHDR10相当に対応可能です。ピクセルクロック25 MHz ~ 594 MHz かつ、水平周波数 15 kHz ~ 150 kHz かつ、垂直周波数 23 Hz ~ 240 Hzの範囲内の、水平アクティブ画素 640 ~ 4,096、垂直アクティブライン 480 ~ 2,160までの映像信号に自動対応(D1~D5(FHD)相当, 4KのHDMI信号および、640 x 480 @ 60 ~ 4,096 x 2,160 @ 60の一般的なPC解像度信号に自動対応)●出力HDMI信号:TMDS信号(デジタルRGB(444),YPbPr(422,420)) HDMI-Aコネクタ1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号出力可能)、HDMI規格2.0, 1.4準拠信号(エンベデット音声最大8chを含む)HDCP規格1.4, 2.2準拠。DVI Rev1.0 規格準拠。4K60(3,840 x 2,160) WQHD(2,560 x 1,440) WUXGA(1,920 x 1,200.RB) FHD(1,920 x 1,080) UXGA(1,600 x 1,200) SXGA(1,280 x 1,024) WXGA(1,280 x 800) XGA(1,024 x 768)の各解像度へ、取得 EDID による自動設定または手動による固定設定が可能、垂直は全て 59.94 Hz 4K HDR映像はHDR10相当に対応可能です。●出力HDMI信号遅延:通常の映像遅延は出力映像フレーム周期の基本2~3フレームです。(約34 ms ~ 約50 ms)入力フレームロック機能を使用した場合は、約2フレームの固定遅延となります。(約34 ms)音声遅延は、2chステレオ音声時のみ42 ms固定です。その他の音声(マルチチャンネルPCMや圧縮、HBR音声含む)では、アクティブパススルー方式(遅延1 ms以下)となります。質量(g)約550電源(V)DC5/1.8A消費電力(W)9(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能【内蔵EDIDエミュレーション機能】出力HDMI端子または、15種の本機内蔵の解像度データを選択使用するかをEDID ROT-SWまたは外部制御から選べます。【外部制御】10BASET-T, 100BASE-TX(自動判定) RJ45 1系統。(工場出荷設定時のアドレスは IP:192.168.2.222 PORT:01300です。)【その他】入出力HDMI信号状態の各2色発光LEDで表示、内蔵テストパターン・トーン発生機能、オンスクリーン表示によるインフォメーション機能、映像の任意位置切り出し拡大表示機能(マルチ画面対応)、映像の任意サイズへの縮小機能、映像の左右上下反転機能、映像の180度回転機能、出力映像のトリミング機能、フリーズ型・ブラック型・フェード型・フリック型のシームレス繋ぎ機能、入力HDMI映像への出力映像のフレームロック機能(マルチ画面構成用)、オーバーヒート警告表示機能、ほか。
4K HDMI(DVI) 1入力6分配器
イメージニクス¥67,980税込¥74,7781台8日以内出荷4K HDMI対応1入力6分配器。HDMI 2.0/1.4およびHDCP 2.2/1.4規格に準拠したHDMI信号のシンプルな6分配器です。出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備しています。HDMI 2.0規格信号のHDR映像を含めたほぼ全ての映像音声に対応します。付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz ・ 60 Hz 国内専用 AC アダプター 1 台 (5 V 2.3 A 出力 ロック付き)、HDMI抜け止め金具(CL-1)と束線バンド7セット ※HDMI抜け止め金具(CL-1)は、取り付けるHDMIコネクタの厚さによって抜け止め機能を得られない場合があります。仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 36bit、4K30p 4:4:4 36bit など●HDMI入力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可能)●HDMI出力:HDMI TypeA 19ピンコネクタ 1系統6分配 (HDCP 1.4, 2.2対応、自動カラースペース変換やDVI信号出力可能)※ 出力端子毎に、自動カラースペース変換(4K60YUV420等)やFHDへのダウンコンバート出力が可能です。●映像信号方式:TMDS信号(デジタルRGB/YPbPr)ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz (TMDSクロック 25 MHz ~ 340 MHz)4K,D1~D5相当のHDMI信号および、640 x 480 ~ 4,096 x 2,160までのPC信号にも自動対応。HDMI信号において、データレート18Gbpsまでの最大36ビットディープカラー信号(4K60@422)または24ビットフルカラー(4K60@444)の規格準拠信号に対応。質量(g)約550電源(V)DC5/1.1A消費電力(W)5.5(最大)ケーブル長(m)【入力ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2K までの映像:~30、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~20 、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像:~10 ※メーカー製のHDMI長尺ケーブルを使用し、メーカー製指定製品出力信号からの場合です。民生・家庭用機器や他社製品からの出力信号を除きます。【出力側接続ケーブル】PC(VESA), D5など 6 Gbps 2Kまでの映像:~10、4K30, 60(420)など10.2 Gbps までの映像:~5、4K60(422,444)など18 Gbps までの映像 :~3 ※メーカー製のHDMIケーブルを使用した場合です。表示機器側の受信感度にも影響され、これより短くなる場合があります。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能【EDIDエミュレーション機能】HDMI OUT-1端子からのEDIDデータを常にコピーバックアップして使用。(初期設定)DIP-SW1番により、一般的な4K60対応テレビ・モニター相当をエミュレーション可能。【その他】入力HDCP動作の強制禁止機能、取得EDIDデータによる適応的なカラースペース変換およびダウンコンバート機能、2色発光LEDの点灯点滅等によるメッセージ機能、ほか。
4K映像対応HDMI信号同軸延長器・マルチ画面対応受信器(FS機能付き・外部制御:LAN)
イメージニクス¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷4K HDMIに対応したスキャンコンバータ内蔵型のHDMI同軸伝送用受信器。4K HDMIに対応したフレームシンクロナイザー(スキャンコンバータ)内蔵型のHDMI信号同軸延長用(IMG.Link)受信器です。イメージニクス社製IMG.Link専用スイッチャーによる切り替え操作において極めて高速なノイズレスの切り替えに対応します。バリアブルズーム機能やマルチ画面等に対応した任意位置切出し拡大表示機能があります。制御端子がRS-232C付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用ACアダプタ 1台(5 V 2.3 A 出力、ロック機構付き)、HDMI コネクタ抜け止め(CL-1) 1 個、結束バンド 1 本仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 24bit、4K30p 4:4:4 24bit など●送信器・受信器間の同軸伝送距離:L-7CHD:210m、L-7CFB:150m、L-5CFB:110m、L-5C2V:60m、L-3CFB:60m、L-3C2V:30m(設置環境等により距離が短くなる場合があります。ロングリーチ動作時の伝送距離は仕様書をご覧ください)●音声信号:<音声出力>アナログ出力音声信号 -10 dBu(10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子x2、最大音声出力レベル :+10 dBu (HDMIエンベデット音声入力 0 dBFS時)、音声サンプリング :24 bit 48 kHz リニアPCM方式質量(g)約550電源(V)DC5/1.8A消費電力(W)9(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能【LAN通信機能】10BASET-T, 100BASE-TX(自動判定) RJ45 1系統。工場出荷設定時は本器が外部制御を受けるサーバー動作に設定されています。設定変更により、接続される表示機器等へIMG.LINK送信器側からの制御コマンドを出力するクライアント動作も可能です。全てのネットワーク設定は、LAN通信からのTELNET接続およびWEBブラウザー接続から変更可能です。【外部制御機能】本器へのLAN通信またはIMG.LINK送信器側からの通信機能を通して、本器宛てにコマンドを送り制御することができます。拡大縮小リサイズや切り出し位置、上下左右の反転などの外部制御が可能です。また、本器のLAN端子からクロスケーブルを用いて直接表示機器をIMG.LINK送信器側から制御することも可能です。詳しくは取扱説明書と外部制御取扱説明書をご確認ください。映像や音声が無くても通信可能です。また、複数台の受信器や分配器を接続運用しているときは、一部制限事項等が発生します。詳しくは取扱説明書を参照ください。※ メーカーのHPより提供中のCRO-RS22制御アプリがご利用になれます。(映像の90度回転系のみ非対応です。)【その他機能】4K映像またはフルHD映像への全自動変換機能、アスペクト変換機能、拡大縮小バリアブルズーム機能、マルチ画面対応切り出し拡大機能、上下左右の独立した反転機能、出力映像のトリミング機能、フリック・ワイプ・フリーズ・フェード・ブラック型の疑似シームレス繋ぎ機能、出力HDMI→DVI信号変換機能、各種メモリー機能、出力HDMI信号状態とHDCP状態・リンク状態の各2色発光LED表示機能、内蔵テストパターン・トーン発生機能、オンスクリーン表示によるインフォメーション機能、IMG.LINK Rev1,Rev2およびロングリーチ動作自動判別機能、入力映像またはIMG.LINK信号へのフレームロック機能。ほか。入力信号オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1、オリジナル再エンコード後の映像ビットレート 2.5 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)オリジナル双方向通信リンク機能、IMG.LINK Rev1規格(非映像圧縮), IMG.LINK Rev2規格(VC-2 HQ映像圧縮)全自動対応。出力信号<映像出力>TMDS信号(デジタルRGB,YPbPr(444,420)) HDMI-Aコネクタ1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号出力可能)、HDMI 2.0規格準拠信号(エンベデット音声最大8chを含む)または24ビットフルカラー DVI Rev1.0 規格準拠信号、出力解像度:通常は EDID 情報により全自動変換されます。外部制御から以下の固定解像度が設定できます。4K60(3,840 x 2,160) WQHD(2,560 x 1,440) WUXGA(1,920 x 1,200.RB) FHD(1,920 x 1,080) UXGA(1,600 x 1,200) SXGA(1,280 x 1,024) WXGA(1,280 x 800) XGA(1,024 x 768) 垂直周波数は全て 59.94 Hz となります。(フレームロック機能利用では 59 Hz~60 Hz の範囲内)、映像遅延 :約33 ms から 約50 ms( 入出力間フレーム非同期により連続変動)マルチ画面動作用に入力フレームロックした時は、約34ms 遅延固定となります。音声遅延 :LPCMで使用時のみ約42 ms、固定遅延、圧縮音声系では遅延無し(2ms未満のバイパス)。オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1入力 IMG.LINK 信号をリクロック処理後、再出力します。IMG.LINK での双方向通信機能も有効です。※ 4Kフレームシンクロナイザー出力ではありません。リクロックされた入力IMG.LINK信号の再出力です。複数の本器を同軸ケーブルでデイジーチェーン接続することによりマルチ画面構成が可能です。
4K映像対応HDMI信号同軸延長器・マルチ画面対応受信器(FS機能付き・外部制御:RS232C)
イメージニクス¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷4K HDMIに対応したスキャンコンバータ内蔵型のHDMI同軸伝送用受信器。4K HDMIに対応したフレームシンクロナイザー(スキャンコンバータ)内蔵型のHDMI信号同軸延長用(IMG.Link)受信器です。イメージニクス社製IMG.Link専用スイッチャーによる切り替え操作において極めて高速なノイズレスの切り替えに対応します。バリアブルズーム機能やマルチ画面等に対応した任意位置切出し拡大表示機能があります。制御端子がRJ-45(LAN)付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用ACアダプタ 1台(5 V 2.3 A 出力、ロック機構付き)、HDMI コネクタ抜け止め(CL-1) 1 個、結束バンド 1 本仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 24bit、4K30p 4:4:4 24bit など●送信器・受信器間の同軸伝送距離:L-7CHD:210m、L-7CFB:150m、L-5CFB:110m、L-5C2V:60m、L-3CFB:60m、L-3C2V:30m(設置環境等により距離が短くなる場合があります。ロングリーチ動作時の伝送距離は仕様書をご覧ください)●音声信号:<音声出力>アナログ出力音声信号 -10 dBu(10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子x2、最大音声出力レベル :+10 dBu (HDMIエンベデット音声入力 0 dBFS時)、音声サンプリング :24 bit 48 kHz リニアPCM方式質量(g)約550電源(V)DC5/1.6A消費電力(W)8(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能【RS-232C通信機能】RS-232C準拠 全二重 D-SUB9 (オス) 1系統。(PC相当のピンアサイン)ボーレートは、9,600 bps(初期値)と38,400 bpsの切替えが可能です。フロー制御はノンフロウ(初期値)と、RTS/CTSハードフロウへの切替えが可能です。パリティはノンパリティ(初期値)と、イーブンパリティへの切替えが可能です。その他の通信フォーマットは、データ8ビット、1ストップビットです。変更はできません。複数台の受信器や分配器を接続運用しているときは、一部制限事項等が発生します。詳しくは取扱説明書をご確認ください。【外部制御機能】本器へのRS-232C通信またはIMG.LINK送信器側からの通信機能を通して、本器宛てにコマンドを送信制御が可能です。拡大縮小リサイズや切り出し位置、上下左右の反転などの外部制御が可能です。詳しくは取扱説明書と外部制御取扱説明書を参照ください。映像や音声が無くても通信可能です。また、複数台の受信器や分配器を接続運用しているときは、一部制限事項等が発生します。詳しくは取扱説明書を参照ください。※ メーカーのHPより提供中のCRO-RS22制御アプリがご利用になれます。(映像の90度回転系のみ非対応です。)【その他機能】4K映像またはフルHD映像への全自動変換機能、アスペクト変換機能、拡大縮小バリアブルズーム機能、マルチ画面対応切り出し拡大機能、上下左右の独立した反転機能、出力映像のトリミング機能、フリック・ワイプ・フリーズ・フェード・ブラック型の疑似シームレス繋ぎ機能、出力HDMI→DVI信号変換機能、各種メモリー機能、出力HDMI信号状態とHDCP状態・リンク状態の各2色発光LED表示機能、内蔵テストパターン・トーン発生機能、オンスクリーン表示によるインフォメーション機能、IMG.LINK Rev1,Rev2およびロングリーチ動作自動判別機能、入力映像またはIMG.LINK信号へのフレームロック機能。ほか。入力信号オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1、オリジナル再エンコード後の映像ビットレート 2.5 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)オリジナル双方向通信リンク機能、IMG.LINK Rev1規格(非映像圧縮), Rev2規格(VC-2 HQ映像圧縮)全自動対応。出力信号<映像出力>TMDS信号(デジタルRGB,YPbPr(444,420)) HDMI-Aコネクタ1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号出力可能)、HDMI 2.0規格準拠信号(エンベデット音声最大8chを含む)または24ビットフルカラー DVI Rev1.0 規格準拠信号、出力解像度:通常は EDID 情報により全自動変換されます。外部制御から以下の固定解像度が設定できます。4K60(3,840 x 2,160) WQHD(2,560 x 1,440) WUXGA(1,920 x 1,200.RB) FHD(1,920 x 1,080) UXGA(1,600 x 1,200) SXGA(1,280 x 1,024) WXGA(1,280 x 800) XGA(1,024 x 768) 垂直周波数は全て 59.94 Hz となります。(フレームロック機能利用では 59 Hz~60 Hz の範囲内)、映像遅延 :約33 ms から 約50 ms( 入出力間フレーム非同期により連続変動)、マルチ画面動作用に入力フレームロックした時は、約34ms 遅延固定となります。音声遅延 :LPCMで使用時のみ約42 ms、固定遅延、圧縮音声系では遅延無し(2ms未満のバイパス)。オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1入力 IMG.LINK 信号をリクロック処理後、再出力します。IMG.LINK での双方向通信機能も有効です。※ 4Kフレームシンクロナイザー出力ではありません。リクロックされた入力IMG.LINK信号の再出力です。複数の本器を同軸ケーブルでデイジーチェーン接続することによりマルチ画面構成が可能です。