カテゴリ
- パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
- イメージニクス
- StarTech.com(22)
- シュナイダーエレクトリック(16)
- RS PRO(15)
- サンワサプライ(13)
- ASUS(エイスース)(11)
- ラムマウント(10)
- 東栄管機(5)
- LINDY(5)
- Bullcon(4)
- ROLINE(4)
- 変換名人(4)
- エレコム(3)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
- SPARKFUN(3)
- トライメイト(3)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- 東京メタル(2)
- アイネックス(2)
- ブランドをもっと見る
「dvin」の検索結果
特価

IMG.LINK to 3G/HD/SD-SDI変換器
イメージニクス¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷IMG.Link信号からSDI信号へ変換するスキャンコンバータ搭載変換器同軸ケーブル1本でHDMI(DVI)信号を伝送可能なイメージニクス社オリジナルIMG.Link信号を、SMPTE規格の3G/HD/SD-SDI信号へ変換するスキャンコンバータ機能付きの変換器。
4K映像対応 HDMI信号同軸延長器・送信器
イメージニクス¥87,980税込¥96,7781台8日以内出荷4K HDMIに対応したHDMI分配出力機能付きのHDMI同軸伝送用送信器。入力HDMI信号の分配出力付きのHDMI信号同軸延長用(IMG.Link)送信器です。同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を110m(L-5CFB使用時)延長する4K版IMG.Linkに対応。HDMI 2.0 / HDCP 2.2 の4K@60の444カラー映像伝送に対応。イメージニクス社製CRO-URS2Aなどと組み合わせて使用します。付属品AC 100V 27VA 50Hz ・ 60Hz 国内専用ロック付きACアダプタ 1台 (5 V 2.3A 出力) 、HDMIコネクタ抜け止め金具(CL-1) 2個仕様●アナログ音声信号:<音声入力>-10 dBu 約47 kΩ 不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子×2(エンベデット設定時)、<音声出力>-10 dBu ローインピーダンス不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子×2(デエンベデット設定時)、<共通仕様>音声周波数特性 :20 Hz ~ 20 kHzにて、-1 dB ~ +1 dB音声S/N比 :80 dB 以上 (1 kHzのA特性)、音声クロストーク、音声歪率 :80 dB 以上、0.03 % 以下、最大音声入出力レベル :+10 dBu (HDMI音声 0 dBFS時)、音声サンプリング :24 bit 48 kHz リニアPCM方式●入力信号部:TMDS信号(デジタルRGB,YPbPr(444,422,420)) HDMI-Aコネクタ1系統(HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号入力可)。HDMI 2.0規格準拠信号(エンベデット音声最大8chを含む)または24ビットフルカラー DVI Rev1.0 規格準拠信号。ピクセルクロック25 MHz ~ 600 MHz かつ、水平周波数 15 kHz ~ 200 kHz かつ、垂直周波数 23 Hz ~ 240 Hzの範囲内の、水平アクティブ画素 640 ~ 4,096、垂直アクティブライン 480 ~ 2,160までの映像信号に自動対応(D1~D5(FHD)相当, 4KのHDMI信号および、640 × 480 @ 60 ~ 4,096 × 2,160 @ 60の一般的なPC解像度信号に自動対応)●出力信号部:オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω 2分配 BNCx2。オリジナル再エンコード後の映像ビットレート約2.5 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)。オリジナル双方向通信リンク機能、IMG.Link Rev2規格(VC-2 HQ映像圧縮)、IMG.Link Rev1規格(従来メーカー規格)、映像入力(HDMI(DVI) INPUT)のアクティブスルー分配出力 (※ダウンコンバート無しのスルーアウト出力)●同軸伝送距離:L-7CHD:210m、 L-7CFB:150m、L-5CFB:110m、L-5C2V:60m、L-3CFB:60m、L-3C2V: 30m( 設置環境等により距離が短くなる場合があります)質量(g)約550電源(V)DC5/1.5A消費電力(W)7.5(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能【EDIDエミュレーション機能】HDMI分配出力またはIMG.Link受信器(OUT-1端子)から送られてくる表示機器のEDIDデータを使用。または15種の本器内蔵の解像度データを選択使用。【その他】入出力HDMI信号状態および各IMG.Link出力端子のリンク状態を、各2色発光LEDで表示、内蔵テストパターン・トーン発生機能(受信器との協調処理)、オンスクリーン表示によるインフォメーション機能(受信器との協調処理)、ロングリーチ動作動作設定機能(IMG.Link Rev2伝送時)、4K ⇒ FHDダウンコン後のIMG.Link伝送機能(従来型IMG.Link Rev1動作時のみ)、ほか。
4kマルチシグナルマトリックススイッチャー
イメージニクス¥649,800税込¥714,7801台8日以内出荷4k HDMI対応シームレスマトリックススイッチャー(IMG.Link出力対応)。HDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。入出力とも4k HDMIに対応。6入力2出力のフルマトリックス構成。各出力はHDMIとIMG.Linkに対応。付属品EIA19 型ラックマウント金具 1 組(1 U)、3P-3SL電源コード(AC 100 V 系、ロック機構付き) 1 本、3P-2P 電源変換プラグ 1 個、HDMI ケーブル抜け止め金具(CL-1) 7 個、結束バンド 7 本仕様●メモリーバックアップ:不揮発メモリによる設定値の保持特性 10 年以上●内部時計用電池:コイン型リチウム電池CR2032 6 年(20 ℃)●外部制御:RS-232C(Dsub9 ピン プラグ)1 系統、LAN(RJ-45)1 系統、赤外線リモコン(リモコンは別売りです。)●映像入出力間遅延:約33ms~67ms●音声レベル調整機能:-77.5 dB ~ +18 dB( 0.5 dB ステップ)●音声遅延機能:0ms~85ms質量(g)約4.4電源(V)AC90~AC250 (50/60Hz)消費電力(W)75(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)422×44×き300音声入力【リニアPCM】32 kHz ~ 192 kHz・16 bit ~ 24 bit、最大8 チャンネル、形状:HDMI TypeA 19 ピンコネクタ、【入力数】5系統、【アナログ不平衡】245 mV(rms) (-10 dBu)、約40 kΩ、最大入力レベル: 2.1 V(rms) (+8.8 dBu)、形状:ステレオRCA ピンジャック、【入力数】6系統+補助入力1系統音声出力【リニアPCM】48 kHz・24 bit、最大8 チャンネル、形状:HDMI TypeA 19 ピンコネクタ、RJ-45 コネクタ、【出力数】各2系統、【アナログ不平衡】245 mV(rms) (-10 dBu、10 kΩ以上負荷時)、最大出力レベル : 2.1 V(rms) (+8.8 dBu)、ローインピーダンス 形状:ステレオRCA ピンジャック、【出力数】2系統映像出力【映像信号方式 】HDMI 信号、DVI 信号、IMG.Link信号、【HDMI端子】出力解像度480i ~1080p・4K60/4:4:4、VGA ~ UXGA・WUXGA、QWXGA(Reduced Blanking)のCEA-861 およびVESA DMT からのプリセット解像度、HDCP 1.4/2.2 対応、Deep Color 対応、形状:HDMI TypeA19 ピンコネクタ、【出力数】2系統、【IMG.Link端子】出力解像度480p ~ 1080p・4K60/4:4:4、VGA ~ UXGA・WUXGA・QWXGA (Reduced Blanking)のCEA-861 およびVESA DMTからのプリセット解像度( メーカー製IMG.Link Rev2 対応受信器と組み合わせてご使用ください)オリジナル再エンコード方式シリアルデジタル信号、1.0 V(p-p) 75 Ω、形状:BNC コネクタ2 系統(HDMI との分配出力)、【出力数】2系統映像入力【HDMI端子】H D M I / D V I :HDCP 1.4/2.2 対応、Deep Color対応、EDID エミュレータ機能搭載、 対応解像度480i~1080p・4K60/4:4:4、VGA ~ UXGA・WUXGA (ReducedBlanking)のCEA-861 およびVESA DMT 解像度、対応ピクセルクロックレート25 MHz ~ 600 MHz、 対応TMDSクロックレート 25 MHz ~ 300MHz形状 :HDMI TypeA 19 ピンコネクタ、【入力数】5系統、【D-sub15端子】アナログRGB :VGA ~ UXGA およびWUXGA(Reduced Blanking)のVESA DMT 解像度、 対応ピクセルクロックレート 25 MHz ~ 165 MHz 0.7 V(p-p) 75 Ω( Sync on Green 時1.0 V(p-p))、 同期信号 HD・VD またはCS TTL レベル、またはSync on Green、 EDIDエミュレータ機能搭載、コンポーネント :480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p Y : 1.0 V(p-p)、CbCr / PbPr :0.7 V(p-p) 75 Ω、480 系はビデオID-1 対応 コンポジット/ S ビデオ信号:コンポジット・Y : 1.0 V(p-p)、C : 0.286 V(p-p) 75Ω、 NTSC ビデオ信号、ビデオID-1 対応、形状 :ミニDsub15 ピンコネクタ、【入力数】1系統
10入力1出力マルチシグナル対応シームレスススイッチャー
イメージニクス¥519,800税込¥571,7801個8日以内出荷SL-101Cは、映像・音声10入力1出力のマルチシグナル対応シームレススイッチャーです。映像入力はHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号に対応し、各々の信号をHDMI、DVI、およびIMG.Linkに変換して出力することができます。映像信号の切り替えはカットアウトやフェードなどの効果によるノ イズのない切り替えを実現します。音声入力は映像入力に対応したアナログステレオ音声入力およびHDMIにエンベデッドされた音声に加えて、アナログステレオ補助入力を1系統装備し、補助入力とその他の入力信号とのミキサー機能、レベル調整機能、リップシンク機能などを備えています。また映像と音声は独立して個別に切り替えることが可能です。※本機はHDCPに対応しています。HDCPで保護された映像・音声を使用する場合は、HDCPに対応したHDMI・DVI モニターが必要となります。
マルチシグナル対応シームレスマトリックススイッチャー
イメージニクス¥849,800税込¥934,7801個8日以内出荷SL-104Cは、映像・音声10入力4出力のマルチシグナル対応シームレスマトリックススイッチャーです。 映像入力はHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号に対応し、各々の信号をHDMI、DVI、およびIMG.Linkに変換して出力することができます。 映像信号の切り替えはカットアウトやフェードなどの効果によるノ イズのない切り替えを実現します。 音声入力は映像入力に対応したアナログステレオ音声入力およびHDMIにエンベデッドされた音声に加えて、アナログステレオ補助入力を1系統装備し、補助入力とその他の入力信号とのミキサー機能、レベル調整機能、リップシンク機能などを備えています。 また映像と音声は独立して個別に切り替えることが可能です。 ※本機はHDCPに対応しています。 HDCPで保護された映像・音声を使用する場合は、HDCPに対応したHDMI・DVI モニターが必要となります。
10入力2出力マルチシグナル対応シームレスマトリックススイッチャー
イメージニクス¥639,800税込¥703,7801個8日以内出荷SL-102Cは、映像・音声10入力2出力のマルチシグナル対応シームレスマトリックススイッチャーです。映像入力はHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号に対応し、各々の信号をHDMI、DVI、およびIMG.Linkに変換して出力することができます。映像信号の切り替えはカットアウトやフェードなどの効果によるノ イズのない切り替えを実現します。音声入力は映像入力に対応したアナログステレオ音声入力およびHDMIにエンベデッドされた音声に加えて、アナログステレオ補助入力を1系統装備し、補助入力とその他の入力信号とのミキサー機能、レベル調整機能、リップシンク機能などを備えています。また映像と音声は独立して個別に切り替えることが可能です。※本機はHDCPに対応しています。HDCPで保護された映像・音声を使用する場合は、HDCPに対応したHDMI・DVI モニターが必要となります。
10入力3出力シームレスマトリックススイッチャー
イメージニクス¥729,800税込¥802,7801台8日以内出荷マルチシグナルマトリックススイッチャーHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。10入力3出力。各出力はHDMIとIMG.Linkの2分配。
10入力2出力シームレスマトリックススイッチャー
イメージニクス¥619,800税込¥681,7801台8日以内出荷マルチシグナルマトリックススイッチャーHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。10入力2出力。各出力はHDMIとIMG.Linkの2分配。
4入力2出力シームレスマトリックススイッチャー
イメージニクス¥409,800税込¥450,7801台8日以内出荷マルチシグナルマトリックススイッチャーHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。 4入力2出力。 各出力はHDMIとIMG.Linkの2分配。
6入力2出力シームレスマトリックススイッチャー
イメージニクス¥469,800税込¥516,7801台8日以内出荷マルチシグナルマトリックススイッチャーHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。 6入力2出力。 各出力はHDMIとIMG.Linkの2分配。
10入力4出力シームレスマトリックススイッチャー
イメージニクス¥829,800税込¥912,7801台8日以内出荷マルチシグナルマトリックススイッチャーHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。 10入力4出力。 各出力はHDMIとIMG.Linkの2分配。
IMG.Linkマトリックススイッチャー
イメージニクス¥1,998,000税込¥2,197,8001台17日以内出荷IMG.Link用64入力64出力マトリックススイッチャー同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を延長するための信号規格IMG.Link用の64入力64出力マトリックススイッチャー。
IMG.Linkマトリックススイッチャー
イメージニクス¥4,798,000税込¥5,277,8001台17日以内出荷IMG.Link用128入力128出力マトリックススイッチャー同軸ケーブルを使用してHDMI/DVI信号を延長するための信号規格IMG.Link用の128入力128出力マトリックススイッチャー。